Beli acrilic lembaran di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Hikari Acrylic BoardDeskripsi:-Since it is a matte texture, lights are hard to reflect and signs are easy to see.-For sign plates, advertising boards(indoor/outdoor).
- Marga Cipta Papan Akrilik Tebal 3mmatribut:
- Thickness (mm): 3
- Prona Max Papan Akrilik 3mmatribut:
- Thickness (mm): 3
- Dimension Size (cm): 122x244cm
- Star Royal Papan Akrilik 2mmatribut:
- Size (cm): 122x244
- Thickness (mm): 2
- Color: Transparent
- TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)Deskripsi:-A material of a polyethylene foam sheet with elasticity.-You can cut it to your preferred size.-Excellent weather resistance, heat insulation, chemical resistance, heat retention, and cold retention.-Box cushioning material, cushioning material, organizing sheet, work.
- Prona Max Papan Akrilik 5mmatribut:
- Size (cm): 122x244
- Thickness (mm): 5
- Color: Transparent
- Marga Cipta Papan Akrilik Tebal 2mmatribut:
- Thickness (mm): 2
- SOLARFLAT Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate) PlainDeskripsi:SOLARFLAT adalah solid flat polycarbonate sheet dengan tingkat kejernihan paling tinggi dan tahan terhadap benturan, diproduksi menggunakan material terbaik dan dengan teknologi terkini dari eropa dengan dioperasikan dengan pengalaman selama lebih dari 30 tahun di industri tersebut. Memiliki tingkat tembus pandang seperti kaca, juga sangat kuat, Atap polycarbonate Solartuff Solid adalah salah satu solusi lengkap untuk partisi dimana produk ini cocok dikombinasi dengan eksterior dan interior yang ada. SOLARFLAT melindungi anda dan keluarga anda dari sengatan sinar UV, membuat suasana lebih nyaman sekaligus tetap bisa menikmati cahaya matahari yang masuk seperti kanopi kaca. Dimana kualitas dan penampilan adalah gaya hidup anda, SOLARFLAT adalah pilihan yang harus anda pilih. Produk Aplikasi Atap Solarflat Transparan Polycarbonate: - Atap Transparan, Kanopi Kaca, Gazebo, Kubah. - Atap Rumah Kaca. - Pembatas Jalan Tol Kedap Suara. - Partisi Untuk Bangunan Umum Yang Terekspos Dengan Benturan Dan Vandalisme. - Plastik Untuk Kebutuhan Keamanan Dan Sekuritas Anda. - Tameng Anti Huru Hara. - Pelindung Mesin Pabrik. - Signage, Lampu, Lampu-Lampu Neon. - Papan Reklame, Dekorasi Lampu.
- Star Royal Papan Akrilik 3mmatribut:
- Size (cm): 122x244
- Thickness (mm): 3
- Color: Transparent
- INOAC Foam Urethane Sheet (Lembaran Urethane)atribut:
- Thickness (mm): 10
- Working Temperature Range: -20 to 70degrees
- KING'S Sepatu Safety Tali Low-cut (Sepatu Proyek)Deskripsi:Leather Low-Cut Lace-Up Safety Shoesatribut:
- Steel Midsole: No
- Color: Black
- Outsole: Dual Density PU
- Standard: SRC (EN ISO 20345:2011); SR (EN ISO 20345:2022); S1P
- Bantex A5 Acrylic Slanted DisplayDeskripsi:Tempat untuk menaruh informasi, petunjuk tanda, dengan pososi miring atauberdiri. Cocok untuk digunakan pada Bank, Restoran dan Hotel. Terbuat dari bahan akrilik yang dapat tembus pandang.atribut:
- Color: Transparant
- Length (cm): 15.2
- Height (cm): 0.40
- Width (cm): 21.4
- Thickness (mm): 2
- Star Royal Papan Akrilik 5mmatribut:
- Size (cm): 122x244
- Thickness (mm): 5
- Color: Transparent
- Bantex A5 Acrylic Stand Up Display (Stand Holder)Deskripsi:Tempat menaruh suatu informasi, ukuran A4 dan A5. Cocok digunakan sebagai tempat informasi di Hotel, Bank dan untuk kegunaan yang lain.atribut:
- Color: Transparant
- Length (cm): 15
- Height (cm): 0.40
- Width (cm): 21.3
- Marga Cipta Papan Akrilik Tebal 5mmatribut:
- Thickness (mm): 5
- Bantex Holder Brosur Akrilik (Map File)atribut:
- Size: A4
- Color: Transparant
- Thickness (mm): 2
Daftar Harga acrilic lembaran Terbaru March 2026
| Hikari Acrylic Board | Rp81.900 |
| Marga Cipta Papan Akrilik Tebal 3mm | Rp59.900 |
| Prona Max Papan Akrilik 3mm | Rp709.900 |
| Star Royal Papan Akrilik 2mm | Rp479.900 |
| TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE) | Rp199.900 |
| Prona Max Papan Akrilik 5mm | Rp1.199.900 |
| Marga Cipta Papan Akrilik Tebal 2mm | Rp14.900 |
| SOLARFLAT Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate) Plain | Rp8.099.900 |
| Star Royal Papan Akrilik 3mm | Rp649.900 |
| INOAC Foam Urethane Sheet (Lembaran Urethane) | Rp189.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Rambu%20Tempat%20Kerja/Hikari%20Acrylic%20Board/P103027254-1.jpg)



/P103034166-1.jpg)


%20Plain/niP104667846-1.jpg)

/P102025475-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut/KING'S%20Sepatu%20Safety%20Tali%20Low-cut%20(Sepatu%20Proyek)/irP110150675-2.jpg)


/r2P102098974-2.jpg)

/ovP101514895-3.jpg)