Beli ac reflector di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SPIDY Windshield AC Reflector (Penahan Angin AC)
    Mulai

    Rp59.900

    SPIDY Windshield AC Reflector (Penahan Angin AC)
    Deskripsi:
    Dapat dipakai diberbagai merk & ukuran AC yg lebar maksimum 56-100cm.Berguna untuk menahan hembusan angin yang dikeluarkan AC dengan windshield ini arah angin yang dihembus akan tersebar keberbagai arah dan tidak langsung kedepan.Sangat berguna jika angin AC langsung meniup ke arah anda dan membuat tidak nyaman.Sudut dari cover angin AC ini juga dapat diiatur sesuai dengan kebutuhan Anda.Pemasangan cukup gampang & sudah di lengkapi pelekat.Angin dingin dari AC dapat mengganggu kenyamanan Anda di rumah.Oleh karena itu, Spidy Air Condition Wind Guide Board hadir sebagai solusi untuk membantu mengontrol arus udara AC di rumah Anda.Spidy Air Condition Wind Guide Board dirancang untuk membantu mengarahkan arus udara dari AC dengan lebih baik sehingga suhu udara di dalam rumah dapat terkontrol dengan lebih baik.Desainnya yang mudah dipasang dan dilepas membuat Spidy Air Condition Wind Guide Board sangat praktis untuk digunakan.Spidy Air Condition Wind Guide Board terbuat dari bahan berkualitas tinggi yang tahan lama dan dapat menahan suhu udara yang rendah.Dengan menggunakan Spidy Air Condition Wind Guide Board, Anda dapat menghemat energi karena suhu udara di dalam rumah dapat terkontrol dengan lebih baik, sehingga Anda tidak perlu menyalakan AC terlalu sering.Dapatkan Spidy Air Condition Wind Guide Board sekarang dan kendalikan arus udara AC di rumah Anda dengan lebih baik.
    atribut:
    • Material: Plastic PVC
    • Packaging Dimensions (cm): 58x19x3
  2. Taffhome Windshield Deflector
    Mulai

    Rp47.900

    Taffhome Windshield Deflector
    Deskripsi:
    Cover ini berguna untuk menahan hembusan angin yang dikeluarkan AC. Dengan alat ini, arah angin yang dihembuskan akan tersebar ke berbagai arah sehingga membuat kesejukan ruangan lebih merata. Cover ini wajib digunakan apabila AC di rumah langsung bertiup ke arah Anda yang membuat kedinginan.Content Set:1 x TaffHOME Cover Angin AC Adjustable Windshield Deflector - WB5881 x Panduan Penggunaan1 x Perekat Cadangan
    atribut:
    • Color: White
    • Material: PP, PS and PVC
    • Max. Length AC (cm): 102
    • Min. Length AC (cm): 56
    • Total Winshield Length (cm): 106
    • Windshield Height (cm): 18
  3. TRUSCO Reflector
    Mulai

    Rp86.900

    TRUSCO Reflector
    Deskripsi:
  4. Hcooker Windshield AC Reflector (Penahan Angin AC)
    Mulai

    Rp59.900

    Hcooker Windshield AC Reflector (Penahan Angin AC)
    Deskripsi:
    Dapat dipakai diberbagai merk & ukuran AC yg lebar maksimum 72-110cm. Berguna untuk menahan hembusan angin yang dikeluarkan AC dengan windshield ini arah angin yang dihembus akan tersebar keberbagai arah dan tidak langsung kedepan. Sangat berguna jika angin AC langsung meniup ke arah anda dan membuat tidak nyaman. Sudut dari cover angin AC ini juga dapat diiatur sesuai dengan kebutuhan Anda. Pemasangan cukup gampang & sudah di lengkapi pelekat.
    atribut:
    • Material: Plastic PVC
  5. Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp51.900

    Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    Spesifikasi :- Kabel Full Tembaga- Connector Full Kuningan- Bahan Fire Rerardant- Child Protection- Overload Protector- Central Switch
  6. Panasonic AC Single Split Non-inverter
    Mulai

    Rp10.999.900

    Panasonic AC Single Split Non-inverter
    atribut:
    • Cooling Capacity (kW): 5.28
    • Air Circulation (m³/minute): 19.7 / 695 (dalam ruangan)
    • Capacity (PK): 2
    • Cooling Capacity (BTU/hour): 18000
    • Dimensi P x L x T (mm): 1102x244x302
    • Moisture Remover (L/hour): 2.9
    • Power (W): 1660
    • SNI License: Yes
    • Tingkat Kebisingan (dB-A): indoor :45/39, outdoor: 54
    • Voltage (V): 220
    • power current (A): 7.7
  7. NISO Kabel Duct Curva
    Mulai

    Rp19.900

    NISO Kabel Duct Curva
    Deskripsi:
    Struktur: bawahan ducting dan tutupnya
    atribut:
    • Material: PVC
    • Working Temperature (°C): -40 to 80
  8. Denpoo Talang AC
    Mulai

    Rp129.900

    Denpoo Talang AC
    Deskripsi:
    -Sudah termasuk rantai-Cocok untuk semua merk ac split 1PK 1/2PK - 2PK-Di design khusus untuk melindungi anda dari hembusan angin AC secara langsung.-Flexible-Tanpa lem-Tanpa bar
    atribut:
    • Length (m): 80
    • Material: Acrylic Transparant
    • Size (PK): 1-1/2
    • Thickness (mm): 2-30
  9. NewStar Plastik Cover AC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp39.900

    NewStar Plastik Cover AC
    Deskripsi:
    Plastik cover untuk proses pencucian AC
  10. SDI Desk Call Bell
    Mulai

    Rp72.900

    SDI Desk Call Bell
    atribut:
    • Material: Stainless
    • Height (mm): Approx. 2
    • Diameter (mm): Approx. 3
  11. Non Brand Grille, Register & Diffuser Accessories
    Mulai

    Rp96.900

    Non Brand Grille, Register & Diffuser Accessories
    Deskripsi:
    Air deflectors and diverters are installed onto HVAC registers or diffusers and redirect airflow. They adjust how air flows into a room without the need to replace existing HVAC components, saving time and expense versus reconfiguring the HVAC system.
  12. monotaro Air Conditioner Windscreen Cover
    Mulai

    Rp249.900

    monotaro Air Conditioner Windscreen Cover
    Deskripsi:
    Control the wind direction of the air conditioner and soften the burden on the body due to direct wind. Easy to install and remove.Easy to wear! Extensible freedom (about 50 cm to 70 cm). It can be used in summer and winter. Cold warming correspondence.With wind direction adjustment function. Cooler's cold air makes it difficult for you to cool down yourself, or even if your room is not warming up, you adjust the wind direction of the air conditioner to create a comfortable environment. It can be used in the office.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Length (cm): 50 to 69.8
    • Color: white
    • Product Name of Hazardous Material: Synthetic resins and others
    • Types of Hozardous Materials: Specified combustibles
    • Material: Main body cover, Extension cover / Polypropylene, Angle adjustment arm, Fixing plate / ABS resin, Strap (length about 600 mm) / Nylon, Nascan / Iron (Nickel plating), Substrate / foam, Adhesive: Acrylic
    • Width (cm): 21.3
    • Height (cm): 14.6
  13. Joyko Call Bell
    Mulai

    Rp21.900

  14. KRISBOW Talang AC Linear Slot
    Mulai

    Rp359.900

    KRISBOW Talang AC Linear Slot
    atribut:
    • Material: Plastic ABS
    • Dimensions (mm): 550x155x134
  15. Deli Call Bell
    Mulai

    Rp36.900

    Deli Call Bell
    atribut:
    • Color: Sliver-Grey
  16. Daytona Windshield RS
    Mulai

    Rp2.499.900

  17. LG AC Split Wall Dual Cool Eco Inverter
    Mulai

    Rp5.699.900

    LG AC Split Wall Dual Cool Eco Inverter
    Deskripsi:
    AC Split Wall LG 2PK Dual Cool Eco InverterAC Air ConditionerAC Split Wall LG Dual Cool EcoT19EV4
    atribut:
    • Pipe Size (inch): 1/4x3/8
  18. Osw Syntex Unidur Fire Hose Rubber
    Mulai

    Rp3.299.900

    Osw Syntex Unidur Fire Hose Rubber
    Deskripsi:
    Selang pemadam kebakaran
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Dimensions (cm): 45x45x20
    • Color: Red
Daftar Harga ac reflector Terbaru March 2026
SPIDY Windshield AC Reflector (Penahan Angin AC)Rp59.900
Taffhome Windshield DeflectorRp47.900
TRUSCO ReflectorRp86.900
Hcooker Windshield AC Reflector (Penahan Angin AC)Rp59.900
Dunia Horeca Call Bell DiameterRp46.900
Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet)Rp51.900
Panasonic AC Single Split Non-inverterRp10.999.900
NISO Kabel Duct CurvaRp19.900
Denpoo Talang ACRp129.900
NewStar Plastik Cover ACRp39.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)