Beli abrasive pad di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Abrasive Hand Pad (Amplas Serabut)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    monotaro Abrasive Hand Pad (Amplas Serabut)
    Deskripsi:
    Jenisnya umum dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Menghilangkan karat dari pelat baja dan pipa, mengangkat kotoran, menghaluskan goresan produk aluminium, garis halus, lapisan cat, permukaan yang kasar sebelum laminasi.Produk ini juga sering disebut dengan Non Woven Abrasive Pad
    atribut:
    • Grit: #320
    • Thickness (mm): about 8
    • Abrasive Materials: Aluminium Oxide
    • Dimensions (mm): 150x230
  2. BOSCH Abrasive Pad
    Mulai

    Rp59.900

    BOSCH Abrasive Pad
    atribut:
    • Body Dimensions (mm): 98x130x13
    • Material: Abrasive = Aluminium Oxide, Base = Sponge
  3. TRUSCO Abrasive Paper Disc (Amplas Bulat)
    51%
    Mulai

    Rp129.900

    TRUSCO Abrasive Paper Disc (Amplas Bulat)
    Deskripsi:
    - Valkanized circuit board fiber substrate is used, and it is a disc abrasive excellent in heat resistance.- Silicon carbide abrasive grains are used.- It can be attached to the disc grinder to rust removal, burred, paint film peeling, stone poli
    atribut:
    • Purpose of Use: Bead removal of welded portions: #14 to #24. Rust remover of hull/car body: #24 to #60. Burr removal of metal: #40 to #80. Polishing of stone material (medium finish): #80 to #120. Removal of Rough Coating: #80 to #120.
  4. TEKIRO Handsaw TPR Handle (Gergaji Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp91.900

    TEKIRO Handsaw TPR Handle (Gergaji Tangan)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 2 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayu.TEKIRO Gergaji tangan 2 mata. Merupakan alat pemotong kayu dengan 2 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
    • Dimension 4 (mm): 35
    • Dimension 5 (mm): 116
  5. TAIYO Abrasive Sandpaper Cloth Roll (Amplas Gulung)
    Mulai

    Rp219.900

    TAIYO Abrasive Sandpaper Cloth Roll (Amplas Gulung)
    Deskripsi:
    - Aplikasi pengamplasan untuk bidang rata pada besi, tembok, dan kayu.- Pengamplasan dengan tangan (Hand Sanding).- Pasir : Alumunium Oxide.- Backing JF Clocth.
  6. BOSCH Sponge Abrasive S473
    Mulai

    Rp9.900

    BOSCH Sponge Abrasive S473
    atribut:
    • Size (mm): 98x120x13
  7. 3M Scotch-Brite General Purpose Hand Pad 7447 (Amplas Serabut)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp35.900

    3M Scotch-Brite General Purpose Hand Pad 7447 (Amplas Serabut)
    Deskripsi:
    Cocok di gunakan pada pengerjaan amplas akhir, aplikasi deburring, blending, scuffing, finishing, cleaning, dan surface preparation pada material metal, stainless steel, kayu , plastik, aluminium, melamine dll.
    atribut:
    • Color: Red
    • Material: Non woven Nylon/Polyester fiber
    • Mineral Type: Aluminium Oxyde
    • Size (inch): 6x9
  8. TAIYO Abrasive Abrasive Paper KSCW-SS Series (Kertas Amplas)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp4.900

    TAIYO Abrasive Abrasive Paper KSCW-SS Series (Kertas Amplas)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk pengamplasan basah dan kering pada industrial metal dan body repair.- Amplas Waterproof.- Backing C-Paper.
    atribut:
    • Size (mm): 230x280
    • Type: Sandpaper Sheet
    • Material: C-Paper (Waterproof)
    • Use for: Metal, Coating
  9. Scotch-Brite Sabut
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp6.900

    Scotch-Brite Sabut
    Deskripsi:
    3M Scotch-Brite Sabut with benefit:-Coir green sponge for cookware cleaning. -3 times more cleaner, -3 times more durable.
  10. TAIYO Abrasive Abrasive Paper SH-007 (Kertas Amplas)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp2.900

    TAIYO Abrasive Abrasive Paper SH-007 (Kertas Amplas)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk pengamplasan kering pada industrial metal dan body repair.- Backing C-Paper.
    atribut:
    • Size (mm): 230x280
    • Type: Sandpaper Sheet
    • Material: C-Paper
    • Use for: Metal/Iron
  11. Scotch-Brite Hand Pads (Amplas Serabut)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp159.900

  12. NORTON Fiber Disc
    Mulai

    Rp139.900

    NORTON Fiber Disc
    Deskripsi:
    These general purpose fiber discs feature aluminum oxide abrasive material. They are designed for applications such as weld removal, grinding, blending, and polishing.
  13. SCORPION Fibre Disc (Amplas Bulat)
    Mulai

    Rp3.900

    SCORPION Fibre Disc (Amplas Bulat)
    Deskripsi:
    Amplas Bulat ini Cocok untuk menghilangkan karat, cat, menghilangkan dan menghaluskan hasil pengelasan. Di-aplikasikan untuk keperluan produksi perkapalan, otomotif, mesin, bangunan dan lain sebagainya.
    atribut:
    • Abrasive Material: Alumunium Oxide
    • Backing: Vulcanized Fiber
    • Bond: Resin
  14. TAIYO Abrasive Fiber Disc (Amplas Bulat)
    Mulai

    Rp7.900

    TAIYO Abrasive Fiber Disc (Amplas Bulat)
    Deskripsi:
    Taiyo Fibre Disc Grit P100Bisa langsung dipasang di mesin gurinda. Bukan amplas Velcro.
    atribut:
    • Size (mm): 100
    • Size (inch): 4
  15. Synott Round Sandpaper (Amplas Bulat)
    Mulai

    Rp10.900

    Synott Round Sandpaper (Amplas Bulat)
    atribut:
    • Diameter (inch): 4
  16. monotaro Terminal Set (Skun)
    Mulai

    Rp72.900

    monotaro Terminal Set (Skun)
    Deskripsi:
    The wiring work
    atribut:
    • Case Dimensions (mm): 86 x 60
  17. KINIK Fiber Abrasive Disc CC (Amplas Bulat)
    Mulai

    Rp13.900

    KINIK Fiber Abrasive Disc CC (Amplas Bulat)
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Hole Diameter (mm): 15.94
    • Thickness (mm): 0.8
  18. monotaro Industrial Polishing Pad #320 (Amplas Serabut)
    Mulai

    Rp269.900

    monotaro Industrial Polishing Pad #320 (Amplas Serabut)
    Deskripsi:
    It is the most standard type, a versatile product that is used for all purposes. It is widely used not only for rust removal of steel plates and pipes, for removing dirt, for blurring of scratches on aluminum products but also for hair line, paint coat, roughening before lamination and the like.. Rust remover.Scratching blur (universal type)Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Compatible Materials: Steel plate, aluminum etc.
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Color: Red tea
    • Thickness (mm): About 8
    • Grain Size: 320
    • Dimensions (mm): 150 x 230
Daftar Harga abrasive pad Terbaru October 2026
monotaro Abrasive Hand Pad (Amplas Serabut)Rp139.900
BOSCH Abrasive PadRp59.900
Watsco Pad AbrasiveRp84.900
TRUSCO Abrasive Paper Disc (Amplas Bulat)Rp129.900
Klingspor Fiber Disc 7inch (Amplas Cakram)Rp19.900
TEKIRO Handsaw TPR Handle (Gergaji Tangan)Rp91.900
TAIYO Abrasive Sandpaper Cloth Roll (Amplas Gulung)Rp219.900
BOSCH Sponge Abrasive S473Rp9.900
3M Scotch-Brite General Purpose Hand Pad 7447 (Amplas Serabut)Rp35.900
TAIYO Abrasive Abrasive Paper KSCW-SS Series (Kertas Amplas)Rp4.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)