Beli Waterpass Tukang di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)Deskripsi:Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.atribut:
- Coating: Lacquer
- TRUSCO Aluminium Level (Waterpass)atribut:
- Precision: 2.00 mm / m = + / to 0.1146 within
- Purpose of Use: For horizontal/vertical, and 45°measurements.
- Sensitivity: 0.66mm / m = 0.0382 degree
- Specifications: 45degree Measurable (No Bubble Tube in 150mm)
- Sellery Spirit Level (Waterpass)Deskripsi:> Aluminium case> 3 Vials for measuring 90, 180, 45 Degrees surfacesatribut:
- Vials: Level/45 degrees/Plumb
- Material: Aluminium case
- Sola Spirit Level (Waterpass)Deskripsi:Waterpass ASXwith Specification:> 520 g/m> Acryclicblock> Exactatribut:
- Dimension: 50 x 22 mm
- Guarantee: 30 years
- Sola Spirit Level Magnetic (Waterpass)Deskripsi:Waterpass AZRMwith Specification:> 590 g/m> Magnetic> Acryclicblockatribut:
- Dimension: 50 x 22 mm
- Guarantee: 30 years
- Sellery Spirit Level Torpedo Level (Waterpass)Deskripsi:> Strong rubber magnet base> 3 vials for measuring 90, 180, 45 Degrees surfacesatribut:
- Length: 229 mm (9 inch)
- Vials: Level/45 degrees/Plumb
- monotaro Aluminium Level (Waterpass)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Water Passatribut:
- Sensitivity: (Horizontal) 0.35 mm / m = 0.0201 °, (vertical, 45 ° bubble tube) 0.50 mm / m = 0.0286 °
- Specification: V-groove, with strong magnet
- Material: Body: Aluminium
- Magnet: Yes
- Precision: ± 1.0 mm / m
- Sola Spirit Level (Waterpass)Deskripsi:Characteristics : - Compact, lightweight, handy - Break-resistant acrylic block vials with a tightness guarantee of 30 years - Better readability in dim light through an optimised SOLA luminous backing - Resistant against water, heat and cold - Better, faster and more accurate reading through the patented SOLA FOCUS vialsatribut:
- Color: Red
- Dimensions (DxWxH) (cm): 6.8x2.1x4.2
- Item Description: Compact Spirit Level
- Material: Polyamide, fiber-glass reinforced
- Number of Horizontal Vials: 1
- TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)Deskripsi:Tekiro Waterpas yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal/horizontal maupun pada kemiringan 45 derajat. Dilengkapi magnet untuk pengukuran pada posisi standar dan terbalik. Vials Block Acrilik melindungi dari benturan, dan kedua ujungnya dilindungi Shockproof End Caps. Dengan Tekiro Waterpas ini pengukuran akan lebih aman, cepat, mudah dan akurat.Fungsi : Untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rataMaterial : Aluminiumatribut:
- Material: Aluminium
- Width (mm): 48
- Dimension 2 (mm): 48
- Dimension 3 (mm): 19
- Thickness (mm): 19
- Wipro Spirit Level Model Torpedo with Magnet (Waterpass)atribut:
- Size (inch): 9
- KRISBOW Kunci PipaDeskripsi:Pipe Wrench 10inch adalah satu alat pertukangan yang cukup jamak ditemukan di rumah-rumah merek KRISBOW (kunci pipa). Kunci pipa digunakan untuk melapas dan memasang pipa dengan sambungan ulir atau memegang benda silindris lainnya. Penggunaan kunci pipa dalam keseharian memang tidak sesering penggunaan obeng atau tang misalnya tetapi ada beberapa pekerjaan rumah yang memang hanya bisa ditangani dengan menggunakan kunci pipa. Misalnya, saat anda menemukan pipa Air ledeng anda yang mampet, anda mau tidak mau harus membongkarnya dengan menggunakan kunci pipa.
- Kennedy Screw Extractor SetDeskripsi:Recommended for simple, low cost removal of broken screws, bolts etc, without damaging the threads of the component. 4 Piece Sizes: No. 2, 3, 4 and 5. 6 Piece Sizes: No. 1, 2, 3, 4, 5 and 6.
- Kakuri Parallel RulerDeskripsi:-Since the ruler can be fixed with screws, it is possible to draw border and constant parallel lines precisely. -Parallel drawing aligned to the side.-Screw Tightening Specificationatribut:
- Base Material: Oak
- Blade Materials: Carbon Steel
- Purpose of Use: Parallel drawing aligned to the side.
- Kenmaster Penggaris Baja SikuDeskripsi:Siku Ukur memiliki tanda sehingga mudah untuk menentukan sudut perkiraan ataupun bidang potong. Dengan menempatkan pojok siku ukur pada titik di mana sudut memenuhi sumbu panjang dan maka dapat dilihat besaran sudut pada suatu garis yang akan diukur. Dengan siku ukur ini dapat memungkinkan anda untuk mengukur maupun membuat ukuran dalam ukuran kecil karena tersedia tanda ukuran panjang.
- MR. Safety Self Drilling ScrewDeskripsi:Baut Roofing dari Mr. Safety ini memiliki ukuran kepala 10 dan 12 mm dan panjang 16,19, dan 20 mm cocok industri atap,pertukangan
Daftar Harga Waterpass Tukang Terbaru March 2026
| Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran) | Rp97.900 |
| TRUSCO Aluminium Level (Waterpass) | Rp289.900 |
| Sellery Spirit Level (Waterpass) | Rp33.900 |
| XANDER Aluminium Level (Waterpass) | Rp28.900 |
| Sola Spirit Level (Waterpass) | Rp439.900 |
| Sola Spirit Level Magnetic (Waterpass) | Rp689.900 |
| Sellery Spirit Level Torpedo Level (Waterpass) | Rp71.900 |
| monotaro Aluminium Level (Waterpass) | Rp169.900 |
| TOTAL Magnetic Waterpass | Rp229.900 |
| Sola Spirit Level (Waterpass) | Rp349.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/8cP101005300-24.jpg)
/P101000752-1.jpg)
/rbP102119983-2.jpg)
/j9P103451693-8.jpg)
/P102122051-1.jpg)
/P102122068-1.jpg)
/r4P102119976-3.jpg)
/P102251687-1.jpg)

/P103138620-1.jpg)
/i5P103958653-1.jpg)
/jdP103684697-2.jpg)
/P103077116-1.jpg)

/jkP104574704-7.jpg)