Beli Water Pas Tripod di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Treker Kaki Tiga
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Treker Kaki Tiga
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  2. Pentax Tripod
    Mulai

    Rp10.999.900

    Pentax Tripod
    atribut:
    • Material: Aluminium Alloy
    • Total Length (mm): 1020 - 1660
    • Thread Diameter (inch): 5/8
  3. TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe Metric
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe Metric
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  4. TEKIRO Air Duster
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp70.000

    TEKIRO Air Duster
    Deskripsi:
    TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminium
    atribut:
    • Size: DG1-3
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 5
    • Dimension 1 (mm): 120
    • Dimension 4 (mm): 123
    • Dimension 5 (mm): 8
    • Dimension 3 (mm): 26
  5. UVEX Silv-Air
    Mulai

    Rp25.000

  6. BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  7. SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers Low Cut Dominique O1 ESD SRC (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp969.900

    SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers Low Cut Dominique O1 ESD SRC (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Sneaker dengan bantalan dan kenyamanan optimalDominique adalah sneaker trendi yang disesuaikan dengan kebutuhan banyak profesional. Sepatu tertutup ini memberikan perlindungan maksimal dan sangat pas. Unit udara dan alas kaki busa yang dapat dilepas memberikan bantalan yang optimal dan memberikan kenyamanan yang luar biasa. Sol luar anti selip dan lapisan yang dapat bernapas melengkapi sneaker profesional terbaik ini untuk melayani segala kebutuhan kenyamanan selama dan di samping hari kerja mereka.
    atribut:
    • Color: Black
    • Upper: Printed Action Leather
    • Outsole: PU/Rubber
    • Lining: 3D-Mesh, Mesh
    • Footbed: SJ foam footbed
    • Standards: O1 / ESD, SRC
  8. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.799.900

  9. Hansaplast Kain Elastis Transparan
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp13.000

    Hansaplast Kain Elastis Transparan
    Deskripsi:
    Plester transparan dengan silver antiseptik. Plester yang transparan dan kedap air, anti-infeksi, melekat paling kuat, penutup luka paling besar, kulit dapat leluasa bernafas.
  10. Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)
    Mulai

    Rp8.399.900

    Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    '- A vial that is easy to check even in dark places has adopted.
  11. Yuri Sabun Cuci Tangan Jerigen
    Rating:
    99% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp159.900

    Yuri Sabun Cuci Tangan Jerigen
    Deskripsi:
    Yuri Handsoap mengandung Extrak Buah-buahan yang selain efektif untuk membersihkan tangan dari kotoran dan kuman juga memberikan wangi yang segar serta tidak membuat tangan menjadi kering atau tangan tetap lembut.
    atribut:
    • Packaging: Jerry Can
    • Volume (ml): 3700
  12. KDS Marking Tools Mini Line Laser
    Mulai

    Rp4.799.900

    KDS Marking Tools Mini Line Laser
    atribut:
    • Dimension: 80x60x125mm
    • Battery power: 2AA Batteries
    • Light Source: Semiconductur
    • Auto Self Leveling Range: ± 3°
    • Continuous Operating Time: >15 hours
    • Effective Measuring Range for Indoor: 6m
    • Laser Angle: Horizontal: > 60°\nVertical: > 180°
    • Life Time (MMTF): > 2000 hours
    • Output Power: ≤ 1mW
    • Precision of Point: ± 2.0mm/3m
    • Precision of Vertical & Horizontal: ± 2.5mm/5m
    • Time of Stable Equilibrium: < 5sec
    • Wave Length: 635nm/line, 650nm/dot
    • Working Temperature Range: -5 to +45°C
  13. Riken Kiki Hydraulic Pump
    Mulai

    Rp10.999.900

    Riken Kiki Hydraulic Pump
    atribut:
    • Material: Body:Steel
    • Effective Oil Volume (L): 0.6
    • Maximum Low Usage Pressure (MPa): 2
    • Maximum High Usage Pressure (MPa): 70
    • Discharge Amount Per Single Action (ml) Low Pressure: 13.0
    • Discharge Amount Per Single Action (ml) High Pressure: 2.3
    • Discharge Port Diameter (Rc): 3/8
  14. Makita Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Makita Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Laser distance measures offer a fast and convenient solution to distance measuring applications that would otherwise require multiple steps to achieve. For added versatility, it provides both standard and metric units of measurement, and the following measurement functions: Distance; Area; Volume; Permanent; Min/Max; Add/Subtract & Pythagoras (2 point); Pythagoras (3 point). Convenience features include an auto power-off function that shuts off the device automatically for increased run time performance, and a simplified user interface button and screen.
    atribut:
    • Power Supply: AAA batteries - 2pcs
  15. STS Meteran Laser Level (Laser Line)
    Mulai

    Rp23.999.900

    STS Meteran Laser Level (Laser Line)
    atribut:
    • Accessories: Laser level, Photodetector, Remote control, Tripod
    • Vertical (mm): 187
    • Horizontal (mm): 140
    • Accuracy: Horizontal +-8\"
    • Automatic Compensation Range (°): ± 5
    • Container protection class: IP56
    • Power Supply: AA alkaline battery x 6 (included)
    • Content: Laser Levels, Receiver, Remote controller, Tripods
Daftar Harga Water Pas Tripod Terbaru December 2025
TEKIRO Treker Kaki TigaRp139.900
Pentax TripodRp10.999.900
TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe MetricRp119.900
SATA Set Kunci Pas KombinasiRp449.900
TEKIRO Air DusterRp70.000
UVEX Silv-AirRp25.000
BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Rp649.900
SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers Low Cut Dominique O1 ESD SRC (Sepatu Proyek)Rp969.900
KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan TinggiRp1.799.900
Hansaplast Kain Elastis TransparanRp13.000

Data diperbarui pada 06/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)