Beli Tutup Carbon Brush di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DEWALT Brush Coveratribut:
- Compatible for: DW803
- Color: Black
- KRISBOW Sikat Kawat Bajaatribut:
- Dimensions a (mm): 140
- Dimensions t (mm): 25
- Dimension L (mm): 265
- Wire Diameter (mm): 0.3
- Kennedy Sikat Kawat Stainless SteelDeskripsi:Stainless steel wire scratch brushes are used on stainless steel and aluminum fabricated products - predominantly in stainless steel welding processes where the use of an ordinary wire scratch brush would create the risk of contamination of the weld. Hardwood handle.atribut:
- Head Shape: Straight Head
- Number of Pieces: Each
- Bristle Material: Stainless Steel
- Head Length (mm): 140
- Overall Length (mm): 290
- Eterna Paint Brush/Kuas Cat 611Deskripsi:Kuas cat dengan material nylon brush, cocok untuk pengecatan area-area yang kecil.
- TOTAL Roller Cover (Refill)Deskripsi:Suitable for inner wall and smooth surface. Packed by plastic bag.atribut:
- Suitable for Series: THT8592
- Material: Acrylic
- Size (mm): 230
- Thickness of fiber (mm): 12
- FYH UCF Square Flange Type (Cylindrical Hole, with Cover)Deskripsi:FYH UCF Square Flange Type memiliki shaft size 12-140 mm berkualitas ,kuat dan tahan lama sangat cocok digunakan di kontruksi , proyek dan general Industri
- TEKIRO Palu Konde (Martil)Deskripsi:TEKIRO Ball Pein Hammer Palu Konde merupakan media utk memukul paku. Palu ialah salah satu media tertua yg sempat ada di bumi ini. Persamaan kata dari Palu adalah Hammer, godam, martil. Palu dapat juga dikatan yang merupakan media dari kayu yg dipukulkan kepada meja guna menandai di buka atau ditutupnya dengan cara resmi sebuah jumpa seperti terhadap persidangan di pengadilan atau programperesmian gedung atau pula tempat-tempat utama yang lain. Palu yakni salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala & dikasih tangkai kayu sbg pegangannya. Ada pun Palu yg semuanya terbuat dari besi, baik kepada bidang kepala hingga ketangkainya & fasilitas ini dinamakan martil. Terkecualidifungsikan sbg pemukul paku, palu bisa pula diperlukan buat mencabut paku, sarana bantu buat memahat, meringankan memasang ubin, penstelan sambungan kayu, memecah batu, memancang kayu & memukul patok. Palu Konde yakni Palu yg memiliki kepala seperti konde & berukuran lebih gede dari Palu kebanyakan.Fungsi : Bagian yang rata digunakan untuk memukul benda kerja atau memaku, sedangkan bagian yang bulat digunakan untuk membuat cekungan pada benda kerja.Material : Carbon Steel
- TRUSCO Electric ScrewdriverDeskripsi:-Covers a wide range of applications from precision small machine screws to general screws.-Since it is a wide output torque range, it can be used in a wide range of torque.-Bit grounding is used for static electricity protection.-Adopt EMC measures to sh-Bits (5mm across flats) 2 pieces (no.1 x Φ6 x 70L, no.2 x Φ6 x 70L)-Carbon Brush: 2 Pieces (KB-2)atribut:
- Accessories: Bits (5mm across flats) 2pieces (no.1xΦ6x70L, no.2xΦ6x70L), Carbon Brush: 2pieces (KB-2)
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
Daftar Harga Tutup Carbon Brush Terbaru March 2026
| DCA Carbon Brush | Rp5.900 |
| RYU Carbon Brush Cover | Rp2.900 |
| Makita Sikat Arang | Rp25.900 |
| DEWALT Brush Cover | Rp10.900 |
| KRISBOW Sikat Kawat Baja | Rp22.900 |
| Kennedy Sikat Kawat Stainless Steel | Rp37.900 |
| KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam) | Rp899.900 |
| Eterna Paint Brush/Kuas Cat 611 | Rp2.900 |
| Nishiki King Cup Brush | Rp109.900 |
| Kenmaster Sikat Kuningan | Rp8.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/haP103587622-1.jpg)




/krP102049747-24.jpg)
/P101003641-1.jpg)
/7mP103469274-1.jpg)

/P102820742-1.jpg)
/bvP101000427-4.jpg)