Beli Tool Set Sepeda di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JTC Spark Plug Thread Repair Tool-Set (Spring Type)
    Mulai

    Rp1.099.900

  2. SATA Set Kunci Sok
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp359.900

  3. JTC Spark Plug Socket Set
    Mulai

    Rp2.399.900

    JTC Spark Plug Socket Set
    atribut:
    • Drive Size: 3/8\"
    • Number of Pieces: 8
  4. TEKIRO Bike Toolkit Set (Kunci Sepeda)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Bike Toolkit Set (Kunci Sepeda)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI SEPEDA SET 6 PCSkunci sepeda yang mempunyai 6 fungsi/aplikasi dalam 1 set (4 pcs Hex Key (3, 4, 5, 6, mm), 1 pcs Torx key T25, 1 pcs screw driver Tip PH #2). Kunci L di aplikasikan dalam dunia teknik khususnya otomotif terbagi dua jenis diantaranya yaitu kunci L model hexagonal atau segi enam serta kunci L yang berbentuk bintang.
  5. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp129.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  6. monotaro Bicycle Front Light Rainproof (Lampu Depan Sepeda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp73.900

    monotaro Bicycle Front Light Rainproof (Lampu Depan Sepeda)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Rainproof Bicycle Light
    atribut:
    • Light Source: High brightness white LED x 3
    • Material: Body / ABS resin, lens / P acrylic resin, handle holder / ABS resin
    • Luminous Intensity (cd): 210
    • Protection Class: IPX3
    • Brightness (Lm): 19
    • Battery Life (hour): Lit / approx. 24, flashing / approx. 48 (when using domestic alkaline batteries)
    • Dimensions (mm): 33 x 30 x 83 (with handle holder attached)
    • Lighting Time (hour): 24
    • Mounting Diameter (Φmm): Handle diameter 20-33.4
    • Power generation method: Dry cell
    • Suitable Battery: AAA battery x 3
    • Types of Light Bulb: LED
  7. BAER Alat Perbaikan Drat Baut
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BAER Alat Perbaikan Drat Baut
    Deskripsi:
    Alat Perbaikan Drat Baut BaerCoil Lengkap Isi:1 x HSSG BaerCoil Standard Drill 1 x HSSG BaerCoil Tap - ISO1-4H 1 x BaerCoil Inserting Tool 1 x BaerCoil Tang Break Tool + BaerCoil Wire-Thread-Inserts "free running", stainless steel (ASIS 304)10 pcs. panjang: 1,5 x D. BaerCoil: - Memperbaiki drat baut yang sudah rusak atau slek- Memperbaiki produk gagal- Thread Armour Plating. Untuk item dengan bahan yang kekuatan gesernya rendah, contoh: aluminium alloys dan magnesium alloys. Drat baut yang baru biasanya lebih kuat daripada yang asli karena ukurannya lebih baik dan tepat. Alat ini dapat digunakan dalam industri pembuatan mesin, listrik, otomotif, medis, dan luar angkasa.
  8. monotaro Cartridge Bottom Bracket Tool (Kunci Bottom Bracket)
    66%
    Mulai

    Rp43.000

    monotaro Cartridge Bottom Bracket Tool (Kunci Bottom Bracket)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Bb
    atribut:
    • Overall Length (mm): 34
    • Width Across Flats (mm): 32
  9. SATA Set Perkakas Bengkel (Kunci Otomotif Set)
    Mulai

    Rp1.799.900

    SATA Set Perkakas Bengkel (Kunci Otomotif Set)
    Deskripsi:
    - 11x set kunci ring pas full polish (8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,22mm)- 2x kunci busi seri 10mm (16,21mm)- 15x set mata kunci sok hexagon seri 10mm (7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm)- 1x kunci ratchet quick release seri 10mm- 2x set wobble socket seri 10mm (3", 10 ")- 1x universal joint seri 10mm- 1x adaptor 10mm (3/8" square hole X 1/4" square head)- 1x sliding head seri 12,5mm (1/2" square hole X 3/8" square head)- 1x adaptor 6,3mm (1/4" square hole X 3/8" square head)- 1x gagang mata obeng seri 6,3mm- 1x bit adaptor seri 6,3mm- 15x set bit panjang 25mm seri 6,3mmTorx: T10, T15, T20, T25, T30, T40Hexagon: (3, 4, 5, 6mm)Slotted (4, 5, 6,5mm)Phillips: (#1, #3)- 1x obeng minus dengan through blade (6 × 100mm)- 1x obeng plus dengan through blade (#2 × 100mm)- 1x tang slip joint 8"- 1x tang lancip 6"
  10. Daytona Special Carier (Day Origin) Cub 110
    71%
    Mulai

    Rp429.900

    Daytona Special Carier (Day Origin) Cub 110
    atribut:
    • Main Compatible Vehicle: Super Cub 110 (12/JA10), 50 (12/AA04)  . 110 Pro (12/JA10), 50 Pro (12/AA04) is not allowed because the genuine carrier different shapes.
Daftar Harga Tool Set Sepeda Terbaru June 2026
JTC Spark Plug Thread Repair Tool-Set (Spring Type)Rp1.099.900
SATA Set Kunci SokRp359.900
JTC Spark Plug Socket SetRp2.399.900
TEKIRO Bike Toolkit Set (Kunci Sepeda)Rp109.900
TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Rp129.900
monotaro Bicycle Front Light Rainproof (Lampu Depan Sepeda)Rp73.900
BAER Alat Perbaikan Drat BautRp1.099.900
Kenmaster Pompa SepedaRp49.900
monotaro Cartridge Bottom Bracket Tool (Kunci Bottom Bracket)Rp43.000
SATA Set Perkakas Bengkel (Kunci Otomotif Set)Rp1.799.900

Data diperbarui pada 14/06/2026 (Harga belum termasuk PPN)