Beli Toggle Clamp Besar di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SUPER TOOL Toggle Clamp
    53%
    Mulai

    Rp129.900

    SUPER TOOL Toggle Clamp
    Deskripsi:
    SUPER TOOL Toggle Clamp memiliki clamping force yang berkisar 0.45-4.54kN dengan stroke ukuran 10-50mm ,kuat dan berkualitas sangat cocok digunakan pada kontruksi, proyek dan perawatan mekanik
    atribut:
    • Base Type: Flange
  2. SUPER TOOL Toggle Clamp Vertical Handle Type
    45%
    Mulai

    Rp169.900

    SUPER TOOL Toggle Clamp Vertical Handle Type
    Deskripsi:
    SUPER TOOL Toggle Clamp memiliki clamping force yang berkisar 0.3-5kN kuat dan berkualitas sangat cocok digunakan pada kontruksi, proyek dan perawatan mekanik
  3. SUPER TOOL Toggle Clamp Push Type
    Mulai

    Rp269.900

    SUPER TOOL Toggle Clamp Push Type
    Deskripsi:
    Toggle Clamp Push Type dengan spesifikasi clamping force 1.36-11.36kN adalah cekam tangan dari brand SUPER TOOL untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Material: Rolled Steel for General Structure
  4. Indexa Latch Type Toggle Clamp
    Mulai

    Rp269.900

    Indexa Latch Type Toggle Clamp
    Deskripsi:
    Suitable for sealing chamber doors or mould closures. The latched bolts are threaded to allow easy adjustment and provide positive connection with latch plate.
    atribut:
    • Clamp Type: Flanged
    • Type: Latch Clamp
  5. Kakuta Toggle Clamp Straight Line Action type
    Mulai

    Rp319.900

    Kakuta Toggle Clamp Straight Line Action type
    Deskripsi:
    The tip of the shaft is internal thread.
  6. monotaro Hook Type Toggle Clamp
    Mulai

    Rp149.900

    monotaro Hook Type Toggle Clamp
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Accessories: Nut M5 P = 0.8
    • Base: Flange
    • Type: Hook type
    • Stroke (mm): 45
    • Maximum Height (mm): 42.3
    • Material (Handle): PVC
    • Tightening Pressure (kN [kgf]): 3.18[318]
    • Maximum Length (mm): 220.2
    • Body Material: SS 400 (Unichrome)
  7. SUPER TOOL Toggle Clamp Latch type
    Mulai

    Rp229.900

    SUPER TOOL Toggle Clamp Latch type
    Deskripsi:
    The caulking(support)pins of almost models adopt stainless steel for long term use.
    atribut:
    • Material: Rolled Steel for General Structure
  8. Wipro Toggle Clamp Horizontal
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp80.900

  9. IKURATOOLS Toggle Clamp Straight Line Action Type
    Mulai

    Rp199.900

    IKURATOOLS Toggle Clamp Straight Line Action Type
    Deskripsi:
    -Optimum for welding jig, assembly jig, inspection jig and processing jig.-Flange base type.
    atribut:
    • Material: Steel
  10. Morris Refrigerant
    Mulai

    Rp559.900

    Morris Refrigerant
    Deskripsi:
    Refrigerant R32 merupakan freon yang baru mulai digunakan tahun 2015 di Indonesia digunakan untuk sistem pendingin udara/AC. Memiliki tekanan cukup tinggi dan mampu terbakar. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu diperhatikan. Jenis freon R32 memiliki nilai GWP (Global Warming Potential) 675 dan Cooling Index (angka index pendinginan) 160. Freon R32 lebih ramah lingkungan dibandingkan R410a sekalipun memiliki nilai GWP yang lebih rendah dari R22 dan R410a. Freon R32 memiliki angka index dingin yang jauh lebih tinggi bahkan dari R22, jadi tidak akan ada masalah bahwa pemakaian AC inverter jadi lebih tidak dingin. Freon R32 memang memiliki potensi mudah terbakar yang lebih tinggi dari R22 dan R410a namun tidak perlu kuatir karena tidak dapat membuat AC meledak bahkan ketika terjadi kebakaran sekalipun. Aplikasi khusus: Sebagai pengganti refrigerant tipe 32 in idigunakan terutama pada air conditioner dan sistem pendingin.
  11. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  12. Onda Water Shutoff Valve (Stop Kran)
    28%
    Mulai

    Rp81.900

    Onda Water Shutoff Valve (Stop Kran)
    Deskripsi:
    Mengatur besar kecilnya aliran air dalam pipa, biasanya digunakan untuk menutup aliran air pelanggan PAM yang tidak bayar tagihan (pemasangan sebelum water meter dan merupakan kewenangan pihak PAM) dan mengunci aliran air dari PDAM ke sambungan rumah.
  13. BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)
    61%
    Rating:
    92% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp27.900

    BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90°c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
  14. DAIDEN Welding Helmet (Helm Las)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp549.900

    DAIDEN Welding Helmet (Helm Las)
    Deskripsi:
    Welding Helmet/Helm Las dengan tipe KANNO 500 dari DAIDEN yang dapat memudahkan pekerjaan mengelas anda di Rumah, Bengkel ataupun Gerai anda.
    atribut:
    • True Color: Yes
    • Low battery indicator: Yes
    • UV/IR protection: DIN16
Daftar Harga Toggle Clamp Besar Terbaru November 2026
Kakuta Toggle ClampRp179.900
SUPER TOOL Toggle ClampRp129.900
SUPER TOOL Toggle Clamp Vertical Handle TypeRp169.900
SUPER TOOL Toggle Clamp Push TypeRp269.900
Kakuta Toggle ClampRp149.900
Indexa Latch Type Toggle ClampRp269.900
Kakuta Toggle Clamp Straight Line Action typeRp319.900
monotaro Hook Type Toggle ClampRp149.900
SUPER TOOL Toggle Clamp Latch typeRp229.900
Wipro Toggle Clamp Push PullRp80.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)