Beli Timbangan Ultra Mikro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur)Deskripsi:Timbangan elektronik ini dapat memuat berat hingga 1 kg dengan keakuratan 0.1 g. Timbangan beralaskan lempengan besi ini yang sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat emas, koin, bahan makanan, dan lain-lainnya
- AND Timbangan Presisi Seri GFDeskripsi:Timbangan Presisi Seri GF AND adalah Timbangan Paling Mudah Digunakan Sedunia. Sensor Hybrid Sensor (SHS) kami menggabungkan magnetic force restoration terbaik dan teknologi single point parallelogram load sensing, menawarkan kecepatan respons terbaik yang hanya membutuhkan 1 detik.
- SOJIKYO Digital Precision ScaleDeskripsi:Timbangan analitik Gen 2 kapasitas 1000gr dan 2000gr dengan ketelitian 0.01gratribut:
- Display: Super Bright Green LED
- Material: Stainless Steel
- Power (V): Rechargeable Battery or AC 220
- Accuracy (g): 0.01
- Keyboard: Tare, Count, Unit
- Complete With: Stabilizer Shield & 500g Calibration Weight
- Platter: Round Thick Stainless Steel
- IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)Deskripsi:Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
- KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)Deskripsi:Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
- Pristine Air Minum pH8.6+Deskripsi:Air minum pH tinggi yang diproduksi dengan teknologi no.1 Jepang dari Nihon Trim dengan kandungan mikro molekul sehingga cepat diserap tubuh.atribut:
- Packaging: Bottle
- Variant: Mineral Water
- SENSI Latex Free Earloop MaskDeskripsi:SENSI Masker tipe pengait telinga dengan 3 lapisan yang berfungsi menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan yang lembut, mudah bernapas, terbuat dari bahan bebas lateks dan fiberglass, penyepit tulang hidung lebih aman karena tidak memakai kawat logam.atribut:
- Number of Ply: 4
- Type: Earloop
- Socorex Digital Micropipette Acura 826 (Mikropipet)Deskripsi:Instrument ideal for research laboratories.Optimized shape / size ratio cares for superiordrivability, improved hand movements whenworking with micro tubes.Unique tightness lip seal* reduces activation forcesand provides for ultra-soft pipetting, furtherreducing hand-fatigue while working.Unsurpassed metrologic performances tofullfill the highest pipetting requirements.
- Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
- Fenix SenterDeskripsi:FenixC6 V3.0 adalah lampu kerja isi ulang berkinerja tinggi, yang dirancang khusus untuk perawatan dan perkerjaan industri umum, seperti perbaikan mobil, patroli malam, memperbaiki sirkuit listrik, dan sebagainya. Magnet di bagian ekor mudah untuk anda tempelkan ke permukaan logam, memberikan penggunaan hands-free. Selain itu, dua mode hadir dengan enam output yang dioperasikan oleh satu tombol, menawarkan pencahayaan optimal di setiap lokasi kerja. Didukung oleh baterai Li-ion 18650 2600mAh yang dapat diisi ulang. FenixC6 V3.0 membantu anda menyelesaikan pekerjaan dalam keadaan apa pun.Kelengkapan:FenixC6 V3.0 flashlight x1FenixARB-L18-2600 rechargeable Li-ion battery x1USB C-Type charging cable x1Lanyard x1Spare O-Ring x1User manual x1
- Fenix HeadlampDeskripsi:HM50R is a rechargeable headlamp, built tough to withstand cold temperatures. It is fitted with a white light LED featuring 4 output levels. The side switch in the lamp head controls all functions and is easily operated for various lighting demands. The lamp emits a max output of 500 lumens with a max beam distance of up to 80 meters, and a max runtime of 128 hours. All of the following features: IP68 rating, cold-resistance, full-metal housing, semi-sealed holder(headlamp holder can be removed), sweat-channeling headband, compatibility with 16340 and CR123A batteries, handy and compact size, plus the ability to use the headlamp as a mini flashlight, make this multipurpose headlamp really suitable for high altitude climbing and long distance hiking in rigid environments.
- SARTORIUS Basic Balanceatribut:
- Material: weighing dish/Stainless Steel , Housing/PBT (polybutylene terephthalate) , Windshield/Glass/PBT (polybutylene terephthalate)
- Interface: RS 232 9 pin/USB-C
- Power Supply (V AC): 100 to 240 (at 50/60Hz)
- SARTORIUS Precision BalanceDeskripsi:Secura gives you the security and peace of mind of knowing that you have done everything right. Besides providing highly accurate weighing results and operating convenience, Secura also features built-in protection systems for complete reliability and regulatory compliance - the safe and secure way.Real-time guidance prompts for leveling, automatic internal adjustment and 100% traceable, clear documentation with sample and batch identifiers make your lab work more efficient.First, the new operating concept of Secura will noticeably ease your daily workload during weighing and, second. its APC function-Advanced Pharma Compliance-will relieve you from tedious and time-consuming documentation and monitoring tasks.
- AND Compact Analytical BalanceDeskripsi:Compact Analytical BalanceFinally, Globally Proven Precision at a Fair Price- Fast stabilization in 2 seconds- Large removable breeze break with antistatic coating- Compact footprint : 198-294 mmatribut:
- Minimum Weighing Value (mg): 0,1
- Sensitivity Drift (10°C-30°C) (ppm/°C): ±2
- Weighing Pan (mm): Ø 90
- RADWAG Analytical Balances AS R2 PLUSatribut:
- Maximum Capacity (g): 60 / 220
- Minimum Load (mg): 1
- Linearity (mg): ±0.05/0.2
- Adjustment: Internal (automatic)
- OIML Class: I
- Communication Interface: 2xRS232, 2xUSB-A (interchangeable), USB-B, Wi-Fi (option)
- Display: LCD (backlit)
- Gross Weight (kg): 9.3
- Levelling System: Manual
- Net Weight (kg): 7.3
- Packaging Dimensions (mm): 495x400x515
- Weighing Pan Dimensions (mm): Ø90 + Ø85 (option)
- RADWAG Precision Balances WLCatribut:
- Levelling System: Manual
- Display: LCD (backlit)
- Power Supply (V AC): 100-240, 50 / 60 Hz and battery
- SARTORIUS BL/MB Grid.Filter,CNDeskripsi:The non-sterile membrane filters are made of cellulose nitrate (cellulose mixed ester), cellulose acetate or regenerated cellulose. They can be used for colony counting, particle testing and microscopy. Choose between gridded or non-gridded, membranes, either with or without hydrophobic edge.
Daftar Harga Timbangan Ultra Mikro Terbaru November 2026
| Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur) | Rp47.900 |
| AND Timbangan Presisi Seri GF | Rp21.999.900 |
| SOJIKYO Digital Precision Scale | Rp1.799.900 |
| IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab) | Rp169.900 |
| KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual) | Rp3.999.900 |
| Pristine Air Minum pH8.6+ | Rp84.900 |
| SENSI Latex Free Earloop Mask | Rp109.900 |
| TOHNICHI Kunci Torsi | Rp2.199.900 |
| Socorex Digital Micropipette Acura 826 (Mikropipet) | Rp9.099.900 |
| Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp2.799.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/ndP107922841-1.jpg)


/1mP102079058-3.jpg)
/9gP103951340-6.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/SENSI%20Latex%20Free%20Earloop%20Mask/j6P103674690-5.jpg)

/qiP106829954-1.jpg)
/Mitutoyo%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/hwP106102644-2.jpg)








/Membran%20Filter/SARTORIUS%20BL%2FMB%20Grid_Filter%2CCN/m8P105053800-1.jpg)
/g5P108139581-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)