Beli Timbangan Renhe di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SOJIKYO Timbangan Dapur
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp98.900

    SOJIKYO Timbangan Dapur
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 5
    • Display: Bright LCD
    • Power: Battery AAA (not Included)
    • Accuracy (g): 1
  2. CMOS Timbangan Digital
    Mulai

    Rp469.900

    CMOS Timbangan Digital
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Option Power: Battery (Accu), Electricity or Battery tipe D
    • Type: Weight and Price counter
    • Color: Green
    • Size (mm): 365x365x135
    • Accuracy (g): 10
    • Min. Weight (g): 200
  3. CMOS Timbangan Duduk Digital
    Mulai

    Rp999.900

    CMOS Timbangan Duduk Digital
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Resolution (g): 10
    • Color: Grey Platinum
    • Size (mm): 750x410x160
    • Pansize (mm): 400x500
  4. CHQ Timbangan Duduk Digital
    Mulai

    Rp5.899.900

    CHQ Timbangan Duduk Digital
    atribut:
    • Accuracy (g): 10
    • Platform Size (cm): 40x50
    • Power: Rechargeable
    • Display: LED
  5. Nagata Dial Analog Platform Scale
    Mulai

    Rp4.799.900

    Nagata Dial Analog Platform Scale
    Deskripsi:
    Timbangan analog Nagata dengan layar jarum mekanik yang besar di bagian atas untuk pembacaan yang mudah menimbang benda-benda yang besar dimensi dan beratnya
    atribut:
    • Option: Impact ABS plastic dial head
  6. ACIS Digital Scale
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Digital Scale
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  7. KRISBOW Digital Platform Scale
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  8. SOJIKYO Bench Scale Waterproof
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.699.900

    SOJIKYO Bench Scale Waterproof
    atribut:
    • Waterproof: RS232 Port for Computer Platform
  9. SOJIKYO Digital Platform Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    SOJIKYO Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
  10. ACIS Platform Scale - PS-Series
    Mulai

    Rp3.899.900

    ACIS Platform Scale - PS-Series
    atribut:
    • Pansize (mm): 420x520
  11. ACIS Digital Compact Balance
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp559.900

    ACIS Digital Compact Balance
    Deskripsi:
    - Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 150x150
    • Weighing Pan: Plastic
  12. Wesco Digital Scale
    Mulai

    Rp869.900

    Wesco Digital Scale
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  13. SOJIKYO Digital Heavy Duty Platform Scale PS-SS Series
    Mulai

    Rp2.299.900

    SOJIKYO Digital Heavy Duty Platform Scale PS-SS Series
    atribut:
    • Display: Big Display
    • Material: Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
    • Keyboard: 6 keys
    • Platform Size (cm): 40x50
  14. KRISBOW Analog Platform Scale
    Mulai

    Rp3.499.900

    KRISBOW Analog Platform Scale
    Deskripsi:
    - High precisim analog scale- Large scale- Made of robust- Clear graduation for precise reading- Adjustable zero setting
  15. IDEALIFE Digital Coffee Scale
    Mulai

    Rp229.900

    IDEALIFE Digital Coffee Scale
    Deskripsi:
    3.0 Kg Max with 0.1 Gram AccuracyMeasurements in Grams, Kg, Oz, LbsNEW - Large Blue LED Premium Digital Display 6.5 x 3 CmScale plate size: 12.5 x 12.5 CmSilicone Anti Slip PadTimer Function5 Minute Auto Off / Manual Off FunctionAuto ZeroLow Battery IndicatorBattery: AAA x 2 Pcs – Included
    atribut:
    • Maximum Capacity (kg): 3 (with 1 Gram Accuracy)
  16. IDEALIFE Digital Kitchen Scale
    Mulai

    Rp189.900

    IDEALIFE Digital Kitchen Scale
    Deskripsi:
    5.0 Kg Max with 1 Gram AccuracyMeasurements in Grams, Kg, Oz, LbsDigital DisplayClock FunctionTare FunctionLarge BowlAuto / Manual Off FunctionAuto ZeroLow Battery IndicatorNew Model: Green & Blue
  17. Tanita Digital Scale
    Mulai

    Rp619.900

    Tanita Digital Scale
    atribut:
    • Size (kg): Max. 2
Daftar Harga Timbangan Renhe Terbaru March 2026
RENHE Timbangan Jarum ManualRp489.900
SOJIKYO Timbangan DapurRp98.900
KRISBOW Timbangan Duduk AnalogRp359.900
CMOS Timbangan DigitalRp469.900
CMOS Timbangan Duduk DigitalRp999.900
CHQ Timbangan Duduk DigitalRp5.899.900
Nagata Dial Analog Platform ScaleRp4.799.900
ACIS Digital ScaleRp1.499.900
KRISBOW Digital Platform ScaleRp1.699.900
SOJIKYO Bench Scale WaterproofRp2.699.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)