Beli Timbangan Muatan Truk di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Graco Ecoquip Abrasive Blasting
    Mulai

    Rp689.999.900

    Graco Ecoquip Abrasive Blasting
    Deskripsi:
    Ecoquip EVB 100L serupa dengan truk kecil yang dilengkapi dengan handle tangan pendorong serta roda besar. Kedua fitur tersebut memudahkan Ecoquip EVB 100L mudah untuk dipindahkan di sekitar lokasi kerja. Ukurannya boleh kecil, namun blaster yang ringkas ini mampu menangani semua jenis proyek. Termasuk pembersihan hingga persiapan permukaan.Muat ditempatkan di sebagian besar bak belakang truk pick-upTekanan blasting mulai dari 30 – 175 PSIRoda berukuran besar untuk pergerakan yang mudahUkuran pot 3,5 cubic feet, mampu menampung sekitar (8) 55 lb kantong media
    atribut:
    • Pot Coating: A-Coat/Powder
    • Pot Capacity (lbs): 3.5 cu ft (99 L)
    • Water Tank: Polyethylene (accessory only)
    • Enclosure: Coated
    • Blast Circuit (inch): 1 (25mm)
    • Frame: None
    • Graco Blast Hose: Yes
    • Maximum Blast Pressure (psi): 175 (12.1bar)
    • Maximum Compressed Air Flow Rate (cfm): 500
    • Media Strainer: Not Included
    • Nozzle Pressure Verification Kit: Yes
    • Water Hose Hook Up: Yes
    • Water Tank Filter (saves rust inhibitor): Yes
  2. Kennedy Battery Tester (Alat Tes Aki)
    Mulai

    Rp149.900

    Kennedy Battery Tester (Alat Tes Aki)
    Deskripsi:
    Tests 6, 12 and 24 volt batteries. Tough glass tube construction with colour coded float for easy reading which indicates the state of charge in each cell. Displays the specific gravity with a scale range of 1.100 to 1.300.
    atribut:
    • Suitable for use with: Lead Acid Batteries
    • Display Type: Manual
    • Product Number: BFT624
    • Part Number: KEN5031120K
  3. TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Rating:
    98% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp57.900

    TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
  4. VEE GEE Hydrometer (Hidrometer)
    Mulai

    Rp849.900

    VEE GEE Hydrometer (Hidrometer)
    atribut:
    • UNSPSC: 41113024
    • Application: Baume and Specific Gravity
    • Product Type: Hydrometer
  5. JTC Battery Tester Hydrometer (Alat Tes Aki)
    Mulai

    Rp119.900

    JTC Battery Tester Hydrometer (Alat Tes Aki)
    atribut:
    • Display: Red: 1.100-1.205 / White: 1.205-1.260 / Green: 1.260-1.300
    • Material (Main Unit): Glass
    • Overall Length (mm): 220
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
Daftar Harga Timbangan Muatan Truk Terbaru November 2026
Graco Ecoquip Abrasive BlastingRp689.999.900
Kennedy Battery Tester (Alat Tes Aki)Rp149.900
Bridgestone Car Tires (Ban Mobil)Rp729.900
TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Rp57.900
VEE GEE Hydrometer (Hidrometer)Rp849.900
JTC Battery Tester Hydrometer (Alat Tes Aki)Rp119.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)