Beli Timbangan Mettler Toledo di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mettler Toledo pH Meter S210 Sevencompact (Pengukur pH)
    Mulai

    Rp38.999.900

    Mettler Toledo pH Meter S210 Sevencompact (Pengukur pH)
    atribut:
    • pH Measuring Range: -2.000 to 20.000
    • AC/DC Input: 12V, universal plug set (mains adaptor)
    • mV Measuring Range: -2000.0 to 2000.0
    • Temperature Measurement Range (°C): -30.0-130.0 (MTC), -5.0-130.0 (ATC)
  2. Mettler Toledo pH Meter Seven pH Electrode (Pengukur pH)
    Mulai

    Rp14.999.900

    Mettler Toledo pH Meter Seven pH Electrode (Pengukur pH)
    atribut:
    • pH Measurement Range: 0 - 14
  3. AND Timbangan Digital Anti Debu dan Anti Air Seri SJ-WP (Timbangan Meja Tahan Cuaca)
    Mulai

    Rp6.599.900

    AND Timbangan Digital Anti Debu dan Anti Air Seri SJ-WP (Timbangan Meja Tahan Cuaca)
    Deskripsi:
    AND Dust & Waterproof Digital Scales SJ-WP Series with
  4. AND Timbangan Presisi Seri GF
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp21.999.900

    AND Timbangan Presisi Seri GF
    Deskripsi:
    Timbangan Presisi Seri GF AND adalah Timbangan Paling Mudah Digunakan Sedunia. Sensor Hybrid Sensor (SHS) kami menggabungkan magnetic force restoration terbaik dan teknologi single point parallelogram load sensing, menawarkan kecepatan respons terbaik yang hanya membutuhkan 1 detik.
  5. KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  6. ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)
    Deskripsi:
    Seri AC adalah timbangan hitung generasi baru yang menggabungkan teknologi penimbangan terbaru, memberikan solusi penghitungan dan penimbangan yang hemat biaya dengan akurasi terbaik & penggunaan tanpa batas. 1. Akurasi tinggi2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang 5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Platform Size (mm): 210x250
  7. AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.499.900

    AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    AND Compact Bench Scales SJ-HS Series with
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 230x190
  8. ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  9. Nagata Dial Timbangan Platform Analog Jarum (Timbangan Duduk Jarum)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Nagata Dial Timbangan Platform Analog Jarum (Timbangan Duduk Jarum)
    Deskripsi:
    Timbangan analog Nagata dengan layar jarum mekanik yang besar di bagian atas untuk pembacaan yang mudah menimbang benda-benda yang besar dimensi dan beratnya
    atribut:
    • Option: Impact ABS plastic dial head
  10. OHAUS Digital Scale Shipping & Receiving Bench (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp3.499.900

    OHAUS Digital Scale Shipping & Receiving Bench (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    Compact counting bench scales can measure both the weight of items to be shipped and the total number of parts to be shipped. A sample of one item is used to calculate the entire quantity of items. An LCD and LED display is located on the front of the scale, rather than on the extended neck included with platform scales.
    atribut:
    • UNSPSC: 41111507
    • Calibration Certificate: No Certificate
    • Display Type: LCD
    • Product Type: Bench Scale
  11. AND Timbangan Kompak Anti Debu dan Anti Air Seri HL-WP (Timbangan Portabel Tahan Cuaca)
    Mulai

    Rp5.299.900

    AND Timbangan Kompak Anti Debu dan Anti Air Seri HL-WP (Timbangan Portabel Tahan Cuaca)
    Deskripsi:
    AND Dust & Waterproof Compact Scales HL-WP Series with stainless steel body.
  12. ACIS Platform Scale - PS-Series
    Mulai

    Rp3.899.900

    ACIS Platform Scale - PS-Series
    atribut:
    • Pansize (mm): 420x520
  13. KRISBOW Timbangan Platform Elektronik dengan Tera
    Mulai

    Rp3.599.900

    KRISBOW Timbangan Platform Elektronik dengan Tera
    atribut:
    • Power Supply: 4v/4Ah Rechargeable Battery
    • Divison (g): 100
    • Minimum Weight (g): 2000
    • Platform Dimension (cm): 45x60
    • Capacity (kg): 300
  14. Taffware Digipounds Timbangan Koper Digital
    Mulai

    Rp39.900

    Taffware Digipounds Timbangan Koper Digital
    Deskripsi:
    Timbangan koper digital ini adalah timbangan kecil yang dapat memuat berat mencapai 150 kilogram. Alat ini sangat berguna dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti menimbang koper, laundry dan objek lainnya. Mudah dibawa dalam saku atau tas anda ketika sedang dalam perjalanan
    atribut:
    • Color: Black
  15. SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Mulai

    Rp3.799.900

    SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Deskripsi:
    Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
  16. AND Platform Scale
    Mulai

    Rp10.999.900

    AND Platform Scale
    atribut:
    • Weighing Tray Dimensions (mm): 300x380
  17. SOJIKYO Mega Floor Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp5.199.900

    SOJIKYO Mega Floor Scale
    Deskripsi:
    Indikator timbangan XK3190-A12 + (E) mengadopsi kecepatan cepat, presisi tinggi Σ-Δ A / D teknologi konversi dan teknologi perangkat lunak anti-getaran khusus, banyak digunakan dalam skala platform elektronik, timbangan lantai elektronik, skala konversi mekanik-elektronik dan sebagainya sistem penimbangan statis dilengkapi dengan 1-4 sel beban.
    atribut:
    • Type: Timbangan Lantai Elektronik Nirkabel
    • Keyboard: 6 Kunci
    • Unit Measuring: Kg/ Lb/ Oz/ lainnya
    • Power Source: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
    • Platform Material: Platform Baja kotak-kotak
  18. A D WEIGHING Digital Scale Bench (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp4.299.900

    A D WEIGHING Digital Scale Bench (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    These compact counting scales offer digital operation. Counting scales can be powerful asset for parts counting in applications such as inventory and quality inspections in warehouse or production environments.
    atribut:
    • Digital/Mechanical: Digital
    • Scale Display: LCD
    • Scale Item: Compact Bench Scale
    • Washdown: No
  19. AND Waterproof And Dustproof Digital Scale
    Mulai

    Rp14.999.900

    AND Waterproof And Dustproof Digital Scale
    atribut:
    • Weighing Tray Material: Stainless steel (SUS430)
Daftar Harga Timbangan Mettler Toledo Terbaru November 2026
Mettler Toledo pH Meter S210 Sevencompact (Pengukur pH)Rp38.999.900
Mettler Toledo pH Meter Seven pH Electrode (Pengukur pH)Rp14.999.900
AND Timbangan Digital Anti Debu dan Anti Air Seri SJ-WP (Timbangan Meja Tahan Cuaca)Rp6.599.900
AND Timbangan Presisi Seri GFRp21.999.900
KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp1.799.900
ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)Rp1.499.900
AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)Rp2.499.900
ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)Rp1.499.900
Nagata Dial Timbangan Platform Analog Jarum (Timbangan Duduk Jarum)Rp4.799.900
OHAUS Digital Scale Shipping & Receiving Bench (Timbangan Digital)Rp3.499.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)