Beli Timbangan Kaki di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)
    Deskripsi:
    Seri AC adalah timbangan hitung generasi baru yang menggabungkan teknologi penimbangan terbaru, memberikan solusi penghitungan dan penimbangan yang hemat biaya dengan akurasi terbaik & penggunaan tanpa batas. 1. Akurasi tinggi2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang 5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Platform Size (mm): 210x250
  2. ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Deskripsi:
    Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 210x250
  3. SHINWA Narrow Straight Scale Silver
    Mulai

    Rp149.900

    SHINWA Narrow Straight Scale Silver
    Deskripsi:
    It is a narrow and thin scale. The scale is engraved by etching and cannot be removed because it is black chrome plated. The quality is the same as the straightedge JIS standard. It can be used according to the curved surface. It can be used for R-shaped dimensioning and mounting on machines.
    atribut:
    • Material: Stainless steel
    • Scale Interval, Bottom (mm): 0.5
    • Scale Interval, Top (mm): 1
  4. ACIS Digital Crane Scale CR Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    ACIS Digital Crane Scale CR Series
    Deskripsi:
    -Digital Crane Scale -Attractive design and practical for using with plastic housing -Convenient 360 degrees swivel shackle & hook -Low power consumption
  5. TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  6. SOJIKYO Timbangan Counting Anti Air
    Mulai

    Rp1.499.900

    SOJIKYO Timbangan Counting Anti Air
    atribut:
    • Platter Size (cm): 30x22.5
  7. IDEALIFE Scale Digital Coffee (Timbangan Kopi)
    Mulai

    Rp229.900

    IDEALIFE Scale Digital Coffee (Timbangan Kopi)
    Deskripsi:
    3.0 Kg Max with 0.1 Gram AccuracyMeasurements in Grams, Kg, Oz, LbsNEW - Large Blue LED Premium Digital Display 6.5 x 3 CmScale plate size: 12.5 x 12.5 CmSilicone Anti Slip PadTimer Function5 Minute Auto Off / Manual Off FunctionAuto ZeroLow Battery IndicatorBattery: AAA x 2 Pcs – Included
    atribut:
    • Maximum Capacity (kg): 3 (with 1 Gram Accuracy)
  8. INDACHI Meja Meeting-Top + Glass Kaki A-One
    Mulai

    Rp7.799.900

    INDACHI Meja Meeting-Top + Glass Kaki A-One
    atribut:
    • Depth (mm): 1200
    • Height (mm): 750
  9. ISHIDA WP Platform Scale
    Mulai

    Rp57.999.900

    ISHIDA WP Platform Scale
    atribut:
    • Type: Platform Scale
    • Waterproof Construction: IP-67
  10. STS Elevator Tripod
    Mulai

    Rp6.799.900

    STS Elevator Tripod
    Deskripsi:
    -A measurement equipment can be slid on leg heads.-Adopting the polygonal aluminum frame enhances rigidity.
  11. Butterfly Triangle Ruler Scale (Penggaris Segitiga)
    Mulai

    Rp8.900

  12. Batavialab Meja Timbang
    Mulai

    Rp35.999.900

    Batavialab Meja Timbang
    Deskripsi:
    Dilengkapi karet peredam getarPenyangga kaki meja terbuat dari stainless steel, kaki bisa disetting.Kaki meja dihubungkan dengan pipa SS
    atribut:
    • Dimensions (cm): 90x60x80
    • Material: Granit
    • Thickness (cm): Table 15, Table Leg 10
  13. MILWAUKEE Tripod Meteran Laser Level (Laser Line)
    Mulai

    Rp3.099.900

    MILWAUKEE Tripod Meteran Laser Level (Laser Line)
    atribut:
    • Type: Laser Accessory
    • Characteristics: Durable, Light Weight, Longer Life Reinforced Gearing
    • Construction: Aluminium
    • Application: Getting the Laser Off of the Ground When Needed, Setting the Height of a Horizontal Laser Line
    • Thread Size: 1/4 to 20
  14. Dulux Wall Paint Catylac Interior 5kg (Cat Dinding / Tembok)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    Dulux Wall Paint Catylac Interior 5kg (Cat Dinding / Tembok)
    Deskripsi:
    Dulux Catylac Interior dengan formulai Chroma Brite Technology untuk warna dinding cerah menakjubkan lebih lama.Petunjuk Penggunaan: Bersihkan cat sebanyak mungkin dari alat pengecatan dan cuci dengan air bersih.
    atribut:
    • Size (kg): 5
  15. RIDGID Front Leg (Kaki Ragum Pipa)
    Mulai

    Rp2.399.900

    RIDGID Front Leg (Kaki Ragum Pipa)
    atribut:
    • For Use With Mfr. Model Number: 36273, 36378
    • Fits Brand: Ridgid
    • Catalog Number: 41255
  16. Miyako Stand Fan (Kipas Angin)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp239.900

    Miyako Stand Fan (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    Fungsi : Stand Fan, Desk Fan
  17. IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp169.900

    IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
Daftar Harga Timbangan Kaki Terbaru November 2026
ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)Rp1.499.900
ACIS Timbangan Hitung Digital Seri APRp1.499.900
SHINWA Narrow Straight Scale SilverRp149.900
OHAUS Kit Saklar Kaki untuk EX-HiCap (Pedal Saklar Timbangan EX-HiCap)Rp6.299.900
ACIS Digital Crane Scale CR SeriesRp1.999.900
TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)Rp159.900
SOJIKYO Timbangan Counting Anti AirRp1.499.900
KRISBOW Treker Gear Kaki 3Rp179.900
ACIS Platform Scale PS-C SeriesRp3.899.900
IDEALIFE Scale Digital Coffee (Timbangan Kopi)Rp229.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)