Beli Timbangan Jarum 100 Kg di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CMOS Timbangan Duduk DigitalDeskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Resolution (g): 10
- Color: Grey Platinum
- Size (mm): 750x410x160
- Pansize (mm): 400x500
- Kenmaster Timbangan Kueatribut:
- Color: Assorted Color
- SOJIKYO Timbangan Dapuratribut:
- Load Capacity (kg): 5
- Display: Bright LCD
- Power: Battery AAA (not Included)
- Accuracy (g): 1
- SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirDeskripsi:Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
- Nagata Dial Analog Platform ScaleDeskripsi:Timbangan analog Nagata dengan layar jarum mekanik yang besar di bagian atas untuk pembacaan yang mudah menimbang benda-benda yang besar dimensi dan beratnyaatribut:
- Option: Impact ABS plastic dial head
- KRISBOW Digital Platform ScaleDeskripsi:Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
- SOJIKYO Bench Scale Waterproofatribut:
- Waterproof: RS232 Port for Computer Platform
- SOJIKYO Digital Platform ScaleDeskripsi:ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
- KRISBOW Analog Platform ScaleDeskripsi:- High precisim analog scale- Large scale- Made of robust- Clear graduation for precise reading- Adjustable zero setting
- Cahaya Adil Manual Platform ScaleDeskripsi:- Sejak 1947- Badan timbangan full-pressed- Pada tahap akhir pengecatan badan timbangan melalui tahapan powder coating.- Roda timbangan dibuat dengan plat besi.- Menggunakan mesin las MIG (Metal Inert Gas) CO2 dalam proses pembuatan badan serta komponen badan timbangan.- Konstruksi timbangan yang tahan banting, awet digunakan hingga bertahun-tahun untuk penggunaan sehari-hari.- Desain konstruksi tuas usus timbangan double v-shape.- Pengemasan timbangan rapi yang menjamin keamanan serta memudahkan proses pengiriman timbangan hingga tiba tujuan.- Pabrik memiliki pengalaman dalam industri timbangan lebih dari 50 tahun.- Timbangan ditera oleh Direktorat Metrologi sebelum dijual- Menggunakan bandul dan tuas timbangan yang direkomendasikan oleh Direktorat Metrologi
- Nice Tisu ToiletDeskripsi:Nice terbuat dari 100% serat alami (Virgin Plantation Pulp), diproses secara higienis , menghasilkan tissue halus berkualitas tinggi bagi keluarga anda. Kualitas tissue Nice sudah menjadi tradisi. Depkes RI PD 10103400630atribut:
- Number of Ply: 2
- Packaging: Plastic
- Material: 100% pulp
- Klin Pak Kantong Plastik Sampah (Trash Bag / Kresek)Deskripsi:Kantong Sampah dengan spesifikasi ukuran mulai dari 60-120cm adalah Kantong Plastik Sampah dari brand Klin Pak untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Color: Hitam
- Thickness (micron): 0.03
- ACIS Digital ScaleDeskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- Nagata Dial Spring ScaleDeskripsi:Dial Table Scale: - Resin body,acid and rusted-resistance.- Alum. round pan.
- IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)Deskripsi:IWAKI memiliki range produk Glass Ware Erlenmeyer Flask yang lengkap dengan kapasitas volume 10-5000ml, digunakan untuk menampung larutan yang akan dititrasi dengan metode analisis di Laboratorium. Produk ini sering disebut Labu Ukur.
- IWAKI Gelas Ukur Kimia Silinder Class A dengan Batch CertificateDeskripsi:Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
Daftar Harga Timbangan Jarum 100 Kg Terbaru December 2025
| CMOS Timbangan Duduk Digital | Rp999.900 |
| Kenmaster Timbangan Kue | Rp43.900 |
| SOJIKYO Timbangan Dapur | Rp91.900 |
| KRISBOW Timbangan Duduk Analog | Rp359.900 |
| SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air | Rp3.399.900 |
| KRISBOW Timbangan Presisi | Rp1.199.900 |
| Nagata Dial Analog Platform Scale | Rp4.799.900 |
| KRISBOW Digital Platform Scale | Rp1.699.900 |
| SOJIKYO Bench Scale Waterproof | Rp2.599.900 |
| SOJIKYO Digital Platform Scale | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 16/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)
































































































































































/o8P101559872-2.jpg)


/P102079393-1.jpg)