Beli Timbangan Jadever di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- JADEVER Bench Scalesatribut:
- Size (cm): 40x50
- JADEVER Platform Scalesatribut:
- Size (cm): 30x40
- JADEVER Bench Scalesatribut:
- Size (cm): 40x50
- Capacity (kg): 60
- AND Timbangan Presisi Seri GFDeskripsi:Timbangan Presisi Seri GF AND adalah Timbangan Paling Mudah Digunakan Sedunia. Sensor Hybrid Sensor (SHS) kami menggabungkan magnetic force restoration terbaik dan teknologi single point parallelogram load sensing, menawarkan kecepatan respons terbaik yang hanya membutuhkan 1 detik.
- ACIS Timbangan Hitung Digital Seri APDeskripsi:Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustableatribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 210x250
- ACIS Digital ScaleDeskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- ACIS Digital Precision ScaleDeskripsi:Seri AC adalah timbangan hitung generasi baru yang menggabungkan teknologi penimbangan terbaru, memberikan solusi penghitungan dan penimbangan yang hemat biaya dengan akurasi terbaik & penggunaan tanpa batas. 1. Akurasi tinggi2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang 5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustableatribut:
- Platform Size (mm): 210x250
- AND Compact Bench Scales SJ-HS SeriesDeskripsi:AND Compact Bench Scales SJ-HS Series withatribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 230x190
- ACIS Platform Scale - PS-Seriesatribut:
- Pansize (mm): 420x520
- AND Dust & Waterproof Digital Scales SJ-WP SeriesDeskripsi:AND Dust & Waterproof Digital Scales SJ-WP Series with
- AND Compact Balances EK-i SeriesDeskripsi:AND Compact Balances EK-i Series is Handy and Affordable Balances that Fit Your Purpose in Anywhere.
- AND Counting Scales HC-i SeriesDeskripsi:AND Counting Scales HC-i Series is Simple and Easy Operation with High Performance Counting Function!atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 300x210
- AND Precision Bench Scales EK-L SeriesDeskripsi:A choice to be made—depending on your intended use!
- AND Compact Scales HT Seriesatribut:
- Pansize (mm): 132x130 (WxD)
- Power Supply: 4 AA batteries or an AC adapter (optional)
- ACIS Digital Compact BalanceDeskripsi:- Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 150x150
- Weighing Pan: Plastic
- AND Dust & Waterproof Digital Scales SK-WP SereiesDeskripsi:AND Dust & Waterproof Digital Scales SK-WP Series with stainless steel body.atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 230x190
- ACIS Digital Precision Balance AD-I Seriesatribut:
- Power Source: 6xAA size batteries or AC/DC adapter
- Weighing units: g, oz, lb, dwt, ozt, ct, tl, T, tl.H, tl.J, GN, dr, MM, ToLA, gsm, TAR & TMR
- Operating Temperature (°C/°F): 0-40 / 32-104
Daftar Harga Timbangan Jadever Terbaru February 2026
| JADEVER Bench Scales | Rp8.599.900 |
| JADEVER Platform Scales | Rp14.999.900 |
| JADEVER Bench Scales | Rp15.999.900 |
| AND Timbangan Presisi Seri GF | Rp20.999.900 |
| ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Timbangan Presisi | Rp1.199.900 |
| ACIS Digital Scale | Rp1.499.900 |
| ACIS Digital Precision Scale | Rp1.499.900 |
| AND Compact Bench Scales SJ-HS Series | Rp2.399.900 |
| ACIS Platform Scale - PS-Series | Rp3.899.900 |
Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)