Beli Timbangan Fujitsu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AND Timbangan Presisi Seri GF
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp20.999.900

    AND Timbangan Presisi Seri GF
    Deskripsi:
    Timbangan Presisi Seri GF AND adalah Timbangan Paling Mudah Digunakan Sedunia. Sensor Hybrid Sensor (SHS) kami menggabungkan magnetic force restoration terbaik dan teknologi single point parallelogram load sensing, menawarkan kecepatan respons terbaik yang hanya membutuhkan 1 detik.
  2. ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Deskripsi:
    Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 210x250
  3. SOJIKYO Timbangan Rumah Sakit
    Mulai

    Rp1.899.900

    SOJIKYO Timbangan Rumah Sakit
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 200
    • Display: Big LED
    • Material: Stainless Steel
    • Power (V): Rechargeable Battery or AC 220
    • Accuracy (g): 50
    • Keyboard: 6 Keys
    • Platform: Steel with Anti Slip Rubber Mat
  4. SOJIKYO Bench Scale Waterproof
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.699.900

    SOJIKYO Bench Scale Waterproof
    atribut:
    • Waterproof: RS232 Port for Computer Platform
  5. SOJIKYO Digital Platform Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    SOJIKYO Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
  6. SOJIKYO Digital Precision Scale
    Mulai

    Rp1.599.900

    SOJIKYO Digital Precision Scale
    Deskripsi:
    Timbangan analitik Gen 2 kapasitas 1000gr dan 2000gr dengan ketelitian 0.01gr
    atribut:
    • Display: Super Bright Green LED
    • Material: Stainless Steel
    • Power (V): Rechargeable Battery or AC 220
    • Accuracy (g): 0.01
    • Keyboard: Tare, Count, Unit
    • Complete With: Stabilizer Shield & 500g Calibration Weight
    • Platter: Round Thick Stainless Steel
  7. ACIS Digital Scale
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Digital Scale
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  8. ACIS Digital Compact Balance
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp559.900

    ACIS Digital Compact Balance
    Deskripsi:
    - Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 150x150
    • Weighing Pan: Plastic
  9. AND Compact Bench Scales SJ-HS Series
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.399.900

    AND Compact Bench Scales SJ-HS Series
    Deskripsi:
    AND Compact Bench Scales SJ-HS Series with
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 230x190
  10. AND Compact Balances EK-i Series
    Mulai

    Rp799.900

    AND Compact Balances EK-i Series
    Deskripsi:
    AND Compact Balances EK-i Series is Handy and Affordable Balances that Fit Your Purpose in Anywhere.
  11. AND Compact Scales HT Series
    Mulai

    Rp1.899.900

    AND Compact Scales HT Series
    atribut:
    • Pansize (mm): 132x130 (WxD)
    • Power Supply: 4 AA batteries or an AC adapter (optional)
  12. Mitsuboshi V-Belt C Type (Standard)
    Mulai

    Rp66.900

    Mitsuboshi V-Belt C Type (Standard)
    Deskripsi:
    Long belt life expectancy can be expected with a set free belt that is suitable for multiple rings with less elongation during use and less shrinkage on the diameter.
    atribut:
    • Minimum Pulley Diameter (mm): 224
    • Belt Width (mm): 22
    • Maximum Speed (m/s): 30
    • Angle (degree): 40
    • Belt Height (mm): 14
    • Belt Material: Rubber
    • Belt Type: C
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
  13. Autonics Signal Lights LED Type MS86W Series
    Mulai

    Rp879.900

    Autonics Signal Lights LED Type MS86W Series
    Deskripsi:
    The MS86W series is an LED beacon featuring three selectable light patterns ofFlashing or rotation for diversified uses. The clear lens makes it easier to seethe light, even in bright ambient conditions.
    atribut:
    • Cable Spesification: UL1007/22AWG
    • Connection Type: Lead wire connection
    • Humidity Level: 45-85%RH
    • Certification: CE
    • Flashing Rate (times/minute): 80±10
    • Installation Direction: Body direct mounting
    • Insulation Resistance (MΩ): 100 or more (500VDC megger base)
    • Standard Protection: IP65
    • Vibration (mm): 0.75 on 10-55Hz
  14. AND Compact Analytical Balance
    Mulai

    Rp24.999.900

    AND Compact Analytical Balance
    Deskripsi:
    Compact Analytical BalanceFinally, Globally Proven Precision at a Fair Price- Fast stabilization in 2 seconds- Large removable breeze break with antistatic coating- Compact footprint : 198-294 mm
    atribut:
    • Minimum Weighing Value (mg): 0,1
    • Sensitivity Drift (10°C-30°C) (ppm/°C): ±2
    • Weighing Pan (mm): Ø 90
  15. AND Precision Balance FZ-i/FX-i Series
    Mulai

    Rp18.999.900

    AND Precision Balance FZ-i/FX-i Series
    Deskripsi:
    AND Precision Balance FZ-i/FX-i Series adalah High functionality, you can afford!, Kecepatan tinggi berat dengan 1 detik cetak, stabilisasi Compact kaki: 198 mm x 294 mm (lebih kecil dari lembar kertas A4) mekanisme Perlindungan terhadap overloading vertikal dan melintang. fitur lainnya sebagai berikut: 1.?Automatic calibration with an internal mass (FZ-i) 2.?Adjustable response characteristics to help cope with the effect of drafts and vibrations 3.?Multiple weighing units: g, oz, lb, lb-oz, ozt, ct, mom, dwt, grain, and a user-programmable unit for conversion applications (either tael, tola or Newton can be added upon request) 4.?Large bright vacuum fluorescent display 5. GLP/GMP/GCP/ISO compliant output? 6.?Clock and calendar function (FZ-i) 7.?Counting mode with the Automatic Counting Accuracy Improvement (ACAI) function? 8.?Percent mode function? 9.?Animal weighing (hold) function? 10.?Statistical calculation function? 11.?Comparator function with buzzer? 12.?Auto power on/off function? 13.?Underhook function? 14.?Built-in rechargeable battery (optional). for External Input / Output: RS-232C interface, Quick USB interface (optional) & LAN ? Ethernet interface with WinCT-Plus software (optional).
  16. AND Semi-Micro Analytical Balance
    Mulai

    Rp39.999.900

    AND Semi-Micro Analytical Balance
    Deskripsi:
    Semi-Micro Analytical BalanceSemi-micro, 0.01 mg resolution up to 42 g (GR-202). Handy lever on the front to open either side of the weighing chamber for quick and efficient access. Small footprint of 249 mm by 330 mm to save space.Features- Semi-
    atribut:
    • Minimum Weighing Value (mg): 0,1
    • Sensitivity Drift (10°C-30°C) (ppm/°C): ±2 (when automatic self calibration is not used)
    • Weighing Pan (mm): Ø 85
  17. AND Multi-Functional Precision Balances
    Mulai

    Rp23.999.900

    AND Multi-Functional Precision Balances
    Deskripsi:
    Multi-Functional Precision BalancesDiscover New Ways to Ensure Accuracy, Durability and Productivity !- Impact shock detection- Flow rate display- Auto precision assessmentFeatures- Impact shock detection (ISD)*1 that visualizes what degree
    atribut:
    • Minimum Weighing Value (g): 0.001
    • Minimum unit mass (g): 0.001
    • Number of Samples (pcs): 5, 10, 25, 50 or 100
    • Minimum 100% display: 0.01%, 0.1%, 1% (Depends on the Reference Mass Stored)
  18. AND Semi-Micro Analytical Balance
    Mulai

    Rp50.999.900

    AND Semi-Micro Analytical Balance
    Deskripsi:
    Semi-micro Analytical Balance- Semi-Micro, 0.01 mg resolution up to 101 g (GH-252)- Adjustable (manual or automatic) response characteristics to help cope with the effect of drafts and vibrations- Automatic self calibration to maintain accuracy unde
Daftar Harga Timbangan Fujitsu Terbaru April 2026
AND Timbangan Presisi Seri GFRp20.999.900
ACIS Timbangan Hitung Digital Seri APRp1.499.900
KRISBOW Timbangan PresisiRp1.199.900
SOJIKYO Timbangan Digital Portabel dan Tanpa KabelRp1.699.900
SOJIKYO Timbangan Rumah SakitRp1.899.900
SOJIKYO Bench Scale WaterproofRp2.699.900
SOJIKYO Digital Platform ScaleRp1.499.900
SOJIKYO Digital Precision ScaleRp1.599.900
ACIS Digital ScaleRp1.499.900
ACIS Digital Compact BalanceRp559.900

Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)