Beli Timbangan Digital Sartorius di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirDeskripsi:Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
- AND Timbangan Presisi Seri GFDeskripsi:Timbangan Presisi Seri GF AND adalah Timbangan Paling Mudah Digunakan Sedunia. Sensor Hybrid Sensor (SHS) kami menggabungkan magnetic force restoration terbaik dan teknologi single point parallelogram load sensing, menawarkan kecepatan respons terbaik yang hanya membutuhkan 1 detik.
- KRISBOW Digital Platform ScaleDeskripsi:Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
- ACIS Digital ScaleDeskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- ACIS Digital Precision ScaleDeskripsi:Seri AC adalah timbangan hitung generasi baru yang menggabungkan teknologi penimbangan terbaru, memberikan solusi penghitungan dan penimbangan yang hemat biaya dengan akurasi terbaik & penggunaan tanpa batas. 1. Akurasi tinggi2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang 5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustableatribut:
- Platform Size (mm): 210x250
- ACIS Digital Precision Balance AD-I Seriesatribut:
- Power Source: 6xAA size batteries or AC/DC adapter
- Weighing units: g, oz, lb, dwt, ozt, ct, tl, T, tl.H, tl.J, GN, dr, MM, ToLA, gsm, TAR & TMR
- Operating Temperature (°C/°F): 0-40 / 32-104
- SOJIKYO Digital Platform ScaleDeskripsi:ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
- SOJIKYO Digital Precision ScaleDeskripsi:Timbangan analitik Gen 2 kapasitas 1000gr dan 2000gr dengan ketelitian 0.01gratribut:
- Display: Super Bright Green LED
- Material: Stainless Steel
- Power (V): Rechargeable Battery or AC 220
- Accuracy (g): 0.01
- Keyboard: Tare, Count, Unit
- Complete With: Stabilizer Shield & 500g Calibration Weight
- Platter: Round Thick Stainless Steel
- ACIS Digital Compact BalanceDeskripsi:- Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 150x150
- Weighing Pan: Plastic
- AND Digital Precision ScaleDeskripsi:The World's Most User-Friendly Balance,
- ACIS Platform Scale - PS-Seriesatribut:
- Pansize (mm): 420x520
- AND Compact Bench Scales SJ-HS SeriesDeskripsi:AND Compact Bench Scales SJ-HS Series withatribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 230x190
- AND Compact Balances EK-i SeriesDeskripsi:AND Compact Balances EK-i Series is Handy and Affordable Balances that Fit Your Purpose in Anywhere.
- AND Compact Balances EW-i SeriesDeskripsi:AND Compact Balances EW-i Series is Handy and Affordable Balances that Fit Your Purpose in Anywhere!atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 110
- AND Moisture AnalyzerDeskripsi:- 400W straight halogen lamp heating system with SRA filter and SHS weighing technology. - Measurement unit: Wet base/Dry base/Dry content/Ratio/Weight. - Sample pan size : Diameter 85mm.atribut:
- Pan Size Diameter (mm): 85
- AND Compact Analytical BalanceDeskripsi:Compact Analytical BalanceFinally, Globally Proven Precision at a Fair Price- Fast stabilization in 2 seconds- Large removable breeze break with antistatic coating- Compact footprint : 198-294 mmatribut:
- Minimum Weighing Value (mg): 0,1
- Sensitivity Drift (10°C-30°C) (ppm/°C): ±2
- Weighing Pan (mm): Ø 90
- AND Precision Balance FZ-i/FX-i SeriesDeskripsi:AND Precision Balance FZ-i/FX-i Series adalah High functionality, you can afford!, Kecepatan tinggi berat dengan 1 detik cetak, stabilisasi Compact kaki: 198 mm x 294 mm (lebih kecil dari lembar kertas A4) mekanisme Perlindungan terhadap overloading vertikal dan melintang. fitur lainnya sebagai berikut: 1.?Automatic calibration with an internal mass (FZ-i) 2.?Adjustable response characteristics to help cope with the effect of drafts and vibrations 3.?Multiple weighing units: g, oz, lb, lb-oz, ozt, ct, mom, dwt, grain, and a user-programmable unit for conversion applications (either tael, tola or Newton can be added upon request) 4.?Large bright vacuum fluorescent display 5. GLP/GMP/GCP/ISO compliant output? 6.?Clock and calendar function (FZ-i) 7.?Counting mode with the Automatic Counting Accuracy Improvement (ACAI) function? 8.?Percent mode function? 9.?Animal weighing (hold) function? 10.?Statistical calculation function? 11.?Comparator function with buzzer? 12.?Auto power on/off function? 13.?Underhook function? 14.?Built-in rechargeable battery (optional). for External Input / Output: RS-232C interface, Quick USB interface (optional) & LAN ? Ethernet interface with WinCT-Plus software (optional).
- AND Semi-Micro Analytical BalanceDeskripsi:Semi-Micro Analytical BalanceSemi-micro, 0.01 mg resolution up to 42 g (GR-202). Handy lever on the front to open either side of the weighing chamber for quick and efficient access. Small footprint of 249 mm by 330 mm to save space.Features- Semi-atribut:
- Minimum Weighing Value (mg): 0,1
- Sensitivity Drift (10°C-30°C) (ppm/°C): ±2 (when automatic self calibration is not used)
- Weighing Pan (mm): Ø 85
Daftar Harga Timbangan Digital Sartorius Terbaru April 2026
| SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air | Rp3.199.900 |
| AND Timbangan Presisi Seri GF | Rp20.999.900 |
| KRISBOW Digital Platform Scale | Rp1.699.900 |
| KRISBOW Timbangan Presisi | Rp1.199.900 |
| ACIS Digital Scale | Rp1.499.900 |
| ACIS Digital Precision Scale | Rp1.499.900 |
| ACIS Digital Precision Balance AD-I Series | Rp2.799.900 |
| SOJIKYO Digital Platform Scale | Rp1.499.900 |
| SOJIKYO Digital Precision Scale | Rp1.599.900 |
| ACIS Digital Compact Balance | Rp559.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)