Beli Timbangan Digital Precio di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Timbangan Digital dengan Tera
    Mulai

    Rp1.299.900

    KRISBOW Timbangan Digital dengan Tera
    atribut:
    • Measurement Division (g): 5
    • Platform Size (cm): 35.5x23.5
    • Power Supply (V/Ah): Rechargeable Battery 4/4
    • Maximum Capacity (kg): 15
  2. Oxone Timbangan Dapur Digital
    Mulai

    Rp409.900

    Oxone Timbangan Dapur Digital
    Deskripsi:
    Oxone Timbangan Dapur ini akan membantu Anda untuk mengukur berat berbagai macam bahan makanan secara digital dengan langsung menunjukkan angka di kotak yang ada di bagian depan, sehingga akan membantu Anda menakar secara akurat ketika ingin mengolah bahan makanan tersebut.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Capacity (kg): 5
    • Weight (kg): 1
    • LCD Backlight Digital Display: Yes
    • Alarm Timer & Thermometer: Yes
    • Accessories: 1pcs Battery
    • Dimensions (cm): 22x22x11
  3. BENZ WERKZ Digital Scale
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp389.900

    BENZ WERKZ Digital Scale
    Deskripsi:
    Timbangan Digital Benz WerkzTelah hadir timbangan digital benz werkz dengan kapasitas up to 40 Kg. Desain yang ramping dan modern.Mesin yang awet dan tahan lama bergaransi dan bersertifikasi TERAKelengkapan Box:1 Unit mesin1 Pcs Buku petunjuk1 Pcs Kartu garansi1 Pcs kabel charger1 Pcs Tatakan plat4 Pcs Dudukan tatakan platCARA PAKAI :-tatakan plat di taroh dulu (mati mesin)-baru di nyalakan-setelah itu, tekan tombol "ZERO" lalu "C"-timbangan siap di pakai
    atribut:
    • Standby Time (days): 15-21
  4. SOJIKYO Timbangan ACS
    Mulai

    Rp879.900

    SOJIKYO Timbangan ACS
    Deskripsi:
    Timbangan ACS 30 ECO adalah timbangan ekonomis yang memiliki fungsi tambahan hitung harga/price computing. Sangat umum dipakai untuk toko - toko retail, laundry, maupun industri kecil lainnya.
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 60
    • Material: Stainless Steel
    • Power: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
    • Accuracy (g): 5
    • Keyboard: 24 kunci dengan 6 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
    • Platter Size (cm): 46x34
    • Type: Skala Komputasi Harga Elektronik
    • Unit Measuring: Kg
  5. ACIS Digital Scale
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Digital Scale
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  6. ACIS Digital Precision Scale
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Digital Precision Scale
    Deskripsi:
    Seri AC adalah timbangan hitung generasi baru yang menggabungkan teknologi penimbangan terbaru, memberikan solusi penghitungan dan penimbangan yang hemat biaya dengan akurasi terbaik & penggunaan tanpa batas. 1. Akurasi tinggi2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang 5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Platform Size (mm): 210x250
  7. 3A Digital Hanging Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp799.900

    3A Digital Hanging Scale
    Deskripsi:
    DLE adalah timbangan gantung kapasitas kecil dan menengah dengan harga ekonomis.- Tersedia fungsi power-off otomatis- Fungsi HOLD untuk menimbang barang bergerak.- Fungsi ZERO, STABLE, TARE, UNIT, LOW BATT.- Timbangan gantung ekonomis dan tahan lama.- Memiliki fungsi auto power-off.- Memiliki fungsi HOLD yang berguna saat penimbangan barang bergerak/tidak stabil; contoh: penimbangan hewan.
    atribut:
    • Scale Display: Digital
    • Power Supply: AA batteries - 2pcs
  8. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  9. SOJIKYO Digital Platform Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    SOJIKYO Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
  10. ACIS Digital Compact Balance
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp559.900

    ACIS Digital Compact Balance
    Deskripsi:
    - Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 150x150
    • Weighing Pan: Plastic
  11. A D WEIGHING Bench Scale
    Mulai

    Rp4.199.900

    A D WEIGHING Bench Scale
    Deskripsi:
    These compact counting scales offer digital operation. Counting scales can be powerful asset for parts counting in applications such as inventory and quality inspections in warehouse or production environments.
    atribut:
    • Digital/Mechanical: Digital
    • Scale Display: LCD
    • Scale Item: Compact Bench Scale
    • Washdown: No
  12. CAS Counting Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.099.900

    CAS Counting Scale
    Deskripsi:
    - Safe weight automatic recalculation function- 80 hours continous usage posible- Reinforced durability, separation of carier- Chargeable battery can be used- Addition function (up to 99 times posible)- 200 memory storage function- weight/counting comparison function (HI/LO)
  13. Shinko Denshi Counting Scale
    Mulai

    Rp46.999.900

    Shinko Denshi Counting Scale
    atribut:
    • External Dimensions (mm): 260x344x101
    • Setting Method: tuning fork type force sensor
    • Function: Memory (300 points), Number of upper and lower limit setting, accumulated addition, prevention for non-taring
    • Power Supply (V AC): 100 (at 50/60Hz)
Daftar Harga Timbangan Digital Precio Terbaru April 2026
KRISBOW Timbangan Digital dengan TeraRp1.299.900
Oxone Timbangan Dapur DigitalRp409.900
BENZ WERKZ Digital ScaleRp389.900
SOJIKYO Timbangan ACSRp879.900
ACIS Digital ScaleRp1.499.900
ACIS Digital Precision ScaleRp1.499.900
3A Digital Hanging ScaleRp799.900
Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Rp819.900
SOJIKYO Digital Platform ScaleRp1.499.900
ACIS Digital Compact BalanceRp559.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)