Beli Timbangan Counting di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SOJIKYO Timbangan Counting Anti Air
    Mulai

    Rp1.299.900

    SOJIKYO Timbangan Counting Anti Air
    atribut:
    • Platter Size (cm): 30x22.5
  2. AND Timbangan Presisi Seri GF
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.999.900

    AND Timbangan Presisi Seri GF
    Deskripsi:
    Timbangan Presisi Seri GF AND adalah Timbangan Paling Mudah Digunakan Sedunia. Sensor Hybrid Sensor (SHS) kami menggabungkan magnetic force restoration terbaik dan teknologi single point parallelogram load sensing, menawarkan kecepatan respons terbaik yang hanya membutuhkan 1 detik.
  3. ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Deskripsi:
    Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 210x250
  4. AND Counting Scales HC-i Series
    Mulai

    Rp9.799.900

    AND Counting Scales HC-i Series
    Deskripsi:
    AND Counting Scales HC-i Series is Simple and Easy Operation with High Performance Counting Function!
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 300x210
  5. AND Counting Scales FC-i/FC-Si Series
    Mulai

    Rp27.999.900

    AND Counting Scales FC-i/FC-Si Series
    Deskripsi:
    AND Counting Scales FC-i/FC-Si Series with
  6. SOJIKYO Timbangan ACS
    Mulai

    Rp859.900

    SOJIKYO Timbangan ACS
    Deskripsi:
    Timbangan ACS 30 ECO adalah timbangan ekonomis yang memiliki fungsi tambahan hitung harga/price computing. Sangat umum dipakai untuk toko - toko retail, laundry, maupun industri kecil lainnya.
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 60
    • Material: Stainless Steel
    • Power: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
    • Accuracy (g): 5
    • Keyboard: 24 kunci dengan 6 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
    • Platter Size (cm): 46x34
    • Type: Skala Komputasi Harga Elektronik
    • Unit Measuring: Kg
  7. SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Mulai

    Rp3.399.900

    SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Deskripsi:
    Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
  8. KRISBOW Timbangan Emas
    Mulai

    Rp249.900

    KRISBOW Timbangan Emas
    atribut:
    • Capacity (g): 250
    • Division (g): 0.1
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 11x7.2x1.5
    • Operating Temperature (°C): 0 to 40
    • Tare Range (g): 0 - Full Capacity
  9. ACIS Digital Counting Scales
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Digital Counting Scales
    atribut:
    • Capacity: 7.5kgx0.5g
    • Pansize (mm): 190x230
  10. CMOS Timbangan Digital
    Mulai

    Rp469.900

    CMOS Timbangan Digital
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Option Power: Battery (Accu), Electricity or Battery tipe D
    • Type: Weight and Price counter
    • Color: Green
    • Size (mm): 365x365x135
    • Accuracy (g): 10
    • Min. Weight (g): 200
  11. OneMed Timbangan Digital Pocket
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    OneMed Timbangan Digital Pocket
    Deskripsi:
    - Capacity: 500g - Division: 0.1g - 0.4inch(10mm) LCD digits - Auto zero; zero and tare - Auto off and manual off - Power: 1 x 3V lithium cell(CR2032) -Dimensions of the scale: 11.8 x 7.8 x 1.6cm
  12. CMOS Timbangan Duduk Digital
    Mulai

    Rp999.900

    CMOS Timbangan Duduk Digital
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Resolution (g): 10
    • Color: Grey Platinum
    • Size (mm): 750x410x160
    • Pansize (mm): 400x500
  13. GRAM Counting Indicator
    Mulai

    Rp5.799.900

    GRAM Counting Indicator
    Deskripsi:
    Gram SC2 indicator – The most practical for piece counting Characteristics - ABS resistant structure - 3 backlit LCD displays - Optional RS output to connect our printers, remote displays or a PC - Piece counting function - Animals weighing function - 18 PLU’s - Auto-off - Low battery indication - Internal rechargeable battery Perfect display and accessibility - Three backlit LCD displays and a numerical keyboard to improve performance Optional RS-232 data output - Compatible with our printers, remote displays and a PC Supports - With the appropriate support it can be placed on the wall AVAILABLE OPTIONS - RS-232 output - PR4 printer with cable - Wall support for indicator (SC2, K2, K2E, K2N, K2P) - RS-232 cable for PC - RS-232 cable for printer
    atribut:
    • Internal Divisions: 30000
    • Display: 3 LCD Display
    • Connectivity (optional): RS-232 output
    • Structure Material: ABS
    • Dimensions (mm): 240x180x105
  14. GRAM Counting Scales
    Mulai

    Rp9.599.900

    GRAM Counting Scales
    Deskripsi:
    Gram CK series Functions - Advanced counting function - Check function with sound indicator of two levels - Programmable auto-off - RS-232 data output for PC or printer - 20 direct memories - Weight accumulation Characteristics - Low-profile structure - Configurable backlight - Internal rechargeable battery - Easy-to-read display - Stainless steel pan - Easy-to-use keyboard For all industrial needs The large line of capacities and resolutions makes it ideal for food and catering industries, as well as automotive industries Piece counting Optimum for knowing the number of pieces in a container by taking a weight reference into account Printer output Ideal to connect a PC or our printers to obtain physical weighing data Low-profile structure Solidity and advanced design are guaranteed thanks to its conception AVAILABLE OPTIONS RS-232 output PR4 printer with cable PR6 printer with cable RS-232 cable for PC RS-232 cable for printer
    atribut:
    • Structure Material: ABS
    • Consumption (mA): With activated backlight 12/36
    • Plate Dimensions (mm): 220x310
    • Dimensions (mm): 325x330x110
  15. SOJIKYO Timbangan Digital Premium
    Mulai

    Rp1.299.900

    SOJIKYO Timbangan Digital Premium
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 30
    • Display: Dual Display / Front and back screen
    • Material: #304 Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
    • Accuracy (g): 5
    • Keyboard: All Stainless steel 20 keys dengan 3 memory record unit prices
    • Platter Size (cm): 33x23.5
    • Color: Tosca
    • AC Power Supply (V): 110/220 (± 10%)
    • DC Power Supply (V/Ah): 4/4 baterai isi ulang
    • Zero: <3% FS
Daftar Harga Timbangan Counting Terbaru February 2026
SOJIKYO Timbangan Counting Anti AirRp1.299.900
AND Timbangan Presisi Seri GFRp20.999.900
KRISBOW Timbangan PresisiRp1.199.900
ACIS Timbangan Hitung Digital Seri APRp1.499.900
AND Counting Scales HC-i SeriesRp9.799.900
AND Counting Scales FC-i/FC-Si SeriesRp27.999.900
SOJIKYO Timbangan ACSRp859.900
SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirRp3.399.900
KRISBOW Timbangan EmasRp249.900
ACIS Digital Counting ScalesRp1.499.900

Data diperbarui pada 15/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)