Beli Tester Batu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Battery Tester Hydrometer (Alat Tes Aki)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp95.900

    monotaro Battery Tester Hydrometer (Alat Tes Aki)
    Deskripsi:
    To check the battery liquid.
    atribut:
    • Material: (Main body)Glass, (Grip pump/nozzle) Rubber
    • Specific Gravity Measuring Range: 1.100~1.300
    • Size (mm): (total length) 325, (Grip pump diameter) 50
    • Nozzle Length (mm): 65
  2. WIRASTAR Mesin Es Batu
    Mulai

    Rp9.399.900

    WIRASTAR Mesin Es Batu
    Deskripsi:
    Mesin Es Batu sangat cocok di gunakan untuk bisnis Restoran, Cafe, Hotel dan Pabrik karena mampu membuat es batu (ice cube), ice flakes dalam jumlah besar, cepat dan berkualitas. Besarnya minat terhadap bisnis kuliner di bidang cafe tentu saja membuat mesin ini kerap di cari dan di beli. Maka dari itu tak ada salahnya jika anda berinvestasi dengan mesin yang tepat demi kelangsungan bisnis kuliner andaWiratech menjual Mesin Es Batu ICB-SD60-Ice Cube Machine di tenagai daya listrik sebesar 485 watt dengan waktu estimasi pendinginan hingga menjadi es padat hanya dalam waktu 15-20 menit serta mampu memproduksi es batu kubus hingga 60 kg/hari. Mesin es batu ini mempunya dimensi 50 x 59 x 91 cm
  3. Insize Crankshaft Tester
    Mulai

    Rp7.399.900

    Insize Crankshaft Tester
    Deskripsi:
    Crankshaft Tester> To test crankshaft deflection> Graduation: 0.01mm> Extension rods: 16,32,64,128mm> The weightblock is mounted on the back of dial indicator to keep the dial indicator facing up> The balance block is mounted on the back of dial indicator to keep the dial indicator facing up
    atribut:
    • Range: 60-300 mm
    • Dial Indicator Range (mm): 0-3 mm
    • Accuracy: +/- 0.016 mm
    • Graduation: 0.01 mm
    • Extension Rods (mm): 16, 32, 64, 128
  4. Muraki 3D Tester
    Mulai

    Rp14.999.900

    Muraki 3D Tester
    atribut:
    • Weight (g): 560
    • TRUSCO Number: 161-5518
  5. Muraki 3D Tester Biplus
    Mulai

    Rp15.999.900

    Muraki 3D Tester Biplus
    atribut:
    • Weight (g): 660
    • TRUSCO Number: 161-5519
  6. JTC Battery Tester Hydrometer (Alat Tes Aki)
    Mulai

    Rp84.900

    JTC Battery Tester Hydrometer (Alat Tes Aki)
    atribut:
    • Display: Red: 1.100-1.205 / White: 1.205-1.260 / Green: 1.260-1.300
    • Material (Main Unit): Glass
    • Overall Length (mm): 220
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  7. Nippon Resibon Cutting Wheel (Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp12.900

  8. BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)
    Mulai

    Rp27.900

    BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)
    Deskripsi:
    Mata Bor batu Marmer
    atribut:
    • Applications: for glass, tiles
  9. Dextone Sealant Tabung Serbaguna Neutral Kaca & Logam
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp45.900

    Dextone Sealant Tabung Serbaguna Neutral Kaca & Logam
    Deskripsi:
    Silikon sealant yang tidak berbau dan tidak menimbulkan korosi. Mempunyai daya rekat yang baik dan dapat merekatkan material kaca dan aluminium. Biasa nya digunakan untuk material yang tidak berpori seperti batu, kayu, bata, marmer, keramik, metal, bagian otomotif dan sebagainya.
    atribut:
    • Density (g/mL): 0.98
    • Volume (ml): 300
    • Initial Dry Time (minute): 15-30
  10. TEKIRO Tang EVA Tray
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

    TEKIRO Tang EVA Tray
    Deskripsi:
    EVA TANG SET adalah set yang dicancang khusus untuk membatu kebutuhan pertukangan dan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan. Disatukan dalam sebuah EVA (tempat khusus) agar memudahkan penyimpanan dan pengambilan saat dibutuhkan.Material : EVA, Chrome Vanadium, dllTekiro Tang Set 4 Pcs EVA terdiri dari :Tang Kominasi 7"Tang Potong 6"Tang Lancip 6"Tang Slip Joint 6"Tang Set ini beralaskan EVA yang tebuat dari gabus solid yang membuat tools anda akan selalu rapih dan selalu terlindungi apabila terjatuh. EVA juga cocok sekali bila ditaruh di dalam Tool Box anda.
    atribut:
    • Material: Eva, Chrome Vanadium
  11. BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp13.900

    BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.
    atribut:
    • Wheel Shape: Straight
  12. TRUSCO AC Volt Checker
    Mulai

    Rp449.900

    TRUSCO AC Volt Checker
    atribut:
    • Weight (g): 31
    • Power: ALKALINE BATTERY(LR44) X 2 PCS (SOLD SEPARATELY)
    • AC Voltage (V): 5 - 600
    • Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 26x31x145
  13. TEKIRO Palu Konde (Martil)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp47.900

    TEKIRO Palu Konde (Martil)
    Deskripsi:
    TEKIRO Ball Pein Hammer Palu Konde merupakan media utk memukul paku. Palu ialah salah satu media tertua yg sempat ada di bumi ini. Persamaan kata dari Palu adalah Hammer, godam, martil. Palu dapat juga dikatan yang merupakan media dari kayu yg dipukulkan kepada meja guna menandai di buka atau ditutupnya dengan cara resmi sebuah jumpa seperti terhadap persidangan di pengadilan atau programperesmian gedung atau pula tempat-tempat utama yang lain. Palu yakni salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala & dikasih tangkai kayu sbg pegangannya. Ada pun Palu yg semuanya terbuat dari besi, baik kepada bidang kepala hingga ketangkainya & fasilitas ini dinamakan martil. Terkecualidifungsikan sbg pemukul paku, palu bisa pula diperlukan buat mencabut paku, sarana bantu buat memahat, meringankan memasang ubin, penstelan sambungan kayu, memecah batu, memancang kayu & memukul patok. Palu Konde yakni Palu yg memiliki kepala seperti konde & berukuran lebih gede dari Palu kebanyakan.Fungsi : Bagian yang rata digunakan untuk memukul benda kerja atau memaku, sedangkan bagian yang bulat digunakan untuk membuat cekungan pada benda kerja.Material : Carbon Steel
  14. TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp82.900

    TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Deskripsi:
    Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
  15. KYORITSU Tang Ampere Digital AC
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.399.900

  16. Nescafe Kopi Classic Jar
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp71.900

    Nescafe Kopi Classic Jar
    Deskripsi:
    Mulailah hari anda dengan aroma kopi hitam NESCAFE Classic yang mantap. Menajamkan semua inderamu, membuka mata dan pikiranmu untuk menjalani hari sepenuhnya. NESCAFE Classic, kopi hitam instant yang terbuat dari 100% biji robusta Lampung pilihan.
    atribut:
    • Packaging: Jar
  17. Miyako Blender
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp209.900

    Miyako Blender
    Deskripsi:
    Kelengkapan : Blender, Dry Mill
  18. DORMER End Mill 4 Flutes C247
    Mulai

    Rp309.900

    DORMER End Mill 4 Flutes C247
    Deskripsi:
    For producing precision shapes and holes on a miling or turning machine. Material : HSS-E Powder Metallurgy Steel (HSS-E PM)
    atribut:
    • Material: HSS-E PM (HSS-E Powder Metallurgy Steel)
  19. DORMER HSS Tin-Tip Jobber Drill A002 [1.0 to 9.9mm]
    Mulai

    Rp15.900

    DORMER HSS Tin-Tip Jobber Drill A002 [1.0 to 9.9mm]
    Deskripsi:
    For Creating holes on a surface.
    atribut:
    • Material: HSS (High Speed Steel)
Daftar Harga Tester Batu Terbaru April 2026
monotaro Battery Tester Hydrometer (Alat Tes Aki)Rp95.900
WIRASTAR Mesin Es BatuRp9.399.900
Insize Crankshaft TesterRp7.399.900
Muraki 3D TesterRp14.999.900
Muraki 3D Tester BiplusRp15.999.900
JTC Battery Tester Hydrometer (Alat Tes Aki)Rp84.900
Nippon Resibon Cutting Wheel (Gerinda Potong)Rp12.900
BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)Rp27.900
Dextone Sealant Tabung Serbaguna Neutral Kaca & LogamRp45.900
TEKIRO Tang EVA TrayRp339.900

Data diperbarui pada 01/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)