Beli Tangki Sprayer Elektrik Terbaik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  2. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  3. NILFISK High Pressure Cold Home Use (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp2.999.900

    NILFISK High Pressure Cold Home Use (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    Penyemprot air bertekanan tinggi air Nilfisk E130.3-8 hadir dengan pompa aluminium yang awet & dapat digunakan berulang kali serta hadir dengan fitur Click&Clean; yang memudahkan Anda. Kompresor ini hadir dengan tombol on/off yang mudah dinyalakan serta tempat penyimpanan untuk selang dan kabel. Dilengkapi fitur Noise reduction dengan suspensi karet dari motor pump unit.
  4. ENEOS Engine Oil 4 Cycle ECO (Oli Mesin)
    45%
    Mulai

    Rp43.900

    ENEOS Engine Oil 4 Cycle ECO (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    ENEOS ECO 4 CYCLE SAE 10W-30 SJ/JASO MA adalah oli motor performa terbaik untuk mesin bensin 4 Tak manual. - Dapat mengurangi gesekan dan dapat digunakan dengan berbagai kondisi, mesin pun akan bekerja optimal, dan menjaga kebersihan ruang bakar dan perlindungan optimal terhadap oksidasi. - Sangat baik kinerjanya dengan sepeda motor Jepang. - Konsumsi bahan bakar menjadi lebih irit.
  5. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  6. KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp10.999.900

    KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Power (W): 1100
    • Base Plate Diameter (inch): 17
  7. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  8. Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Deskripsi:
    Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Outlet Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  9. Hyundai High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp999.900

    Hyundai High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
  10. NILFISK Vacuum Cleaner Wet and Dry (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp11.999.900

    NILFISK Vacuum Cleaner Wet and Dry (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    The Nilfisk wet and dry range of vacuum cleaners includes durable machines from 20 to 75 liters that can take on any application, big or small. With outstanding performance and features like easy emptying and corrosion resistance, our range of wet and dry
  11. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  12. Standard Pen AE-7 (Pulpen / Bolpoin)
    Rating:
    100% of 100
    (52)
    Mulai

    Rp1.900

  13. Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah
    Rating:
    97% of 100
    (63)
    Mulai

    Rp11.900

    Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah
    Deskripsi:
    Kopi bubuk dengan merk Kapal Api ini special terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma kopi harum dan lebih enak. Kapal Api Special ini terdiri dari berbagai ukuran yang dapat menjadi alternatif penyajian.
  14. KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    23%
    Mulai

    Rp22.900

    KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Combination Wrench 1.1/16inch KW-489 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1 1/16inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, ringan dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.
  15. KRISBOW Alat Semprot Tanaman
    Mulai

    Rp2.899.900

    KRISBOW Alat Semprot Tanaman
    atribut:
    • Capacity (L): 25
    • Dimensions (cm): 42x33x65
    • Pump: Horizontal Transmission Wheel
    • Diameter (mm): 18
    • Power (kW): 0.75
    • Pressure (Kg/Cm²): 15-25
  16. Kapal Api Kopi Instan Special Mix
    Rating:
    100% of 100
    (23)
    Mulai

    Rp21.900

    Kapal Api Kopi Instan Special Mix
    Deskripsi:
    Kapal Api Special Mix ini terbuat dari Biji kopi pilihan yang diolah dengan mesin modern dengan campuran gula murni. Kemasannya yang praktis menjadikan Kopi Kapal Api Special Mix ini siap dan mudah disajikan. Tersedia pula Kapal Api Special Mix dengan less sugar.
    atribut:
    • Size (g): 23
  17. Kenmaster Plas Chamois (Lap Kanebo)
    Rating:
    97% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp12.900

    Kenmaster Plas Chamois (Lap Kanebo)
    Deskripsi:
    Lap kenebo Kenmaster dengan berdaya serap tinggi sehingga dapat membersihkan air, debu dan kotoran. Menyerap air tanpa menetes, tahan terhadap minyak, kotoran, deterjen ringan dan netral. Sumber yang halus untuk penyerapan super - bagus untuk kaca, lapisan krom, dan roda. Aman pada semua cat termasuk bahan mantel.
Daftar Harga Tangki Sprayer Elektrik Terbaik Terbaru November 2026
Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)Rp469.900
Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)Rp2.699.900
NILFISK High Pressure Cold Home Use (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp2.999.900
ENEOS Engine Oil 4 Cycle ECO (Oli Mesin)Rp43.900
Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)Rp6.499.900
KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)Rp10.999.900
Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp3.399.900
Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Rp17.999.900
BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)Rp2.299.900
Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)Rp1.099.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)