Beli Tang Potong Side Cutter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Diagonal Cutting Plier
- Applications: Cutting
- Kennedy Comb Pliers With Side CutterDeskripsi:Universal Type Combination Pliers with Joint Cutter. Chrome vanadium steel, bonded vinyl.coated handle. Double polished head and joint. Induction hardened cutting edges. Also with side cutter, serrated gripping and crimping jaws behind the head and joint cutter for heavy-duty wire cutting.atribut:
- Jaw Style: Serrated
- Handle Material: PVC
- Type: Pliers
- Jaw Material: Chrome Vanadium Steel
- Kennedy Combination Plier With Side CutterDeskripsi:Universal Type Combination Pliers with Single Cutter. Chrome vanadium steel with vinyl coated handles. Double polished head and joint. Double polished head and joint. Induction hardened cutting edges. Also with side cutter and serrated gripping and crimping jaws behind the head.atribut:
- Jaw Style: Serrated
- Handle Material: PVC
- Type: Pliers
- Jaw Material: Chrome Vanadium Steel
- Overall Length: 150mm
- Jaw Length: 30mm
- Jaw Opening: 25mm
- Part Number: KEN5583520K
- Size: 150mm/6inch
- Kennedy Snipe Nose Plier With Cutter (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:Chrome vanadium steel, with bonded vinyl coated handle. Double polished head and joint with induction hardened cutting edges. Also with side cutter and serrated gripping and crimping jaws behind the head.atribut:
- Jaw Material: Steel
- Handle Material: PVC
- Tip Size (mm): 5
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- KEIBA Long Nose Pliers Side Cutter Telephone Type Side Cutter (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:-Thermal treatment performed with extreme care in keeping the toughness of the tip.-Telephone type convenient for turning bolts, nuts and pipes.-Uses the original high-grade steel material Marutoloy (R2) made by Kobe Steel Works.-Serrated tipatribut:
- Hard Wire: phi1.6
- Cutting Performance (Soft Wire): phi2.0mm
- Total Length: 163mm
- Material: Marutoloy (R2) (SK7MF2)
- HOZAN Pliers with Side CutterDeskripsi:-Recommended for the type 1 and 2 Electrician Proficiency Test.-With molded handle which is hard to slip.-Blade hardness is HRC60.atribut:
- Cutting Performance VA Wire (VVF): 1.6mmx3 Core
- Kennedy Diagonal Cutting Pliers Spark Resistant Al-Br (Tang Potong)Deskripsi:Long Nose Pliers With side cutter, serrated jaws and safety grips. Spark-resistant tools are used to eliminate the chances of accidental fires or explosions in potentially combustible or explosive environments. They resist the sparks that a standard tool could potentially create when striking hard surfaces. The use of spark resistant tools is essential in many industrial applications such as petroleum and chemical manufacturing, spray booth operations, the marine industry, the mining industry, the paper industries, or any location where flammable vapours or combustible residues are present. Aluminium-bronze spark resistant safety tools are manufactured to 25HRC and offer a breaking strain of 75 - 85kgf/mm2. Spark-resistant tools must be maintained with special care. Frequent cleaning/re-dressing to remove ferrous particles or contaminants, which may impair the spark-resistant properties, is essential.atribut:
- Material: Aluminium Bronze
- TTC Pliers Side Cutting (Tang Jepit)Deskripsi:-Convenient for electrical work, cutting of wire and folding of metal plates.atribut:
- Cutting Performance (Copper Wire): phi2.0mm
- Total Length: 117mm
- Material: Carbon Steel for Mechanical Structures
- Soft Iron Wire: phi1.2
- Kennedy Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:Bonded vinyl-coated handle. Double polished head and joint. Induction hardened cutting edges. Designed to give added strength at the point yet still fit into confined spaces. The cutting edge is offset at a slight angle to the handles to allow close cuts to a flat surface.atribut:
- Finish/Coating: Black Oxide
- Handle Material: PVC
- Cut Type: Diagonal
- BAHCO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:-Ergo side cutting pliers for work in height provided with a ring for lanyard.-Easy switching ON/OFF of the return spring.-Adopted an ergo grip to prevent tenosynovitis and injury.atribut:
- Opposite Side Dimension: 12x14mm
- Total Length: 170mm
- BAHCO Diagonal Cutting Pliers Ergo Hd (Tang Potong)Deskripsi:-Series of heavy duty that adopted a new spring function, and increased cutting performance.-With or without mechanical spring can be switched arbitrarily.-The handle part is double molded grip of polypropylene and heated plastic elastomer.
- GARANT Diagonal Cutting Pliers Side (Tang Potong)Deskripsi:Version: Heavy-duty head, induction hardened cutting edges (approx. 64 HRC), laid-on joint with no play. Plastic-coated handles to DIN EN 60900 / VDE 0682-201 for working at voltages up to 1000 V Jaws chrome-plated, handles with ergonomically optimised multi-component covering, with non-slip Haptoprene® surface. Standard: DIN ISO 5749 Material: Chrome vanadNorm : DIN ISO 5749 ; DIN EN 60900 / VDE 0682-201 ium steel, drop-forged and oil-hardened.atribut:
- Arm with Opening Spring: Yes
- Cutting Capacity Medium Hard Wire up to (Ømm): 0.3-0.8
- Cutting Capacity Soft Wire up to (Ømm): 0.3-1.2
- Cutting Chamfer: Very Fine Bevel
- Handle: Plastic Covering
- Manufacturing Process: Cutting Edges Induction Hardened And Precision Ground.
- Material: Chrome Vanadium Steel, Drop-forged And Oil-hardened
- Overall Length (mm): 110
- Type of Product: Cutting pliers
- MAXPOWER Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)atribut:
- Size: 6 inch
- Tsunoda Combination Pliers with Cutting Side (Tang Jepit Kombinasi)atribut:
- Material: Carbon steel for machinery(S58C)
- KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Deskripsi:Combination Plier 6inch-2557 adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 6inch (tang kombinasi). Tang kombinasi digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang kombinasi tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Applications: Clamping & Cutting
- Jaw Profile: Flat Serrated Nose, Curved Pipe Grip, and Induction-Hardened Cutting Edges
- Pliers Type: Combination Plier
- KNIPEX Diagonal Cutting Pliers Insulated (Tang Potong)Deskripsi:-European standard EN60900 compliant product, 1000V insulation specification.
- PROTO Needle Nose Pliers with Side Cutter (Tang Jepit Lancip)atribut:
- Specification ASME: ASME B107.13
- Jaw Thickness (inch): 3/8
Daftar Harga Tang Potong Side Cutter Terbaru November 2026
| KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp88.900 |
| Kennedy Comb Pliers With Side Cutter | Rp319.900 |
| Kennedy Combination Plier With Side Cutter | Rp309.900 |
| Kennedy Snipe Nose Plier With Cutter (Tang Jepit Lancip) | Rp449.900 |
| TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp41.900 |
| KEIBA Long Nose Pliers Side Cutter Telephone Type Side Cutter (Tang Jepit Lancip) | Rp299.900 |
| HOZAN Pliers with Side Cutter | Rp509.900 |
| Kennedy Diagonal Cutting Pliers Spark Resistant Al-Br (Tang Potong) | Rp1.899.900 |
| TTC Pliers Side Cutting (Tang Jepit) | Rp339.900 |
| BAHCO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp669.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/16P103637042-4.jpg)


/meP102209806-4.jpg)
/a0P101000360-7.jpg)
/7mP102622274-2.jpg)

/hbP103142623-5.jpg)
/P102978368-1.jpg)
/7uP102289282-9.jpg)
/6dP102196229-9.jpg)
/P102718641-2.jpg)
/P102740190-1.jpg)
/P103154910-1.jpg)
/P102053829-1.jpg)
/qeP102100950-5.jpg)
/jvP103636715-7.jpg)
/P102053836-1.jpg)
/P102634871-3.jpg)
/dtP103499497-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)