Beli Switch 3 Pin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NKK SWITCHES Toggle Switch
    23%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

  2. Uticon Stop Kontak Arde dengan Kabel + Saklar (Power Socket Grounded)
    Mulai

    Rp57.900

    Uticon Stop Kontak Arde dengan Kabel + Saklar (Power Socket Grounded)
    Deskripsi:
    Dilengkapi penutup soket untuk keamanan, Saklar dengan indikatorInstalasi saklar dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik secara total, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian, Casing tahan panas berdaya tahan tinggi, Terminal Kuningan, Terminal Pembumian, Pelapis pin dari bahan thermoplastik tahan panas.
    atribut:
    • Saklar: 1 Saklar
  3. OMRON Miniature Basic Switch (Saklar Mikro)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp37.900

    OMRON Miniature Basic Switch (Saklar Mikro)
    Deskripsi:
    Miniature Basic Switch, 15 A at 250 VAC, Pin plunger, SPDT, Solder terminals, Max Operating Force 1.96 N
  4. DV Rotary Switch
    Mulai

    Rp69.900

    DV Rotary Switch
    atribut:
    • Current Rate (A): 20
    • Install Size (mm): 22
  5. LOYAL Steker Stop Kontak Universal + Saklar Random Color (Steker Serbaguna)
    Mulai

    Rp14.900

    LOYAL Steker Stop Kontak Universal + Saklar Random Color (Steker Serbaguna)
    Deskripsi:
    - Anti api. - Terminal kontak kuningan+Pin kuningan untuk konduktivitas listrik tinggi. - Dilengkapi dengan terminal pembumian untuk keamanan. - Saklar indikator dengan kontak perak yang bisa di pakai lebih dari 10.000x pemakaian. - Saklar dengan bahan anti api. - Saklar dengan lampu indikator. - Colokan multifungsi. - Portable-mudah dipakai dan dibawa kemana-mana. - Warna yang menarik.
    atribut:
    • Voltage (A/V): 10-250
  6. LOYAL Steker Stop Kontak + Saklar Random Color (Steker T Arde)
    Mulai

    Rp29.900

    LOYAL Steker Stop Kontak + Saklar Random Color (Steker T Arde)
    Deskripsi:
    - Anti Api. - Terminal kontak kuningan+Pin kuningan untuk konduktivitas listrik tinggi. - Dilengkapi dengan terminal pembumian untuk keamanan. - Saklar dengan lampu indikator. - Saklar dengan kontak perak yang bisa di pakai lebih dari 10.000x pemakaian. - Saklar dengan bahan anti api. - Portable-mudah dipakai dan dibawa kemana-mana. - Warna yang menarik.
    atribut:
    • Voltage (A/V): 10-250
  7. OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    17%
    Mulai

    Rp299.900

    OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Deskripsi:
    Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
  8. IDEC Selector Switch (Saklar Selektor)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp67.900

  9. OMRON Basic Switch for General Purpose Z Standard Type Pin Push Button
    Mulai

    Rp219.900

    OMRON Basic Switch for General Purpose Z Standard Type Pin Push Button
    Deskripsi:
    Large cutoff capacity of 15A and high accuracy. (Repeatability is good) Basic type of micro switch.
    atribut:
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 24.2x49.2x17.45
    • Contact Configuration: 1c
    • Impact Resistance Durability (m/s²): Up to 1000
    • Insulation Resistance (MΩ): 100 or more (with DC500V mega)
    • Mechanical Durability (times): 20 million or more
    • Shock Resistance Malfunction (m/s²): Reference value: Max. 300 (Malfunction within 1ms, pin push button type)
    • Vibration Resistance (Malfunction): 10 to 55Hz, double amplitude 1.5mm (malfunction 1ms or less)
  10. Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp80.900

    Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.
    atribut:
    • Kabel: Kabel 1.5M H05VV-F 3x0.75 Sqmm
    • Saklar: 1 Saklar
  11. OMRON Miniature Basic Switch V (Saklar Mikro)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp49.900

    OMRON Miniature Basic Switch V (Saklar Mikro)
    Deskripsi:
    Thermosetting case V-15/V-10 type Can be used for current interruption when opening and closing the door
  12. Broco Saklar Double Standard Line New Gee Urea Series (Saklar Seri/Saklar Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp22.900

  13. Autonics Push Button Switch (Saklar Tombol/Saklar Tekan)
    Mulai

    Rp40.900

    Autonics Push Button Switch (Saklar Tombol/Saklar Tekan)
    atribut:
    • Contact Block Type: Modular Type
    • Current Consumption (mA): Max. 20
    • Size: ∅22/25mm
  14. NKK SWITCHES Pushbutton Switch Option
    Mulai

    Rp5.900

    NKK SWITCHES Pushbutton Switch Option
    atribut:
    • Color: Black
    • Compatible Item: MB Series
    • Rated Voltage (V): AC125, AC250, DC30
    • Rated Current (A): AC 6, AC 3, DC 3
    • Bushing size: M6
    • Contact Resistance (miliΩ): 10 or less (DC 2 to 4V at 100mA)
    • Dimensions (mm): φ8x6.5
    • Finish Material: Plunger: Copper Alloy, Case: Diallyl Phthalate Lid Resin, PBT Resin
    • Mounting Hole Dimension (mm): φ6.5
    • Specifications: Solder Terminal
  15. Phoenix Contact Industrial Ethernet Switch
    Mulai

    Rp2.099.900

    Phoenix Contact Industrial Ethernet Switch
    Deskripsi:
    PoE+ Ethernet switch conforms to IEEE 802.3at. Includes four PoE+ ports and one standard RJ45 port, all with 10/100 Mbps speeds.
  16. IDEC Push Button Switch Flush (Saklar Tombol/Saklar Tekan)
    Mulai

    Rp37.900

  17. DV Limit Switch TZ Series
    Mulai

    Rp109.900

    DV Limit Switch TZ Series
    Deskripsi:
    Limit Switch. High Quality Material.
    atribut:
    • Color: Black-Blue
    • IP Rating: IP65
Daftar Harga Switch 3 Pin Terbaru October 2026
NKK SWITCHES Toggle SwitchRp99.900
NKK SWITCHES Push Button Switch (Saklar Tombol)Rp109.900
Uticon Stop Kontak Arde dengan Kabel + Saklar (Power Socket Grounded)Rp57.900
OMRON Miniature Basic Switch (Saklar Mikro)Rp37.900
DV Rotary SwitchRp69.900
KASUGA Push Button Switch (Saklar Tombol/Saklar Tekan)Rp429.900
LOYAL Steker Stop Kontak Universal + Saklar Random Color (Steker Serbaguna)Rp14.900
LOYAL Steker Stop Kontak + Saklar Random Color (Steker T Arde)Rp29.900
OLIGHT LED Flashlight (Senter)Rp299.900
Schneider Electric NEO (Saklar)Rp65.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)