Beli Stop Kontak Wifi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Kabel: Kabel 1.5M H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- Saklar: 1 Saklar
- Bardi Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:BARDI Extension Power Strip adalah stop kontak extension pintar yang dapat dimatikan atau dihidupkan melalui aplikasi.Dengan Power Extension ini, segala perangkat dengan daya listrik 220V dan 5V dapat di putus sambung arus sesuai keinginan.BARDI Extension Power Strip memiliki 4 EU Socket 220V dengan max total 10A serta 3 USB Socket 5V dengan daya 2.1A. BARDI Extension Power Strip sangat mudah dipasang. Hanya tinggal hubungkan ke stop kontak yang paling umum di Indonesia, lalu BARDI Extension Power Strip dan setiap socket nya dapat dimatikan atau dihidupkan secara individu di aplikasi BARDI.atribut:
- Voltage (V): 90-120
- Frequency (Hz): 50/60
- Working Temperature (°C): 20-70
- System Support: IOS/Android
- Socket Type: EU Regular Socket
- No. of Socket: 4
- No. of USB Ports: 3
- Wi-Fi Frequency: IEEE 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Standards: 2.4 Ghz 802.11 b/g/n
- Bardi Stop Kontak Dinding Smart EU (Power Socket/Power Outlet)atribut:
- Dimensions (mm): 85x85x35
- Output voltage (V): 220
- Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz WPA/WPA2
- Broco Stop Kontak Telepon Catania Series (Soket Telepon)atribut:
- Color: Bronze Gold
- Chint Stop Kontak TV + Internet 2in1 (TV Socket)atribut:
- Color: White
- Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)Deskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- Huawei Modem Wifi 4Gatribut:
- Huawei Type: LTE Mobile Wifi E5576-606
- Connectivity: 4G LTE Band 1/3/5/8/40, 3G Band Band 1/8
- Speed: LTE CAT 4 DL : 150 Mbps | UL : 50 Mbps
- Battery Capacity (mAh): 1500
- Application: Hi Link Smart App
- Supported OS: Supporting Windows, MAC, Android, IOS
- Wi-Fi Range (m): 10
- Wireless Standard (b/g/n): 802.11
- Dulux Wall Paint Catylac Interior 5kg (Cat Dinding / Tembok)Deskripsi:Dulux Catylac Interior dengan formulai Chroma Brite Technology untuk warna dinding cerah menakjubkan lebih lama.Petunjuk Penggunaan: Bersihkan cat sebanyak mungkin dari alat pengecatan dan cuci dengan air bersih.atribut:
- Size (kg): 5
- Bardi Smart Wall Socket UNIDeskripsi:BARDI Smart Wall Socket UNI adalah stop kontak pintar yang bisa dimatikan atau dinyalakan melalui aplikasi BARDI Smart Home. Dengan soket ini, segala perangkat dengan daya listrik 220v dapat diputus atau disambungkan arus sesuai dengan keinginan.BARDI Smart Wall Socket UNI memiliki model stop kontak UNI yang merupakan stop kontak universal. BARDI Smart Wall Socket UNI memiliki kapasitas maximum 13 Ampere. BARDI Smart Wall Socket UNI sangat mudah dipasang, dudukan dan kabel sama persis dengan kotak kontak tradisional sehingga bisa dapat langsung di tukar tanpa penarikan kabel atau mengubah dudukan.atribut:
- Support: Android OS / iOS
- Electrical Power (V): 220
- Power Consumption Wireless (W): < (-0.2)
- Working Humidit (%): 95
- Power Supply (V): 100 - 240 (AC 50/60 HZ)
- Maximum Current (A) : 13
- Working Temperature (°C): (-20)-70
- Bardi Smart Plug (Steker Pintar)Deskripsi:BARDI Smart Plug merupakan steker portable pintar yang bisa dimatikan atau dinyalakan melalui aplikasi. Dengan BARDI Smart Plug, segala perangkat dengan daya listrik 220v dapat diputus atau disambungkan arus sesuai dengan keinginan Anda.BARDI Smart Plug memiliki fitur pemantauan pemakaian listrik dengan kapasitas maximum 16 Ampere. BARDI Smart Plug juga memiliki keamanan maksimal dengan child safety agar anak anak tidak dapat menusuk masuk steker. Selain itu BARDI Smart Plug juga sudah dilengkapi dengan fitur grounding standard Eropa.BARDI Smart Plug sangat mudah dipasang, tinggal dihubungkan ke soket EU yang paling umum di Indonesia dan ukuran plug yang minimalis memastikan posisi lubang lain tidak akan terhalang.atribut:
- Rated Current (A): 10
- Rated Voltage (V): 120-240
- Rated Power: 2200W for 220V , 1100W for 110V
- Ambient temperature: 0-55 Degrees Centigrade
- Shell Material: PC Flame Retardancy
- Type: Wi-Fi
- Kenmaster Power Socket (Colokan Listrik)Deskripsi:Spesifikasi :- Kabel Full Tembaga- Connector Full Kuningan- Bahan Fire Rerardant- Child Protection- Overload Protector- Central Switch
- Epson Label PrinterDeskripsi:Compact and Efficient Helper. From simple home and office organisation to systematic asset-tagging for schools, factories, hospitals and more, Epson LabelWorks printers offer easy-to-use, professional solutions for every labelling need. Choose from a wide selection of Epson label media in a variety of widths, patterns, colours and finishes to create high-quality, professional labels with minimal waste and maximum savings.
- Broco Plug Head Grounding New Gee Series (Steker Arde/Colokan Arde)atribut:
- Series: Standard Line
- Current (A): 16
- Housing Color: White
- No. of Poles: 2
- Voltage (V): 250
- Gajah Cotton Gloves (Sarung Tangan Katun)Deskripsi:Sarung tangan benang atau ada juga yang menyebut sarung tangan katun, adalah salah satu perlengkapan safety yang paling umum digunakan hampir di setiap industri atau area kerja lainnya. Hal ini dikarenakan harga sarung tangan kain memang sangat terjangkau untuk semua kalangan. Fungsi utama dari sarung tangan benang adalah untuk melindungi tangan dari kontak langsung dengan benda kerja yang mungkin kotor, panas, licin, tajam, dan sebagainya.Untuk sarung tangan benang itu sendiri terdapat beberapa varian, misalnya sarung tangan benang 3, benang 4, 6, 7, dan beberapa model sarung tangan lainnya, dimana hal ini mempengaruhi harga sarung tangan kain itu sendiri. Warna dari sarung tangan type ini ada beberapa, misalnya yang warna abu abu dan juga warna putih.Kebanyakan sarung tangan semacam ini dijual per pack, dengan isi kurang lebih 1 lusin atau 12 pcs. Penggunaan sarung tangan benang memiliki durasi lebih lama jika dibandingkan dengan sarung tangan plastik misalnya. Hal ini karena dari material yang digunakan, jenis pekerjaan yang mengharuskan menggunakan sarung tangan tertentu, dan juga type nya.Sarung tangan benang atau sarung tangan katun merupakan salah satu perlengkapan safety yang sangat umum digunakan di beberapa industri. Biasanya dipakai untuk memegang benda kerja yang licin, panas, dan juga berfungsi untuk melindungi tangan dari kontak langsung dengan benda kerja tersebut. Terdiri dari beberapa type, seperti 3 benang, 5 benang, 6 benang, dan beberapa type lainnya.
- OMRON Timer Relay H3CR-A Type (Pengatur Waktu Otomatis)Deskripsi:Time range, multi mode of operation mode. High pressure, low pressure Two types of AC / DC free power supply. Full multi timer with DIN 48 x 48 mm. Ecology design with reduced current consumption. 0 Setting Easy sequence check by instantaneous output. UL, CSA, NK, LR acquired. Conformed to EN 61812-1. CE mark correspondence.Withstand voltage:Between the charging metal part and the non-charging metal part: AC 2000 V 50/60 Hz 1 min Between the control output and the operation circuit : AC 2000 V 50/60 Hz 1 min Between the different pole contacts: AC 2000 V 50/60 Hz 1 min Between the noncontinuous contacts: AC 1000 V 50/60 Hz 1 minPower consumption:Relay ON / About 2 VA (1.6 W) Relay OFF / About 1.3 VA (1.1 W ) (AC 240V at 60Hz)Input- Short circuit impedance 1 kΩ or less - Short circuit residual voltage 1 V or less - Open circuit impedance 100 kΩ or moreControl output- AC 250 V / DC 30 5 A DC 125 V 0.15 A Resistive load (cos Φ = 1) Minimum applied load DC 5 V 10 mA (P level, reference value)Set time:(Sec, min, hrs) 0.3 - 3, (10 h) 3 - 30 (sec, min, hrs) Number of graduations: (time unit) 1.2: (sec) 0.05 - 1.2, (min, hrs) 0.12 - 12: (sec, min, hrs) 1.2 to 12, (10 h) 12 to 120 30: (sec, min, hrs) 3 to 30, (10 h) 30 to 300atribut:
- Ambient Operating Humidity (%): 35 to 85
- Impact Resistance Durability (m/s²): 1000
- Inputs: No-voltage
- Installation Type: Socket
- Operating Temperature (°C): -10 to +55
- Outer Dimensions (mm): 48x81.6x48
- Output Type: Relay
- Size: 1/16 DIN (48x48mm)
- Storage Temperature Range (°C): -25 to +65
- Terminal: Plug-in
- Time Range (s-hour): 0.05 to 300
- Type: Analog
- Fort Industrial Plug 2 Pole (Steker Industri)atribut:
- Voltage (V): 250
- Current (A): 16
- IP Protection: IP44
Daftar Harga Stop Kontak Wifi Terbaru November 2026
| Broco Stop Kontak 2-Gang (Colokan Listrik) | Rp40.900 |
| Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet) | Rp80.900 |
| Bardi Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet) | Rp669.900 |
| Bardi Stop Kontak Dinding Smart EU (Power Socket/Power Outlet) | Rp349.900 |
| Broco Stop Kontak Telepon Catania Series (Soket Telepon) | Rp339.900 |
| Chint Stop Kontak TV + Internet 2in1 (TV Socket) | Rp239.900 |
| Philips LED Bulb (Lampu Bohlam) | Rp32.900 |
| Huawei Modem Wifi 4G | Rp669.900 |
| Dulux Wall Paint Catylac Interior 5kg (Cat Dinding / Tembok) | Rp199.900 |
| Bardi Smart Wall Socket UNI | Rp349.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/fbP106596551-2.jpg)
/o1P106349865-1.jpg)
/95P106351329-1.jpg)
/P102059500-1.jpg)
/P102045978-1.jpg)
/a0P102086360-34.jpg)

/Dulux%20Wall%20Paint%20Catylac%20Interior%205kg%20(Cat%20Dinding%20%2F%20Tembok)/jhP103457701-1.jpg)

/njP106349847-1.jpg)
/d4P102277472-2.jpg)
/P101518404-1.jpg)


/2qP102059098-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kain%2FKatun/Sarung%20Tangan%20Katun%20Murni/Gajah%20Cotton%20Gloves%20(Sarung%20Tangan%20Katun)/15P105182041-1.jpg)
/lqP102413782-6.jpg)
/e5P103844509-1.jpg)
/P101578255-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)