Beli Stanley Mist di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. STANLEY Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)
    Mulai

    Rp1.799.900

    STANLEY Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 26
    • Drilling Mode: Hammer Drill, Rotary Drill, & Chipping
    • Impact Energy (J): 3.4
    • Input Power (W): 800
    • K3L License: Yes
    • Lock-On Switch: Yes
    • Variable Speed: Yes
  2. Dulux Wall Paint Catylac Interior 5kg (Cat Dinding / Tembok)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    Dulux Wall Paint Catylac Interior 5kg (Cat Dinding / Tembok)
    Deskripsi:
    Dulux Catylac Interior dengan formulai Chroma Brite Technology untuk warna dinding cerah menakjubkan lebih lama.Petunjuk Penggunaan: Bersihkan cat sebanyak mungkin dari alat pengecatan dan cuci dengan air bersih.
    atribut:
    • Size (kg): 5
  3. Dulux Wall Paint Catylac Interior 25kg (Cat Dinding / Tembok)
    Mulai

    Rp919.900

    Dulux Wall Paint Catylac Interior 25kg (Cat Dinding / Tembok)
    Deskripsi:
    Dulux Catylac Interior adalah cat dengan Teknologi Chroma-Brite menghadirkan warna keindahan cerah menakjubkan pada dinding interior Deskripsi Aplikasi Roller atau kuas atau spray
  4. Dulux Wall Paint Catylac Exterior (Cat Dinding / Tembok)
    Mulai

    Rp679.900

    Dulux Wall Paint Catylac Exterior (Cat Dinding / Tembok)
    Deskripsi:
    Dulux Catylac Exterior adalah cat dinding khusus eksterior dengan teknologi Chroma Brite-UV Fight dan Durabond Latex, menjaga warna dinding ekterior tetap cerah lebih lama, tahan terhadap cuaca dan tidak mudah mengelupas Deskripsi Aplikasi Roller atau kuas atau spray
    atribut:
    • Theoretical Spread (m²/kg): 10-12
    • Drying Time (hour): 1-2
    • Finishing: Matt
  5. Dulux Wall Paint Weathershield PowerFlexx 2.5L (Cat Dinding / Tembok)
    Mulai

    Rp609.900

    Dulux Wall Paint Weathershield PowerFlexx 2.5L (Cat Dinding / Tembok)
    Deskripsi:
    Dulux Weathershield PowerFlexx adalah cat eksterior berkualitas tinggi, dengan Powerflexx Technology, yang mampu menutup retak rambut dan tahan terhadap air hujan sehinnga memberikan perlindungan unggul bagi dinding agar dinding tetap indah dan tampak baru lebih lama Deskripsi Aplikasi Rol, kuas atau spray
    atribut:
    • Size (L): 2.5
  6. Dulux Wall Paint Easy Clean 2.5L (Cat Dinding / Tembok)
    20%
    Mulai

    Rp309.900

    Dulux Wall Paint Easy Clean 2.5L (Cat Dinding / Tembok)
    Deskripsi:
    Dulux EasyClean adalah cat tembok berkualitas tinggi untuk interior, berbahan dasar air. Dengan KidProof TechnologyTM* sehingga noda sehari-hari yang menempel pada cat dinding mudah dibersihkan tanpa merusak lapisan cat. Deskripsi Aplikasi Rol, kuas atau spray
    atribut:
    • Finishing: Mid Sheen
    • Size (L): 2.5
    • Drying Time (hour): 1-2
    • Theoretical Spread (m²/L): 11-13
  7. Dulux Wall Paint EasyClean (Cat Dinding / Tembok)
    Mulai

    Rp389.900

    Dulux Wall Paint EasyClean (Cat Dinding / Tembok)
    Deskripsi:
    Dulux EasyClean adalah cat tembok berkualitas tinggi untuk interior, berbahan dasar air. Dengan KidProof TechnologyTM* sehingga noda sehari-hari yang menempel pada cat dinding mudah dibersihkan tanpa merusak lapisan cat. Deskripsi Aplikasi Rol, kuas atau spray
  8. Dulux Wall Paint Weathershield Flash 2.5L (Cat Dinding / Tembok)
    Mulai

    Rp659.900

    Dulux Wall Paint Weathershield Flash 2.5L (Cat Dinding / Tembok)
    Deskripsi:
    Dulux Weathershield Flash adalah cat eksterior dengan kualitas premium yang menggabungkan cat dasar dan cat dinding menjadi satu. Dapatkan hasil yang sempurna lebih cepat hanya dengan satu produk yang memiliki semua yang Anda butuhkan dari sistem pengecatan yang lengkap. Lapisan film cat yang tahan lama dengan daya rekat yang kuat pada dinding memberikan rumah Anda perlindungan dari segala cuaca. Deskripsi Aplikasi Rol, kuas atau spray
    atribut:
    • Size (L): 2.5
    • Drying Time (hour): 2-3
    • Finishing: Matt
    • Theoretical Spread (m²/L): 9-10
  9. NIPPON PAINT Wall Paint Vinilex 25kg (Cat Dinding / Tembok)
    Mulai

    Rp1.499.900

    NIPPON PAINT Wall Paint Vinilex 25kg (Cat Dinding / Tembok)
    Deskripsi:
    VINILEX adalah cat emulsi berkualitas tinggi dengan basis kopolimer vinyl akrilik. Produk ini mempunyai daya tutup dan daya tahan yang sangat baik, serta lapisan film yang rata dan halus. Cat ini dapat digunakan untuk dinding interior dan eksterior serta langit-langit berbahan dasar asbes, batako, beton, papan, mortar, dan lain sebagainya.DATA APLIKASIAplikasi: Kuas, rol, atau spray.Pelarut: Air.Pengenceran: 5-10% (kuas, rol); 20% (airless spray).Ketebalan yang Dianjurkan: 30 µ.Daya Sebar Teoritis : 10 – 12 m²/kg/lapis (kuas).Waktu Pengeringan* :Kering Sentuh: 15 menit.Kering Keras: 1 jam.*(Tergantung pada suhu dan kelembaban).Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.
  10. MOWILEX Cat Kayu dan Besi 1L
    Mulai

    Rp129.900

    MOWILEX Cat Kayu dan Besi 1L
    Deskripsi:
    CAT KAYU & BESI will provide maximum protection towards the surface of the wood and iron with a shiny look to beautify the surface of the wood, iron/steel on the inside and outside of the room.
    atribut:
    • Size (L): 1
    • Appearance: Matt
    • Solvent: Water
    • Dilution (%): 20-30 untuk kuas atau roller / 30-40 untuk spray gun
    • Application Tools: Brush, roller and spray gun
    • No. of Layers: 2-3 Layers
    • Paint Recoat Time (hour): 2
    • Spread Rate (m²/L): 11-13 per layers
  11. Hashimoto Cloth Air Filter2 A Type (Filter AC)
    49%
    Mulai

    Rp329.900

    Hashimoto Cloth Air Filter2 A Type (Filter AC)
    Deskripsi:
    -Protect electronic components from oil mist and dust.-Flame-resistant materials are used.-Working period per sheet becomes longer with its thickness.-Due to being equipped with perforations, dirty filters can be easily torn off.-Dirt can be obvio
    atribut:
    • Collection Efficiency: 33.3%
    • Thickness: 0.4mm
    • Initial Pressure Loss: 26Pa
    • Winding Number: 50sheet
    • Heat Resistant Temperature: 140°C
    • Material: Flame Retardant Polyester
    • Perforations Pitch: 200mm
  12. Sellery Semprotan Air
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp32.900

    Sellery Semprotan Air
    Deskripsi:
    > Spray pattern can be adjusted (60-270/271/272/273/336)> Lock clip for continuous spray (60-270/271/272/273/336)> 3 spray pattern (60-274)> 8 pattern spray head: FLAT, SHOWER, MIST, CONE, VERTICAL, JET, RINSE, CENTER (60-275/276)> High pressure max 100 psi (60-277)
    atribut:
    • Outside Diameter (inch): 3/4
Daftar Harga Stanley Mist Terbaru October 2026
STANLEY Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)Rp1.799.900
Dulux Wall Paint Catylac Interior 5kg (Cat Dinding / Tembok)Rp199.900
Dulux Wall Paint Catylac Interior 25kg (Cat Dinding / Tembok)Rp919.900
Dulux Wall Paint Catylac Exterior (Cat Dinding / Tembok)Rp679.900
Dulux Wall Paint Weathershield PowerFlexx 2.5L (Cat Dinding / Tembok)Rp609.900
Dulux Wall Paint Easy Clean 2.5L (Cat Dinding / Tembok)Rp309.900
Tasco Mist Blower and Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Rp3.099.900
Dulux Wall Paint EasyClean (Cat Dinding / Tembok)Rp389.900
Dulux Wall Paint Weathershield Flash 2.5L (Cat Dinding / Tembok)Rp659.900
NIPPON PAINT Wall Paint Vinilex 25kg (Cat Dinding / Tembok)Rp1.499.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)