MOWILEX Cat Kayu dan Besi 1L

Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp139.900
Spesifikasi
Size (L)1
AppearanceMatt
SolventWater
Dilution (%)20-30 untuk kuas atau roller / 30-40 untuk spray gun
Application ToolsBrush, roller and spray gun
No. of Layers2-3 Layers
Paint Recoat Time (hour)2
Spread Rate (m²/L)11-13 per layers

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
CAT KAYU & BESI will provide maximum protection towards the surface of the wood and iron with a shiny look to beautify the surface of the wood, iron/steel on the inside and outside of the room.
Feature
- Wide Coverage
- Waterproof
- Weather & UV Resistant
- Fungus Algae Resistant
- Strong Adhesive
- Ultra-Low VOC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan