Beli Standing Drill di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  2. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  3. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  4. Cosmos Water Dispenser Standing (Galon Bawah)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Cosmos Water Dispenser Standing (Galon Bawah)
    Deskripsi:
    Water Dispenser Hot, Cold, dan Fresh galon bawah dari Cosmos berbahan stainless steel ini dapat mempermudah dan mencegah air tumpah saat penggantian galon. Adanya indikator air galon habis sehingga memudahkan pengguna dalam pengecekan ketersediaan air. Tidak perlu lagi repot buka tutup pintu dispenser untuk pengecekan. Suara kompresor yang halus, tidak akan mengganggu apabila anda sedang beristirahat.
    atribut:
    • Output: Hot, Cold, Normal
  5. TRUSCO Rakuchin/Easy Long Bar for Step Drill
    Mulai

    Rp999.900

    TRUSCO Rakuchin/Easy Long Bar for Step Drill
    Deskripsi:
    -Drilling can be done easily while standing even in narrow spaces.-The Nice Mighty Step Drill(F10 shank)can be extended.-Can be installed in a single operation without a set screw.-100V electric drill.
    atribut:
    • Shank Diameter: 12mm
    • Purpose of Use: 100V electric drill.
  6. KRISBOW Stand Bor Duduk Besi
    Mulai

    Rp449.900

    KRISBOW Stand Bor Duduk Besi
    atribut:
    • Type: Drill Stand
    • Size (mm): 500
  7. KRISBOW Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

  8. RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

  9. RYU Magnetic Drill (Mesin Bor Magnetik)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.799.900

  10. HOZAN Desk Drill Press (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp7.399.900

    HOZAN Desk Drill Press (Mesin Bor Duduk)
    atribut:
    • Set Contents: Chuck handle
    • Main Shaft Rotation Speed (rpm): 2100/4500/6200
    • Drilling Ability (mm) Ironworking: 6
    • Drilling Ability (mm) Non-ferrous: 6
    • Chuck Range (mm): 0.8 to 6
    • Power (V): AC100
    • Power Consumption Electrical (W): 80
    • Deviation of the core of main shaft: 0.04mm(excluding chuck)
    • The depth of the bosom: 140mm
    • Specification: With cutting depth adjustment stopper(Max30mm)
    • Rated time: 15 min
    • Accessories: Chuck Handle
  11. HiKOKI Bench Drill
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.999.900

    HiKOKI Bench Drill
    atribut:
    • Capacity (mm): Chuck : 16
    • Laser: ClassII , Maximum Output < 1mW
    • Spindle Taper: JT3
    • Swing (mm): 380
    • Spindle Travel: 85
    • Table Size (mm): 336x336
    • Table Tilt (°): Right or Left 45
    • Dimensions (mm): 279x518
    • Overall Length (mm): 1618
    • Input Power (W): 750
    • No Load Speed (rpm): 250/340/510/600/650/990/1 , 550/1, 620/1, 630/2, 620/3, 100
  12. TOTAL Bench Drill
    Mulai

    Rp1.699.900

    TOTAL Bench Drill
    Deskripsi:
    Packed by carton box.
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50
  13. TRUSCO Carbide Burr Bullet Type (Mata Bor Tuner)
    45%
    Mulai

    Rp109.900

    TRUSCO Carbide Burr Bullet Type (Mata Bor Tuner)
    Deskripsi:
    Ideal cutting edge shape design realizes excellent sharpness.
    atribut:
    • Shape: Ammunition
    • Cut Name: Single cut
  14. Bullocks Drill Press
    Mulai

    Rp3.799.900

  15. Mitsubishi Materials Straight Shank Drill for Kmc2 Stainless Steel (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp139.900

    Mitsubishi Materials Straight Shank Drill for Kmc2 Stainless Steel (Mata Bor Lurus)
    atribut:
    • Thinning Shape of Drill: XR thinning
    • Tip Angle (degree): 118
    • Material: Cobalt high Speed Steel Material (KMC2)
    • Coating: Non-Coating
  16. Mitsubishi Materials Straight Shank Drill for KMC2 Stainless Steel (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp82.900

    Mitsubishi Materials Straight Shank Drill for KMC2 Stainless Steel (Mata Bor Lurus)
    atribut:
    • Coating: Non-Coating
    • Thinning Shape of Drill: XR thinning
    • Material: Cobalt high Speed Steel Material (KMC2)
  17. NRS Tungsten Carbide Bur (Mata Bor Tuner)
    Mulai

    Rp629.900

    NRS Tungsten Carbide Bur (Mata Bor Tuner)
    Deskripsi:
    -Can be used for a wide range of processing of various metals such as cutting and grinding to burr removal.
    atribut:
    • Shape: Round tip cone (single cut)
Daftar Harga Standing Drill Terbaru October 2026
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)Rp20.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900
Cosmos Water Dispenser Standing (Galon Bawah)Rp1.299.900
TRUSCO Rakuchin/Easy Long Bar for Step DrillRp999.900
KRISBOW Stand Bor Duduk BesiRp449.900
Cosmos Water Dispenser Standing Top Loading with Multipurpose Storage (Galon Atas)Rp599.900
KRISBOW Mesin Bor DudukRp2.199.900
RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk)Rp2.099.900
FIRMAN Power Drill (Mesin Bor Tanah)Rp2.499.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)