Beli Sparepart Gerinda di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  2. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  3. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  4. Senator Sen1 Plastic Storage Bin (Kotak Sparepart)
    Mulai

    Rp41.900

    Senator Sen1 Plastic Storage Bin (Kotak Sparepart)
    atribut:
    • Product Type: Plastic Storage Bin
    • Dimensions (mm): 165x110x75
  5. Wipro Gerinda Spare Part
    Mulai

    Rp229.900

    Wipro Gerinda Spare Part
    atribut:
    • Applicable Model: MF 206
  6. LAZARO Welding Machine Rocker Switch 4 Pin (Sakelar Mesin Las)
    Mulai

    Rp22.900

    LAZARO Welding Machine Rocker Switch 4 Pin (Sakelar Mesin Las)
    Deskripsi:
    Lazaro Switch Untuk Mesin Las 30A 4 PinFungsi = Sparepart untuk travo las 85A - 200A
    atribut:
    • Type: 4 pin
    • Voltage (V): 250 AC
    • Maximum Current (A) : 30
  7. KRISBOW Part Cabinet (Troli Rak Komponen)
    Mulai

    Rp3.599.900

    KRISBOW Part Cabinet (Troli Rak Komponen)
    Deskripsi:
    Part cabinet 30 drawer 100x40x102cm adalah tempat untuk menyimpan benda-benda berukuran kecil misalnya sparepart. Laci sparepart cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Laci sparepart merek krisbow dengan ukuran 100x40x102cm ini memiliki 30 laci. Laci sparepart ini terbuat dari plastik abs dan dibingkai dengan baja sehingga kuat dan tahan lama.
    atribut:
    • Item: Cabinet
    • Type: Part Cabinet
  8. SK11 Double-Ended Spanner For Disc
    Mulai

    Rp46.900

    SK11 Double-Ended Spanner For Disc
    Deskripsi:
    Double-ended spanner for disc grinder. Compatible with Makita and Hitachi.Fixing the shaft of a disc grinder/disc sander.*For models with a shaft lock, the shaft that holds the lock button is fixed, so there is no need to use a wrench.
    atribut:
    • Suitable Model: For disc grinder
    • Dimensions (mm): 13x14
  9. Tsubosan DIA Chainsaw File (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    Tsubosan DIA Chainsaw File (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Blade Length (mm): 80
    • Overall Length (mm): 220
    • Grain Size: #300
  10. TAIYO Abrasive Abrasive Flap Disc (Amplas Susun)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    TAIYO Abrasive Abrasive Flap Disc (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    Memiliki desain serupa mata gerinda yang cocok digunakan untuk poles besi.
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Thickness (mm): 4
    • Diameter (mm): 100
  11. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.499.900

  12. ZOELLER Sump & Sewage Pump Control Panels
    Mulai

    Rp75.999.900

    ZOELLER Sump & Sewage Pump Control Panels
    Deskripsi:
    Sump and sewage pump control panels are wall-mounted boxes with relays, switches, and breakers for controlling the start and stop cycling of sump and sewage pumps and attached alarms. These sump pump control panels use wiring to connect to the pump and allow for automatic or manual pump operation depending on the application. Control panels that control one pump use two control switches with magnetic contacts to turn the pump on and off. Panels that control two pumps operate by alternately controlling the two pumps to help extend pump life and provide backup if one pump fails.
    atribut:
    • Type: Simplex Reversing Box
    • UNSPSC: 40151701
    • Includes: Reversing Mechanisms and Capacitors
    • Amps (A): 20
    • Location: Indoor/Outdoor
    • Compatible Pump Type: Sewage
    • Enclosure Type: NEMA 4X
    • Number of Pumps Controlled: 1
    • Switch Actuation: No Switch Included
Daftar Harga Sparepart Gerinda Terbaru November 2026
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)Rp519.900
Senator Sen1 Plastic Storage Bin (Kotak Sparepart)Rp41.900
Wipro Gerinda Spare PartRp229.900
Mitsubishi Materials Holder Parts (Sparepart Holder)Rp279.900
Mitsubishi Materials Holder Parts (Sparepart Holder)Rp4.899.900
Mitsubishi Materials Holder Parts (Sparepart Holder)Rp539.900
Ebara Sparepart Mechanical Seal PumpRp1.399.900
WD Cutting Wheel For Stainless Steel (Mata Gerinda Potong)Rp5.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)