Beli Socket Tester di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Hioki Insulation Resistance TesterDeskripsi:-A 5 range insulation resistance tester for 50V/125V/250V/500V/1000V.-High speed reaction time(compared with company products)compatible.-Comes with a main body integrated hard case.-A new JIS accredited 5 range insulation resistance tester.atribut:
- Rated Measuring Voltage: 125/100V/MΩ
- Minimum Display: 0.01MΩ
- Power Supply: AA Alkaline Dry Battery (LR6)x4 (accessory)
- Voltage (V): 600 (AC)
- Width x Depth x Height: 152x40x92mm
- Hioki Insulation Resistance TesterDeskripsi:-A 5 range insulation resistance tester for 50V/125V/250V/500V/1000V.-High speed reaction time(compared with company products)compatible.-Comes with a main body integrated hard case.-A new JIS accredited 5 range insulation resistance tester.atribut:
- Minimum Display: 0.01MΩ
- Rated Measuring Voltage: 50/100, 125/250, 250/500, 500/2000, 1000/4000V/MΩ
- Voltage (V): 600 (AC)
- TEKIRO Motorcycle Test Equipment Auto Voltage Tester (Tester Tegangan Otomotif)Deskripsi:TEKIRO Auto Voltage Tester merupakan tespen berbahan chrome vanadium alloy steel yang dilengkapi dengan spiral wire flexible berfungsi untuk mendeteksi aliran listrik tegangan rendah. Tespen ini didesain simple dan didukung dengan lampu indikator. Dapat digunakan pada mobil, sepeda motor, bulldozer, rol dan operasi pemeliharaan mesin transportasi lainnya.Fungsi : Untuk menguji ada atau tidaknya arus listrik pada benda ujiMaterial : PVC Handleatribut:
- Material: PVC Handle
- Type: DC
- KRISBOW Analog Battery Tester (Alat Tes Aki)Deskripsi:Cek kondisi aki ada secara berkala menggunakan alat tester persembahan Krisbow. Dengan alat ini pengecekan aki yang dilakukan akan semakin mudah. Cocok digunakan untuk mengecek aki motor atau mobil. Selain itu, alat ini dapat digunakan untuk mengukur atau memeriksa aki dengan cepat serta hasil yang didapat lebih akurat. Tester ini dapat digunakan untuk mengukur arus aki 6V, 12V dan 24V dan mengetahui tekanannya.
- TEKIRO Digital Battery Tester (Alat Tes Aki)Deskripsi:TEKIRO ALAT TEST AKI 12V / 24V / BATTERY TESTER 12V / 24VAlat Tes AkiItem Code : AU-BT1991atribut:
- Display: 3.2inch HD Color Screen for visibility in dimly light areas
- Languange Options: English, Russian, German, Chinese, Thai, Japanese, etc
- Main Functions: Battery test, cranking test, max-load test, charging test
- Wide Measure Standard: CCA, DIN, IEC, EN, SAE, JIS
- TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- KRISBOW Voltage Tester (Tespen)Deskripsi:Voltage Tester 250V VT-140 adalah tespen merk KRISBOW dengan kualitas terbaik yang didesain khusus untuk keperluan teknisi dengan harga yang ekonomis. Tespen ini dapat digunakan pada kisaran tegangan 12-250VAC/DC. Dan dilengkapi indikator lampu. Voltage Tester ini sangat praktis dan awet serta mempermudah teknisi dalam melakukan pengecekan tegangan listrik baik arus AC maupun DC. Voltage Tester Krisbow ini coc ok digunakan pada usaha pabrik dan perbengkelan.atribut:
- Voltage (V): 250
- Dimensions (mm): 200x20x12
- Voltage Range (V): 12-250 (AC)
- Type: Voltage Tester
- Applications: Tester
- OMRON Track Mounted Socket 15-Pins For General Purpose Relay (Soket Relai)Deskripsi:Track Mounted Socket, 15 pins for General Purpose Relay MY4
- ZOYI Digital Socket Testeratribut:
- Size (mm): 65x65x60
- Work Voltage (V): 2.6-3.3
- Test Voltage Range (V/Hz): 0.1-250/40-1000
- Work Humidity: 20%-75%RH
- RCD Current (mA): >30
- RCD Work Voltage (V): 220 ±20
- Working Temperature (°C): 0-40
- Amprobe Circuit Breaker TesterDeskripsi:The Amprobe BT-250 Circuit Breaker Tester works on powered systems from 90 to 250 V AC and is designed for use in residential and light commercial environments.Comes complete as a Circuit Breaker Tester kit with transmitter, receiver, socket/test lead cable set with insulated alligator clips and a light fixture adapter. All housed in a professional hard carrying case.The BT-250 Circuit Breaker Tester is a preferred solution for the latest in code requirements. Identify circuit breakers fast and efficiently.
- Jason Multi Tester Digitalatribut:
- Type: 830 B
- Multi Mini Digital Leak Clamp TesterDeskripsi:Usage:Electrical work, maintenance, and maintenance. current and leakage current measurement.
- Extech Ground Resistance TesterDeskripsi:Alat ini mengukur tahanan pentanahan dengan akurasi tinggi dan berbagai metode pengujian. Extech Ground Resistance Tester ideal untuk instalasi listrik dan sistem proteksi petir.
- UNI-T Earth Ground Tester (Penguji Pentanahan)Deskripsi:UT520 series can perform precise 3-wire and simple 2-wire earth resistance measurement for power and electrical systems, lightning protection equipment, and ground system of all electrical equipment. This series is UNI-T's introductory earth resistance tester with high economic value. Its light weight design is convenient for field work.atribut:
- AC Earth Voltage (V): Range : 0-200 ±(1%+4); Frequency : 50Hz/60Hz
- Display Count: 2000
- Data Storage: 20
- Auto Power Off (minute): Around 10
- Display (mm): 70.6x34
- Earth Resistance (ohm): Range : 0-20 ±(2%+10); 0-200 ±(2%+3); 0-2000 ±(2%+10)
- Over-range Display Display : \"OL\"
- Poor Contact Display : \"...Ω\"
- Power Supply: 1.5V Battery (LR6)
- Product Color : Red and Grey
- Product Size(mm): 160x100x70.5
- Standard Accessories : Batteries, simple test leads with alligator clips, standard test leads with alligator clips, earth spike, gallus
- Standard Carton Measurement (mm): 530x300x350
- Standard Individual Packing : Gift box, carrying bag, English manual
- Amprobe Receptacle Tester with GFCIDeskripsi:Easily check and confirm proper wiring of electrical receptacles with the Amprobe ST-102B Receptacle Testers. Quickly confirm that GFCI breakers are properly wired for protection.atribut:
- Voltage (V): 110 - 125 (AC)
- Indicator Lamps: Red LED, three lights, incandescent
- Lamp lens colors: One red, two amber
- Wattage (W): 0.3
- Kennedy Electrical Tester Commercial Duty Circuit (Alat Diagnostik Kelistrikan)Deskripsi:Suitable for use with power on. For 6, 12 and 24V automotive systems only. Locates shorts, earths and open circuits. 1.4m heavy duty lead with spring strain relief. Super sharp stainless steel probe to test through wire insulation. Probe length: 100mm.atribut:
- Lead Length: 1400mm
- Max. AC Voltage: 6/24V
- Product Type: Circuit Tester
- Additional Features: tempered steel probe
- Probe length: 100mm
- Part Number: KEN5031060K
- Size: 6/24V
- Hioki Insulation TesterDeskripsi:5-Range, 50 to 1000V Digital Insulation Tester with Continuity Check Hioki insulation testers or megohmmeters have all-in-one design features including sturdy case and cable storage compartment.The Hioki IR4056 is a 5-range, 50V to 1000V digital insulation resistance tester with easy-to-use functions and features to shorten the uptime associated with field insulation testing.
- JTC Battery Tester (Alat Tes Aki)atribut:
- Material (Main Unit): plastic
- Overall Length (mm): 165
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- KO-KEN Electrical Tester 1/2 Sq. O2 Sensor Socket (Alat Diagnostik Kelistrikan)atribut:
- Dimension D1 (mm): 33
- Dimension D2 (mm): 30
- Dimension L (mm): 110
- Dimension S (mm): 8
- Width Across Flat (mm): 22
- Dimension I (mm): 29
- Plug Angle (mm) (inch): 8
Daftar Harga Socket Tester Terbaru November 2026
| Hioki Insulation Resistance Tester | Rp7.599.900 |
| Hioki Insulation Resistance Tester | Rp5.999.900 |
| TEKIRO Motorcycle Test Equipment Auto Voltage Tester (Tester Tegangan Otomotif) | Rp51.900 |
| KRISBOW Analog Battery Tester (Alat Tes Aki) | Rp429.900 |
| TEKIRO Digital Battery Tester (Alat Tes Aki) | Rp2.799.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set) | Rp359.900 |
| KRISBOW Voltage Tester (Tespen) | Rp17.900 |
| KYORITSU Tester Isolasi Analog (Megger Analog) | Rp3.799.900 |
| OMRON Track Mounted Socket 15-Pins For General Purpose Relay (Soket Relai) | Rp50.900 |
| ZOYI Digital Socket Tester | Rp299.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/quP101003966-2.jpg)
/k6P104563726-5.jpg)
/mlP105677813-1.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/exP103638537-2.jpg)
/P102736540-1.jpg)
/P102127216-1.jpg)





/8rP106080315-1.jpg)

/lxP102195789-4.jpg)

/P101529882-1.jpg)
/P102725562-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)