Beli Single Bolt Clamp di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SUPER TOOL Toggle Clamp Vertical Handle Type
    45%
    Mulai

    Rp169.900

    SUPER TOOL Toggle Clamp Vertical Handle Type
    Deskripsi:
    SUPER TOOL Toggle Clamp memiliki clamping force yang berkisar 0.3-5kN kuat dan berkualitas sangat cocok digunakan pada kontruksi, proyek dan perawatan mekanik
  2. SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    75%
    Mulai

    Rp9.900

    SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS304
    • Type: Slotted
    • Drat Type: Full drat
  3. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    60%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  4. Sherlock Baut Roofing
    Mulai

    Rp10.900

    Sherlock Baut Roofing
    Deskripsi:
    Baut Baja Ringan.
    atribut:
    • Diameter (mm): 5.5
    • No. Size Head: #12
  5. Sherlock Anchor Bolt (Baut Angkur Beton)
    30%
    Mulai

    Rp6.900

    Sherlock Anchor Bolt (Baut Angkur Beton)
    Deskripsi:
    Kepala Baut Tidak Licin, cocok untuk mengencangkanBahan Baja Terbaik
  6. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack A-325 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp83.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack A-325 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Informasi Produk : Baut dilengkapi dengan sertifikat min.order 5 Juta
    atribut:
    • Material: Baja A-325
    • Treatment Surface: Heat-treated Steel
    • Drat Type: Half drat
  7. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  8. TRUSCO Clamp (Klem F)
    76%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp49.900

    TRUSCO Clamp (Klem F)
    Deskripsi:
    -Because of long size, it can be clamped deeply.-Flat Pad(T22-FP)
  9. Indexa U Bar Adjustable Horizontal Clamp
    Mulai

    Rp319.900

    Indexa U Bar Adjustable Horizontal Clamp
    Deskripsi:
    With a low profile design suitable for use in applications requiring increased access to the actual workpiece. Available in eight sizes for general application in areas where a lower profile is required. Force applied downwards 90 Degree to bar. **Single mounting centre hole 13mm diameter for ‘Tee’ bolt mounting
    atribut:
    • Clamp Type: Flanged
  10. TEKIRO Clamp Hoses (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.900

    TEKIRO Clamp Hoses (Klem Selang)
    Deskripsi:
    TEKIRO KLEM SELANG 1/2" / HOSE CLAMP / TOOLS / PERKAKASKODE : GT-CH1680ORIGINAL TEKIRO
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  11. LOCTITE Threadlocker 243 (Lem Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp82.900

  12. WURTH Hose Clamp (Penjepit Selang)
    33%
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp17.900

    WURTH Hose Clamp (Penjepit Selang)
    Deskripsi:
    With asymmetrical lockAsymmetrical housingFerritic Steel F1Even distribution of forceClamp head does not tilt away during tighteningSmooth and indented strap interior with rounded edgesPrevents injury and hose damage
  13. ASANO Clamp Hose Stainless Steel SUS 304 (Klem Selang)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp28.900

    ASANO Clamp Hose Stainless Steel SUS 304 (Klem Selang)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
  14. TORA Clamp Hose (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.900

  15. TOYOX Clamp Hose Safety-FS (Klem Selang)
    45%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp27.900

    TOYOX Clamp Hose Safety-FS (Klem Selang)
    Deskripsi:
    AmanObeng plus dapat digunakan, sehingga tidak licin dan aman. Kemudian, tutup pengaman pada ujung klem mencegah cacat. Permukaan sisi dalam klem datar sehingga tidak melukai selang.Efisiensi kerja meningkatCukup dengan torsi pengencangan ringan, diperoleh kekedapan udara yang tinggi.Aplikasi Klem selang untuk berbagai jenis selang rakitanBahan Klem: Baja tahan karat SUS430Rumah: Baja tahan karat SUS430Baut: Besi (lapisan zink)Tutup pengaman: PE
    atribut:
    • Body Material: Stainless steel SUS 430)
    • Housing Material: Stainless steel SUS 430)
    • Material Safety Close: PE
  16. JTC Clamp
    Mulai

    Rp1.399.900

  17. Mikalor Clamp (Klem Selang)
    Mulai

    Rp399.900

    Mikalor Clamp (Klem Selang)
    Deskripsi:
    Supra Heavy-Duty Hose Clamp Stainless SteelThe Supra range is the natural evolution of the Super W1 Clamp. Due to its revolutionary swiveling bridge, Supra W2 can be mounted in the most awkward applications without having to remove the hose. It can be opened up and fastened again when in place without dislodging any other parts of the clamp, making assembly much easier.Thanks to the beveled edges, the hose is protected from damage. The Supra W2 clamp complies fully with the RoHs directive EU 20032/95/EC dated 1st July 2006. The high-strength bolt, designed and manufactured by Mikalor specifically for this clamp, together with the captive nut and spacer system allow you to clamp the most demanding of hose assemblies. This is the clamp of choice for professionals in the industrial hose, automotive and agricultural machinery sectors as well as in all industrial applications where an outstanding and above all reliable heavy-duty clamp is required.* Special dimensions are available on request.* The maximum application pressure can vary depending on the type of hose used and the geometry of the coupling.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  18. JTC Big Mouth Clamp
    Mulai

    Rp1.399.900

Daftar Harga Single Bolt Clamp Terbaru November 2026
SUPER TOOL Toggle Clamp Vertical Handle TypeRp169.900
SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)Rp9.900
THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp9.900
Sherlock Baut RoofingRp10.900
Sherlock Anchor Bolt (Baut Angkur Beton)Rp6.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack A-325 (Baut Mur Hexagonal)Rp83.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp20.900
TRUSCO Clamp (Klem F)Rp49.900
Indexa U Bar Adjustable Horizontal ClampRp319.900
TEKIRO Clamp Hoses (Klem Selang)Rp1.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)