Beli Showcase Low Watt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Polytron ShowcaseDeskripsi:POLYTRON Showcase 140 Litres SCN 140X adalah showcase dengan 3 rak dan pintu kaca, sehingga memudahkan Anda melihat isi dalam showcase. Memiliki daya 180 W dan kapasitas hingga 140 L serta dilengkapi dengan fitur-fitur menarik, seperti LED Lighting, Anti Fogging Glass Door, Energy Saving, Adjustable Rack, dan Wheel untuk kemudahan memindahkan unit.
- Crown Horeca Display Cooler Showcase Chiller No FrostDeskripsi:Showcase Chiller LG-400 merupakan salah satu produk Showcase Chiller dari Crown Horeca yang memiliki fungsi sebagai mesin pendingin makanan dan minuman pada temperatur 0 sampai -10degree C dengan tegangan listrik 220V/50Hz. Showcase Chiller LG-400 memiliki ukuran dimensi 610x610x1975mm yang dilengkapi masing-masing 1 Pintu dan 4 Rak dengan berat 75kg. Dengan kekuatan 285W dan kapasitas penampungan 360L membuat proses pendinginan makanan dan minuman menjadi lebih praktis.
- Cosmos Water Dispenser Standing (Galon Bawah)Deskripsi:Water Dispenser Hot, Cold, dan Fresh galon bawah dari Cosmos berbahan stainless steel ini dapat mempermudah dan mencegah air tumpah saat penggantian galon. Adanya indikator air galon habis sehingga memudahkan pengguna dalam pengecekan ketersediaan air. Tidak perlu lagi repot buka tutup pintu dispenser untuk pengecekan. Suara kompresor yang halus, tidak akan mengganggu apabila anda sedang beristirahat.atribut:
- Output: Hot, Cold, Normal
- Philips Rice CookerDeskripsi:Philips HD3115/30 – Rice Cooker 1.8 Liter 400 Watt White Merupakan penanak nasi Philips dengan teknologi terbaru. Membuat anda menjadi lebih ceria membuat nasi hangat dan lembut setiap hari untuk keluarga tercinta di rumah.Kapasitas : 1.8 Liter
- Sanken Mesin Cuci Dua TabungDeskripsi:Sanken TW-880NM mesin cuci dua tabung (twin tub) dengan design yang elegan. Dengan teknologi terbaru yaitu X-Tor Technology yang membantu Anda mencuci menjadi lebih bersih, menghilangkan kotoran serta kuman secara menyeluruh tanpa merusak pakaian. Dilengkapi dengan super spin dry membantu mengeringkan pakaian dalam waktu 5 menit. Lebih hemat dan sangat sesuai untuk kebutuhan mencuci keluarga hanya dengan konsumsi daya listrik 250 W serta kapasitas pencucian hingga 8 Kg.Untuk mencuci yang lebih bersih dan lebih hemat, percayakan pada Sanken.
- Sharp Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 020/LSP/QI/06-VIII/2024
- WIRASTAR Mesin Es BatuDeskripsi:Mesin Es Batu sangat cocok di gunakan untuk bisnis Restoran, Cafe, Hotel dan Pabrik karena mampu membuat es batu (ice cube), ice flakes dalam jumlah besar, cepat dan berkualitas. Besarnya minat terhadap bisnis kuliner di bidang cafe tentu saja membuat mesin ini kerap di cari dan di beli. Maka dari itu tak ada salahnya jika anda berinvestasi dengan mesin yang tepat demi kelangsungan bisnis kuliner andaWiratech menjual Mesin Es Batu ICB-SD60-Ice Cube Machine di tenagai daya listrik sebesar 485 watt dengan waktu estimasi pendinginan hingga menjadi es padat hanya dalam waktu 15-20 menit serta mampu memproduksi es batu kubus hingga 60 kg/hari. Mesin es batu ini mempunya dimensi 50 x 59 x 91 cm
- Sharp Kulkas 2 Pintu (Kulkas)Deskripsi:Desain terbaru dengan tambahan ornamen bunga yang menonjol memberikan nilai estetika yang lebih tinggi di rumah. Tempered Glass Tray dapat menahan beban lebih banyak, sehingga dapat dimanfaat secara maksimal. Hemat energi, hemat biaya, dan dapat beroperasi saat tegangan rendah (130V - 240V). Dilengkapi dengan 7 perlindungan yang ketat dengan kualitas standart Jepang untuk perlindungan lemari es Anda.atribut:
- Capacity (Gross/Netto): 338L/315L
- Power Consumption : 100Watt
- Power Source : 220-240V
- Cooling System: Fan Cooling System
- Refrigerant (NON CFC): HFC-134a
- Defrosting: Automatic
- Refrigerator (Gross/Netto): 242L/235L
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00220.01
- Sharp Kulkas Shine Magneglas SeriesDeskripsi:New Design Dandelion and colorDesain warna yang baru dengan ornamen bunga dandelion yang cantik dan indahTegangan RendahHemat energi, hemat biaya, dan dapat beroperasi saat tegangan rendah (130-240V)Tempered Glass TrayTray kaca yang mampu menahan beban hingga 100kg. Mudah dibersihkan dan tahan lama.7 SHIELDS PROTEKSISeluruh produk Sharp telah melewati standar kualitas Jepang yang ketat. Lemari Es Sharp telah terbukti memiliki perlindungan yang aman dan ketahanan yang tinggi dalam berbagai kondisi. Kini, Anda bisa menikmati kesegaran Lemari Es yang telah dilengkapi Proteksi 7 Shields.Perlindungan PetirPapan listrik dilengkapi dengan kapasitor untuk mengurangi resiko kerusakan akibat sambaran petir.Perlindungan dari Gigitan TikusKabel terlindungi dengan per logam untuk mencegah gigitan tikus.Perlindungan Voltase Tidak StabilKompresor lemari es SHARP memiliki toleransi tegangan yang jauh lebih baik dibandingkan lemari es lainnya.Perlindungan Terhadap KetidakseimbanganLemari es SHARP menoleransi kemiringan tempat hingga 10 derajat.Perlindungan Bahaya ApiPapan sirkuit memiliki plastik pelindung tahan api yang akan mencegah api menyebar apabila papan sirkuit terbakar.Perlindungan Terhadap GetaranKomponen lemari es SHARP telah teruji tahan terhadap guncangan yang mungkin terjadi selama perjalanan.Perlindungan dari Sengatan ListrikKabel-kabel dibagian lemari es SHARP terlindungi dari pengembunan untuk menghindari sengatan listrik pada pengguna.atribut:
- Power Source (V): 220-240
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00220.01
- BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
- Sanken Lemari Es 1 PintuDeskripsi:Sanken SN-118 Kulkas Mini Bar merupakan lemari es mini portable yang memiliki desain minimalis dan elegan. Lemari es mini ini memiliki kapasitas 50 liter yang dilengkapi dengan fitur Direct Cooling System dan Door Handle.
- GEA Display Cooleratribut:
- Voltage (V): 220
- Schneider Electric Domae MCB Miniature Circuit Breaker 1Patribut:
- Breaking Capacity (kA): 6
- Curve Code: C
- Rated Operational Voltage (V): 230
- Number of Poles: 1P
- Frequency (Hz): 50/60
- Magnetic Trip: 5~10 x In
- Mounting Mode: Clip-on
- Network Type: AC
- Trip Unit: Thermal-magnetic
- Schneider Electric Domae MCB Miniature Circuit Breaker 3Patribut:
- Number of Poles: 3P
- Breaking Capacity (kA): 6
- Rated Operational Voltage (V): 400 (AC)
- Curve Code: C
- Frequency (Hz): 50/60
- Magnetic Trip: 5-10xIn
- Trip Unit: Thermal-magnetic
Daftar Harga Showcase Low Watt Terbaru April 2026
| Polytron Showcase | Rp3.599.900 |
| Aurora Showcase Chiller Aluminium Series | Rp3.499.900 |
| Polytron Showcase Display Cooler | Rp4.299.900 |
| Crown Horeca Display Cooler Showcase Chiller No Frost | Rp8.199.900 |
| KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Motor Induksi | Rp999.900 |
| Cosmos Water Dispenser Standing (Galon Bawah) | Rp1.199.900 |
| Philips Rice Cooker | Rp519.900 |
| Sanken Mesin Cuci Dua Tabung | Rp1.499.900 |
| Sharp Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah) | Rp2.799.900 |
| WIRASTAR Mesin Es Batu | Rp9.399.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/p1P103710901-1.jpg)


/q2P103758938-1.jpg)

/arP102171387-2.jpg)

/rfP102038987-3.jpg)