Beli Senter Kepala Luby 50 Watt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kenmaster Senter Baterai Aluminium Mini LEDatribut:
- Material: Alumunium Alloy
- Color: Random Color
- Size (cm): 11
- Pelican Flashlight LED (Senter)Deskripsi:Compact LED Power High Performance LED without the Sticker Shock The new LED flashlight: the lightweight compact design houses AA batteries that power a single LED for 160 lumens of super bright LED light. Safety approved for the most volatile work environments, the 3315 LED flashlight is one of the most efficient flashlights on the market today. The new 3315 LED flashlight: Compact flashlight, huge LED performance. - AA Batteries- Built Pelican tough- Class I, Class II, Class III – Division 1 Safety Certified- Safety Certified Class I, Division 1 / IECEx ia- Lanyard (included)- IP67 waterproof and dustproof
- OLIGHT HeadlampDeskripsi:Olight HS2 adalah senter kepala / headlamp yang dirancang khusus untuk olahraga ekstrim dan berjalan. Senter kepala ini memiliki maksimum output 400 lumens. Headlamp ini memiliki dua LED, yang menyediakan pencahayaan jarak dekat sekitar anda dan sinar jarak jauh yang lebih fokus. Baterai Lipo yang dapat diisi ulang memiliki daya 2000mAh dan mendukung waktu penggunaan hingga 18 jam. Senter kepala Olight HS2 juga dilengkapi indikator baterai rendah yang dapat didengar bila baterai mencapai kapasitas 10%, sehingga anda akan selalu tahu tingkat baterai anda tanpa harus melepasnya. HS2 adalah headlamp untuk olahraga aktif dengan desain ringan, performa tinggi, dan waktu penggunaan yang panjang. Aksesoris: - Senter kepala Olight HS2 - Baterai LIPO 2000mAh 3.7V - Tali kepala - Case - Penggantian kabel klip - Kabel mikro-USB 1,5 meter - Instruksi manual
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- monotaro LED Headlight Brightness 350LmDeskripsi:It is an LED headlight which can adjust the brightness to 100Lm and 350Lm.. For inspection work at production line and construction siteDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Total Luminous Flux (Lm): Strong: 350 / Weak: 100
- Color (Body): black
- Light source color: White
- Light Source: LED
- Color: Black
- Protection Class: IPX7
- Brightness (Lm): Strong: 350 / Weak: 100
- Continuous Lighting Time (hour): Strong: 1.3 / Weak: 7
- Dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm): 64×45×44
- Irradiation Distance (m): 34
- Light Angle: 90°
- Lighting Type: strength
- Material (Main Unit): Aluminium Alloy
- Maximum Lighting Time: Strong: 1.3 hours / Weak: 7 hours
- Power Supply Type: Battery operated
- Suitable Battery: AAA batteries x 3 (sold separately)
- Type of Illumination: Floodlight
- Water Resistant: IPX7
- GENTOS LED HeadLight CB SeriesDeskripsi:-Equipped with a collimator lens that projects light far.-A standard headlight with excellent cost performance.-Test Battery-2m drop resistant
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- Camelion Head LightDeskripsi:- Powerfull LED-Up to 200 Lumens - 4 lighting Mode - Light Source : 5W XP-G LED and 2x3W COB - Touch Switch - simple and easy to use - Continue Operating Time : Up to 3.5 Hours - Power Source : 3 x AAA (include).
- monotaro Headlight COBDeskripsi:Production line maintenance, car maintenance, construction sites, warehouse operations, such as in truck bed workatribut:
- Material: Body: nylon, ABS, lens: PC
- Use battery: AAA batteries x 3 (optional)
- Waterproof Protection Grade: IP-X3
- Total Luminous Flux (Lm): 150-75
- Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 690 x 400 x 440
- Irradiation Angle: 107.8 degrees
- Irradiation Distance (m): About 22
- Light Source: 3W COB LED
- Lighting System: High / Low / Flashing
- TRUSCO Aluminum Heavy Duty LED Head Lamp (Headlight)Deskripsi:Battery cannot be replaced.atribut:
- Accessories: Headband
- Body Material: Aluminium, Plastic
- Color (Body): Red
- Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 58x40x45
- Light Source: LED1 Ball 1W
- Lighting Time: Strength: about 10 hours, Weak: about 40 hours, Flashing: about 22 hours (when using alkaline batteries)
- Power: AAA Batteries x 3 (not Included)
- Total Luminous Flux (Lm): 51
- SEKAI Kipas Angin BerdiriDeskripsi:Kipas Angin Tornado Tumpu SEKAI HSN 1038 adalah produk kipas angin tumpu dengan ukuran 25cm (10inchi) didesain secara esklusif dan kuat. Menggunakan rangka besi dan baling-baling terbuat dari aluminium. Dilengkapi dengan 3 pengatur kecepatan, hembusan angin kencang karena motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat konsumsi daya listrik yang digunakan. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan. Fitur :- Kipas Angin Tumpu Performa Tinggi 25cm (10inch)- 3 Pengatur Kecepatan- Baling-Baling Dari Aluminium- Hembusan Angin Kencang- Pelindung Baling-Baling Dari Logam- Osilasi Penuh- Tinggi Kipas Dapat Diatur- Dilengkapi Sekring Pengaman- Hemat Listrik dan Tidak Berisikatribut:
- Frequency (Hz): 50
- TEKIRO Screwdriver T Type (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Wrench, T-Type Screwdriver (Kunci Sock T-Obeng) withatribut:
- Dimension 1 (mm): 200
- HINOLUX Lampu Sorot LED Track Light (Bohlam Led)atribut:
- Correlated Color Temperature (Kelvin): 6000
- Bambi Magazine Files Standard (Box File) (Magazine File)Deskripsi:Magazine Files with double side labels.atribut:
- Capacity: 8cm
- Size: Folio
- Kenmaster Lap KaneboDeskripsi:Lap kenebo Kenmaster dengan berdaya serap tinggi sehingga dapat membersihkan air, debu dan kotoran. Menyerap air tanpa menetes, tahan terhadap minyak, kotoran, deterjen ringan dan netral. Sumber yang halus untuk penyerapan super - bagus untuk kaca, lapisan krom, dan roda. Aman pada semua cat termasuk bahan mantel.
Daftar Harga Senter Kepala Luby 50 Watt Terbaru February 2026
| Camelion Senter LED | Rp29.900 |
| TRUSCO Lampu LED Aluminium (Senter) | Rp44.900 |
| Kenmaster Senter Baterai Aluminium Mini LED | Rp38.900 |
| Pelican Flashlight LED (Senter) | Rp599.900 |
| OLIGHT Headlamp | Rp1.499.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp329.900 |
| monotaro LED Headlight Brightness 350Lm | Rp429.900 |
| GENTOS LED HeadLight CB Series | Rp439.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2) | Rp14.900 |
Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102599912-3.jpg)

/P102175347-1.jpg)

/puP101003930-3.jpg)



%20Baterai%20Alkaline%20AA%20(A2)/P102267219-1.jpg)


/P101000809-1.jpg)


/8iP101000306-5.jpg)
/P101558813-1.jpg)
%20%20(Magazine%20File)/P102150375-1.jpg)