Beli Selang Sprayer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kawasaki Selang Sprayer High Pressureatribut:
- Bursting Pressure (kg/cm²): 200
- Color: Yellow
- Working Pressure (kg/cm²): 50
- Koyohose Selang Air DOPDeskripsi:Selang PVC Koyohose Dof. Selang PVC Koyohose Dof adalah selang multifungsi yang terbuat dari bahan baku PVC berkualitas yang dapat digunakan di segala kebutuhan, sangat fleksibel dan memiliki ketahanan yang lama. Selang PVC Koyohose Dof tersedia dalam dua macam warna, yaitu : biru dan hijau. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Kuat dan tahan lama. - Multifungsi. - Lembut. - Elastis. - Fleksibel. - Aman dan bersih. - Harga terjangkau.atribut:
- Color: Random Color
- Trilliun Selang Air DOPDeskripsi:Selang PVC Trilliun Dof. Selang PVC Trilliun Dof adalah selang multifungsi yang terbuat dari bahan baku PVC kualitas terbaik yang dapat digunakan di segala kebutuhan, sangat fleksibel dan memiliki ketahanan serta kekuatan yang tinggi. Selang PVC Trilliun Dof tersedia dalam tiga macam warna, yaitu : biru, hijau dan merah. Keunggulan: - Terbuat dari 100% bahan baku PVC Murni. - Kuat dan tahan lama. - Multifungsi. - Lembut. - Elastis. - Fleksibel. - Aman dan bersih.atribut:
- Color: Random Color
- Koyohose Selang Air TamanDeskripsi:Selang PVC Koyohose Garden. Selang PVC Koyohose Garden dibuat dari bahan baku PVC yang berkualitas tinggi sehingga Selang PVC Koyohose Garden tahan di segala macam cuaca dan banyak digunakan oleh tukang kebun profesional dan mereka yang bergerak di bidang pertamanan. Selang PVC Koyohose Garden dilengkapi dengan benang Polyester yang berkualitas tinggi di antara dua lapisan PVC (layer dalam berwarna hitam dan layer luar berwarna hijau transparan) sehingga Selang PVC Koyohose Garden memiliki kekuatan yang tinggi dan anti lumut. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Anti lumut. - Fleksibel. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap abrasi, korosi, bahan kimia & oli. - Diperkuat dengan benang Polyester. - Tahan terhadap sinar UV. - Harga terjangkau.atribut:
- Color: Black Green
- TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.atribut:
- Accessories: Shoulder strap
- Capacity (L): 4
- Hose Length (m): 1.25
- Mass (kg): 1
- Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
- Nozzle: Two Head Opening
- Nozzle Length (mm): 710
- Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
- TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT SeriesDeskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- monotaro Pressurized auto spray (Auto Sprayer)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Auto Sprayeratribut:
- Material: (container) PE, (spray) PP, (injection part) brass
- Capacity (ml): 1000
- Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 180x280x100
- Sanchiin Power Sprayeratribut:
- Revolution Speed (rpm): 300-1000
- Jason Water SprayerDeskripsi:Adjustable spray pattern with lock clip for continuous sprayZinc alloy body covered in rubberatribut:
- Size (inch): 3/4
- Head Type: Brass
- TEKIRO Selang Bertekanan TinggiDeskripsi:Untuk menyalurkan udara dengan dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentuMaterial : polyurethene
- Tasco Hand Sprayer (Semprotan Tangan)Deskripsi:Alat Penyemprotatribut:
- Tank Capacity: 2 Litres
- Dimension: 133 x 133 x 315 mm
- Sprayer Empty Weight: 0.5 kg
- Color: Green-White
- Furupla SprayerDeskripsi:-A compact 2L type.-This tank contains chemical to prevent UV rays.-Equipped with an automatic safety valve that releases excessive pressure to the outside.-Home gardening, etc.atribut:
- Type: 3stage
- Reduction Length to Total Length: 1445 to 4100mm
- Width: 40mm
- Scale: Millimeter display
- Back Side: Scale of internal measurement
- Main Body Materials: Aluminium
- TRUSCO Air Hose (Selang Udara)Deskripsi:Super soft type and excellent in workability.atribut:
- Color: Orange
- Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
- Working Pressure (MPa): 1.5
- Togawa Super Air Hose (Selang Angin)Deskripsi:-It is lighter than rubber hoses and has excellent workability and weather resistance, so it is hardly to be cracked.-Compressor, maintenance for automobiles, sheet metal coating, quarrying, etc.atribut:
- Fluid Temperature: Follows the braided hose to be used
- Holding Ring Materials: Polyacetal
- Inner Materials: Stainless steel(SUS304)
- Working Fluid: Air, Water
- Working Pressure: Follows the braided hose to be used
- FIRMAN Power Sprayer FPS-22 SeriesDeskripsi:FPS22 adalah salah satu produk power sprayer dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk menyemprot berbagai jenis cairan dengan tekanan dan debit yang besar. Mesin ini dapat digunakan untuk berbagai kegiatan seperti dalam bidang pertanian dan industri otomotif, terutama dalam kegiatan usaha cuci motor atau cuci mobil. Mesin ini dapat digerakan dengan menggunakan mesin atau dinamo motor dengan daya berkisar 2 hingga 4 HP. Dengan daya tersebut, mesin ini dapat menghasilkan semprotan yang sangat kuat mencapai 21 - 45 Bar dengan debit air yang keluar mencapai 80 - 120 L/min. Dengan plunyer berukuran 22 mm x 3, mesin ini dapat menghasilkan rotasi putaran yang cepat mencapai 300 - 1000 Rpm. Pekerjaan menyemprot cairan menjadi lebih cepat karena terdapat 2 lubang selang penyemprotan pada mesin ini. Selain itu terdapat tangki tekanan yang berguna untuk menstabilkan tekanan air pada keran. Pompa ini juga memiliki pressure gauge atau pengukur tekanan yang dapat digunakan untuk melihat dan memantau besarnya tekanan pompa. Mesin ini cocok bagi anda yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang pertanian. Mesin ini dapat anda gunakan untuk menyemprot air pada tanah atau lahan tanaman yang luas. Mesin ini juga cocok untuk anda yang mempunyai usaha pencucian kendaraan, karena semprotannya sangat kuat sehingga dapat membersihkan bagian-bagian kendaraan dengan cepat. Selain itu, mesin ini juga dapat anda gunakan untuk membersihkan jalan dan juga halaman rumah. Dengan menggunakan mesin ini pekerjaan menyemprot cairan akan lebih efisien dibandingkan dengan hanya menggunakan selang air yang membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra.atribut:
- Pressure (bar): 21-45
- Plunyer Size (mm): 22 ( x 3)
- Rotation Speed (rpm): 300-1000
- Water Discharge (L/minute): 80-120
Daftar Harga Selang Sprayer Terbaru April 2026
| Kawasaki Selang Sprayer High Pressure | Rp87.900 |
| Koyohose Selang Air DOP | Rp209.900 |
| Trilliun Selang Air DOP | Rp11.900 |
| Koyohose Selang Air Taman | Rp779.900 |
| TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot) | Rp599.900 |
| TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT Series | Rp99.900 |
| monotaro Pressurized auto spray (Auto Sprayer) | Rp62.900 |
| Ideal Sprayer PET | Rp15.900 |
| Ideal Sprayer HDPE | Rp14.900 |
| Sanchiin Power Sprayer | Rp1.899.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P101000994-1.jpg)

/P101566061-1.jpg)





/P102118672-1.jpg)


/otP101000893-2.jpg)
/P102850868-1.jpg)
/7iP102082270-7.jpg)
/f1P105378541-2.jpg)