Beli Screwdriver Stanley di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. STANLEY Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp19.900

    STANLEY Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)
    atribut:
    • Blade Material: Chrome Vanadium (Cr-V)
    • Handle Material: Bi-material (PP+TPR)
    • Tip Finish: Black Magnetic Oxide Tip
    • Tip Type: Philips (+)
  2. STANLEY Screwdriver Cushion Grip (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp27.900

  3. STANLEY Screwdriver Torx Cushion Grip (Obeng)
    11%
    Mulai

    Rp21.900

    STANLEY Screwdriver Torx Cushion Grip (Obeng)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium (Cr-V)
  4. STANLEY Screwdriver Magnetic Tip Set (Obeng)
    Mulai

    Rp36.900

    STANLEY Screwdriver Magnetic Tip Set (Obeng)
    atribut:
    • Contains: Philips #2 x 100mm & Slotted 6.5mm x 100mm
  5. TEKIRO Precision Screwdriver Set (Mata Obeng)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp179.900

    TEKIRO Precision Screwdriver Set (Mata Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO SET OBENG PRESISI 30 PCS /OBENG SET 30 IN 1Tekiro Obeng Presisi set 30 Pcs Memiliki magnet di unjung kembangFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : 2mm 2.5mm 3mmTERDIRI DARI :- 9 Pcs Bits Torque ( T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 )- 8 Pcs Bits Hex ( 0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm )- 7 Pcs Bits Min ( 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm )- 4 Pcs Bits Plus ( PH000, PH00, PH0, PH1 )- 2 Pcs Bits Pozi ( PZ0, PZ1 )
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  6. STANLEY Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp71.900

    STANLEY Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    - ASME B107.100, ASME B107.8. - Adjustable jaw design allows tool to grip many fastener sizes. - Knurl adjusting mechanism for quick and precise adjustments. - Built-in tension spring stabilizes movable jaw. - Forged chrome vanadium steel is strong and durable. - Polished chrome head and chrome-plated body for anticorrosion protection. - Laser-etched SAE and mm jaw scale for easy size adjustment. - Lightweight handle design.
  7. KRISBOW Screwdriver Torx (Obeng)
    Mulai

    Rp56.900

    KRISBOW Screwdriver Torx (Obeng)
    Deskripsi:
    Torx Screwdriver T10x100mm adalah Obeng dengan tip Torx yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut. Obeng merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, Ringan, dan effisien. Obeng dengan panjang 100mm ini digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut dengan profil Torx. Obeng merek Krisbow sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  8. KRISBOW Insulated Screwdriver (Obeng Isolasi)
    Mulai

    Rp609.900

    KRISBOW Insulated Screwdriver (Obeng Isolasi)
    Deskripsi:
    Insulated Screwdriver Set 7pcs adalah obeng anti listrik Set 7pcs yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut. Obeng Listrik merek Krisbow dibuat dengan teknologi tinggi untuk professional, Handle yang nyaman dengan insulasi listrik tinggi. Obeng listrik merek Krisbow mudah diaplikasikan untuk membuka baut dengan cepat dengan tingkat safety yang tinggi terhadap listrik. Obeng listrik merek Krisbow dengan panjang 75, 100, 125, 150mm banyak diaplikasikan pada dunia industri dan bengkel otomotif serta instalasi listrik bertegangan tinggi.
    atribut:
    • Type: Insulated
    • Tip: Slot & Philip
    • Material: PP and TPV Materialhandle, Blade made of high quality SVCM steel
    • Dimensions (mm): 330x170x46
    • Applications: Fasten & release Screw for high voltage parts
Daftar Harga Screwdriver Stanley Terbaru November 2026
STANLEY Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)Rp19.900
STANLEY Screwdriver Cushion Grip (Obeng)Rp27.900
STANLEY Screwdriver Torx Cushion Grip (Obeng)Rp21.900
STANLEY Go Thru Screwdriver Slotted (Obeng Tembus)Rp45.900
STANLEY Screwdriver Magnetic Tip Set (Obeng)Rp36.900
STANLEY Screwdriver Slotted Cushion Grip (Obeng)Rp21.900
STANLEY Dynagrip Groove Joint Pliers (Tang Pipa)Rp109.900
TEKIRO Precision Screwdriver Set (Mata Obeng)Rp179.900
STANLEY 6-Way Multi Bits Screwdriver Quick Change (Obeng)Rp63.900
STANLEY 9 Way Screwdriver (Obeng)Rp169.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)