Beli Saringan Stainless Steel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kenmaster Saringan Got
    Mulai

    Rp10.900

    Kenmaster Saringan Got
    Deskripsi:
    Saringan penyaring pembuangan air ini adalah saringan got penyaring air yang sangat cocok untuk keperluan kamar mandi anda dengan bahan stainless dan design yang bagus membuat produk ini paling digemari saat ini.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Diameter (cm) : 10
  2. Kenmaster Saringan Wastafel Stainless
    Mulai

    Rp15.900

    Kenmaster Saringan Wastafel Stainless
    Deskripsi:
    Saringan penyaring pembuangan air ini adalah saringan wastafel penyaring air yang sangat cocok untuk keperluan saat anda cuci piring dengan bahan stainless dan design yang bagus membuat produk ini paling digemari saat ini.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Diameter (cm) : 7.5
  3. Golden Flying Fish Table Spoon Stainless Steel (Sendok Makan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.900

    Golden Flying Fish Table Spoon Stainless Steel (Sendok Makan)
    Deskripsi:
    Sendok Makan Food Grade. Sendok stainless steel SM01008 – Golden Flying Fish. Food grade, kuat, tahan lama, tebal (0.8mm). Tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada makanan. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia).
  4. Golden Flying Fish Eating Fork Stainless Steel (Garpu Makan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp43.900

    Golden Flying Fish Eating Fork Stainless Steel (Garpu Makan)
    Deskripsi:
    Garpu Makan Food Grade. Garpu stainless steel GM0303 – Golden Flying Fish. Food grade, kuat, tahan lama, tebal (1,6mm). Tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada makanan. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia).
  5. TRUSCO Jaring Kawat Stainless Steel
    Mulai

    Rp3.799.900

    TRUSCO Jaring Kawat Stainless Steel
    Deskripsi:
    The weave of alternating vertical and horizontal lines uses stainless steel wire, so it is strong in water and rich in durability. For sieve, filter for general filtration For mining, for physics and chemitry.
    atribut:
    • Width (mm): 1000
    • Length (m): 5
    • Mesh: 20
    • Count (#): 30
    • Mesh Size (A): 0.98
    • Wire Diameter (mm): 0.29
  6. Dunia Horeca Stainless Steel Jigger
    Mulai

    Rp27.900

    Dunia Horeca Stainless Steel Jigger
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  7. TRUSCO Stainless Steel Cleaning Basket (Round)
    Mulai

    Rp389.900

    TRUSCO Stainless Steel Cleaning Basket (Round)
    Deskripsi:
    It is resistant to rust and is durable.For cleaning work when processing parts, etc.
    atribut:
    • Wire Diameter Net (mm): 0.8
    • Effective Inner Diameter x Depth (mm): 142 x 146
    • External Outer Diameter x Height Dimensions (mm): 150x150
    • Mesh (mm): 5.5
    • Material: Stainless steel (SUS304)
  8. Golden Flying Fish Basin Stainless Steel (Baskom)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp26.900

    Golden Flying Fish Basin Stainless Steel (Baskom)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  9. Golden Flying Fish Juice Spoon Stainless Steel (Sendok Jus)
    Mulai

    Rp56.900

    Golden Flying Fish Juice Spoon Stainless Steel (Sendok Jus)
    Deskripsi:
    Sendok Food Grade. Sendok jus SJ0303 – Golden Flying Fish. Cocok digunakan untuk mengaduk jus favorit anda atau minuman yang disajikan dengan gelas tinggi. Food grade, kuat, tahan lama, tebal (1,6mm). Tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada makanan. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia). .
    atribut:
    • Size (mm): 1.6
  10. WHEATON Stainless Steel Support Screen (Layar Penyaring)
    Mulai

    Rp1.499.900

    WHEATON Stainless Steel Support Screen (Layar Penyaring)
    atribut:
    • Size (mm): 47
    • Material: Glass
  11. Makapal Saringan Minyak
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp24.900

    Makapal Saringan Minyak
    atribut:
    • Size (cm): 18
    • Handle Color: Red
  12. TRUSCO Tray Stainless Steel Long Tapered Type (Nampan)
    Mulai

    Rp759.900

    TRUSCO Tray Stainless Steel Long Tapered Type (Nampan)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel (SUS304)
    • Size (nominal): Model 370
    • Outer Dimensions: 372x202x65mm
    • Effective Internal Dimensions: 359x189x64mm
    • Color: Silver
  13. TRUSCO Tray Stainless Steel Deep & Long (Nampan)
    30%
    Mulai

    Rp299.900

    TRUSCO Tray Stainless Steel Deep & Long (Nampan)
    Deskripsi:
    -Convenient for storing rectangle and narrow spaces.
    atribut:
    • Size (norminal): For 420 Type
    • Outer Dimension (WxDxH): 431x231x12mm
    • Material: Stainless Steel (SUS304)
    • Compatible Body: T-420, T-JK-6-A
  14. Dunia Horeca Food Pan Stainless Steel 1/6 (Tray/Nampan)
    Mulai

    Rp55.900

  15. Kitz Stainless Steel Y Type Strainer 20K (UY Series)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Kitz Stainless Steel Y Type Strainer 20K (UY Series)
    atribut:
    • Material (screen): SUS304
    • Material (cover bolt/nut): SUS304
    • Cap Material: SCS13A/SUS304
    • Class: 20K
    • Body Material: SCS13A
    • Connection Method: The screw-shaped
    • Fluid Used: Water, oil, air, steam, gas
    • Handle Shape: Without handle
    • Material (Gasket): Filling goods-containing PTFE
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.96 (+180°C below pulsating water, steam, gas, air, oil)
    • Mesh (strainer): 304 40 mesh stainless steel wire net reinforced with stainless steel plate
    • Shape: Y-shaped
    • Type: strainer
  16. Kitz Stainless Steel Y Type Strainer 20K (UY Series)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Kitz Stainless Steel Y Type Strainer 20K (UY Series)
    atribut:
    • Material (screen): SUS304
    • Material (cover bolt/nut): SUS304
    • Cap Material: SCS13A/SUS304
    • Class: 20K
    • Body Material: SCS13A
    • Connection Method: The screw-shaped
    • Handle Shape: Without handle
    • Shape: Y-shaped
    • Type: strainer
Daftar Harga Saringan Stainless Steel Terbaru October 2026
Kenmaster Saringan GotRp10.900
Kenmaster Saringan Wastafel StainlessRp15.900
Golden Flying Fish Table Spoon Stainless Steel (Sendok Makan)Rp2.900
Golden Flying Fish Eating Fork Stainless Steel (Garpu Makan)Rp43.900
Nagata Strainer Stainless Steel (Saringan)Rp3.799.900
TRUSCO Jaring Kawat Stainless SteelRp3.799.900
NB Strainer Frying (Saringan)Rp20.900
Dunia Horeca Stainless Steel JiggerRp27.900
TRUSCO Stainless Steel Cleaning Basket (Round)Rp389.900
Golden Flying Fish Basin Stainless Steel (Baskom)Rp26.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)