Beli Sambungan Impact di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Impact Adapter (Adaptor Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp47.900

    TEKIRO Impact Adapter (Adaptor Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO Impact adaptor 3/8 F 1/2 mm merupakan tool yang digunakan untuk menyambung ratchet atu air impact dengan socket jika drive keduanya berbeda.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 38mmx14mmx9mmFungsi : Menyambung ratchet dengan socketMaterial : CR-MO
  2. TEKIRO Impact Socket Extension Bar (Adaptor Sock)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Impact Socket Extension Bar (Adaptor Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO DR. IMPACT EXTENTION BAR Merupakan tool yang mempunyai ukuran 2.5 kali lebih panjang dari impact adaptor dan digunakan untuk menyambung ratchet atu air impact dengan socket jika drive keduanya berbeda.terbuat dari material berkualitas dan awet.
  3. TEKIRO Extension Bar (Sambungan Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp27.900

    TEKIRO Extension Bar (Sambungan Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO 1/4 INCH ExTENTION BAR 4 INCH merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan handle dengan kunci sock apabila mur atau baut tidak dapat dijangkau tangkai yang ada. Adapun model penyambung kunci socket antara lain : universal joint, adaptor solit, extension bar, dan felksibel extension bar.
  4. JTC 1inch Impact Extension Bar (Sambungan Sock)
    Mulai

    Rp729.900

    JTC 1inch Impact Extension Bar (Sambungan Sock)
    Deskripsi:
    Special steel ball designed
    atribut:
    • Material: SNCM8660
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  5. TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp1.699.900

    TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, SPEED (RPM) 7000, BOLT CAPACITY 3/4", SQUARE DRIVER 1/2", MAx TORQUE (LBS) 370, AIR PRESS. (PSI) 90, dengan dimensi 189 mm, 197 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 189 mm, 197 mmSpesifikasi Air Impact :Input Tekanan : 90 PsiKonsumsi Udara : 4 cfmUkuran Sok : 1/2"Torsi : 370 NmAir Inlet : 1/4" nptHose Size : 3/8" idBolt Capacity : 3/4"Square Driver : 1/2"Kecepatan Tanpa Beban : 7000 rpm
    atribut:
    • Air Pressure (psi): 90
    • Air Inlet (NPT): 1/4
    • Hose size (inch): 3/8
  6. TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Soket Impact)
    45%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp91.900

    TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Soket Impact)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/4" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 17 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 28mmx50mmx37mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
  7. TEKIRO Bit Socket Impact Drive 1inch 6pt (Mata Sock Impact)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    TEKIRO Bit Socket Impact Drive 1inch 6pt (Mata Sock Impact)
    Deskripsi:
    TEKIRO 1" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 30 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 49mmx54mmx42mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
  8. TEKIRO Bit Socket Impact DR. 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact)
    34%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp42.900

    TEKIRO Bit Socket Impact DR. 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact)
    Deskripsi:
    TEKIRO 1/2" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 08 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 15mmx39mmx24mm
  9. TEKIRO Handle Socket Offset Impact (Gagang Sok L)
    Mulai

    Rp479.900

    TEKIRO Handle Socket Offset Impact (Gagang Sok L)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/4" DR. OFFSET HANDLE IMPACT 20" Merupakan tool berbentuk L sementara pada ujungnya berbentuk heksagonal yang berfungsi untuk menyambungkan dengan socket. Dan berfungsi untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dengan momen kekencangan tertentu. terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 532mmx25mmFungsi : menyambung socket untuk mebuka nut/bolt agar mendapatkan momen tertentu Material : CR-MO
  10. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  11. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Socket AW (Connector Pipe)
    Mulai

    Rp3.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Socket AW (Connector Pipe)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  12. NICHIFU Open End Connector (Sambungan Kabel Terbuka)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

  13. TEKIRO Ratchet Handle Impact (Gagang Sok Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    TEKIRO Ratchet Handle Impact (Gagang Sok Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/4" DR. RATCHET HANDLE 20" Merupakan tool utuk menyambung socket agar mendapatkan momen tertentu. Kelebihan dari ratchet handle sendiri adalah arah putarannya yang dapat di stel sesui keperluan tanpa mengubah putaran tangan. Sehingga sangat cocok di pakai pada tempat yang sempit. terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 77mmx13mmx24mm
  14. monotaro Extension Bar (Sambungan Sok)
    Mulai

    Rp26.900

    monotaro Extension Bar (Sambungan Sok)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Sok
  15. American Tool Impact Deep Socket Wrench 6pt 3/4 Inch (Mata Sock Impact)
    32%
    Mulai

    Rp149.900

    American Tool Impact Deep Socket Wrench 6pt 3/4 Inch (Mata Sock Impact)
    Deskripsi:
    > Performance to ISO 2725-2, NF ISO 2725-2> 6 point convex pattern for increased resilience> Forged from the finest chrome molybdenum alloy steel
    atribut:
    • Overall Length (mm): 90
  16. KAKUDAI Part Circle Impact Sprinkler
    48%
    Mulai

    Rp94.900

    KAKUDAI Part Circle Impact Sprinkler
    Deskripsi:
    -Sprinkler capable of watering 360°. (The watering range can be adjusted.)-Mounting Screw R1/2.-Part circle, with elevation angle adjusting function
Daftar Harga Sambungan Impact Terbaru November 2026
TEKIRO Impact Adapter (Adaptor Sock)Rp47.900
TEKIRO Impact Socket Extension Bar (Adaptor Sock)Rp109.900
TEKIRO Extension Bar (Sambungan Sock)Rp27.900
JTC 1inch Impact Extension Bar (Sambungan Sock)Rp729.900
TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp1.699.900
TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Soket Impact)Rp91.900
TEKIRO Bit Socket Impact Drive 1inch 6pt (Mata Sock Impact)Rp279.900
TEKIRO Bit Socket Impact DR. 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact)Rp42.900
TEKIRO Handle Socket Offset Impact (Gagang Sok L)Rp479.900
Nitta Moore Connector (Sambungan Lurus)Rp15.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)