Beli Sambungan Besi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Sambungan Pipa Tee SS
    50%
    Mulai

    Rp12.900

    monotaro Sambungan Pipa Tee SS
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Sambungan pipa Tee
    atribut:
    • Material: Stainless steel (equivalent to SCS13A)
    • Shape: Tee
    • Type Of Thread: PT screw
    • Dimension A (mm): 19
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1
    • Nominal Diameter A: 8
    • Nominal Diameter B: 1/4
  2. TSP Iron Pipe Fittings Socket (Soket Pipa Besi)
    Mulai

    Rp9.900

  3. TEKIRO Extension Bar (Sambungan Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp27.900

    TEKIRO Extension Bar (Sambungan Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO 1/4 INCH ExTENTION BAR 4 INCH merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan handle dengan kunci sock apabila mur atau baut tidak dapat dijangkau tangkai yang ada. Adapun model penyambung kunci socket antara lain : universal joint, adaptor solit, extension bar, dan felksibel extension bar.
  4. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
    • Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (Spray): 20-30%
    • Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
    • Dilution: Thinner
  5. YAZAKI Metal Joint (Klem Sambungan Pipa)
    Mulai

    Rp99.900

    YAZAKI Metal Joint (Klem Sambungan Pipa)
    Deskripsi:
    -Tightening with bolts and nuts fixed joints can be assembled and disassembled.
  6. monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Sambung Putih
    Mulai

    Rp12.900

    monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Sambung Putih
    Deskripsi:
    Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan noda sisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.
    atribut:
    • Color: Putih
    • Type: Sambung
    • Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
    • Material: Katun Campuran
Daftar Harga Sambungan Besi Terbaru October 2026
TSP Iron Pipe Fittings Elbow 90° (Sambungan Pipa Siku Besi)Rp11.900
G Iron Pipe Fittings Watermour (Pengunci Sambungan Pipa Galvanis)Rp28.900
G Iron Pipe Fittings V. Sock (Kopling Sambungan Pipa Galvanis)Rp9.900
TSP Iron Pipe Fittings Elbow (Sambungan Pipa Siku Besi)Rp21.900
TSP Iron Pipe Fittings Elbow (Sambungan Pipa Siku Besi)Rp13.900
TSP Iron Pipe Fittings Equal Tee (Sambungan Pipa Tee Besi)Rp13.900
TSP Iron Pipe Fittings Elbow 45° (Sambungan Pipa Siku Besi)Rp11.900
G Iron Pipe Fittings Bochten (Sambungan Siku Pipa Galvanis)Rp17.900
G Iron Pipe Fittings V. Tee (Sambungan T Pipa Galvanis)Rp19.900
monotaro Sambungan Pipa Tee SSRp12.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)