Beli Saklar Switch 3 Kaki di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Broco Saklar Double Standard Line New Gee Urea Series (Saklar Seri/Saklar Lampu)atribut:
- Series: Standard Line
- Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Kabel: Kabel 1.5M H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- Saklar: 1 Saklar
- Uticon Stop Kontak Arde + Saklar (Power Socket Grounded)Deskripsi:Stopkontak Arde Portabel dengan Panel Instalasi Kabel, Instalasi kabel mudah dengan panel yang mudah dilepas dan terminal yang ditandai dengan jelas, saklar dengan indikator
- Uticon Steker T Arde + SaklarDeskripsi:Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan
- Broco Saklar Double Outbow Persegi Standard Line (Saklar Seri/Saklar Lampu)atribut:
- Series: Standard Line
- Color: Cream
- Broco Saklar Single Outbow Persegi Standard Line (Saklar Lampu)atribut:
- Series: Standard Line
- Color: Cream
- Ojiden Foot Switch S3 & M3 Series (for Small Devices)Deskripsi:The S3 & M3 series is made of Aluminium alloy die casting, it is a high-reliability, high-grade foot switch for small equipment. The pedal part is wide and low, Ideal for long work. By combining the characteristics and functions of the built-in switch, it can be used for a wide range of applications.Useable: Medical equipment, electronic equipment, consumer equipment, sewing equipment, educational equipment, various electric equipment, other industrial equipment etc.atribut:
- Form: Small device type
- Operating Characteristics: Momentary
- Built-in Switch: Micro switchV type
- Material: Aluminium die cast
- Rating: 6A-250VAC
- Contact Arrangement: 1c
- Code Attached: 0.75mm² 3 cores 1m
- Operating Force: 10N (1kgf)
- TRUSCO Number: 325-9099
- Broco Steker Saklar dengan Lampu Indikator Standard Lineatribut:
- Series: Standard Line
- Color: White + Dark grey
- LOYAL Multipurpose Plug+Switch (Assorted Color)Deskripsi:- Anti api. - Terminal kontak kuningan+Pin kuningan untuk konduktivitas listrik tinggi. - Dilengkapi dengan terminal pembumian untuk keamanan. - Saklar indikator dengan kontak perak yang bisa di pakai lebih dari 10.000x pemakaian. - Saklar dengan bahan anti api. - Saklar dengan lampu indikator. - Colokan multifungsi. - Portable-mudah dipakai dan dibawa kemana-mana. - Warna yang menarik.atribut:
- Voltage (A/V): 10-250
- LOYAL T-Arde+Switch Plug (Assorted Color)Deskripsi:- Anti Api. - Terminal kontak kuningan+Pin kuningan untuk konduktivitas listrik tinggi. - Dilengkapi dengan terminal pembumian untuk keamanan. - Saklar dengan lampu indikator. - Saklar dengan kontak perak yang bisa di pakai lebih dari 10.000x pemakaian. - Saklar dengan bahan anti api. - Portable-mudah dipakai dan dibawa kemana-mana. - Warna yang menarik.atribut:
- Voltage (A/V): 10-250
- Broco Saklar Double Gracio Series (Saklar Seri/Saklar Lampu)atribut:
- Series: Gracio
- Ojiden Ofl Basic Series Foot Switchatribut:
- Material: Aluminium Die-Cast
- Contact: 1c
- Number in Series: Single
- Operating Characteristics: Momentary
- Electrical Rating: 6A-250VAC
- Included VCTF Cord: 1.25mm2 3 pins 1m
- Specification: Rear hinge
- Nihon Kaiheiki Ind. Base Lever Toggle Switch M Seriesatribut:
- Material: Lever: Copper alloy, Case: Diallyl phthalate resin
- Current Capacity (A): (AC125V) 6, (AC250) 3, (DC30V) 4
- Mounting Hole Dimensions (mm): φ6.5
- Specification: Soldered terminal
- Bushing size: M6
- Contact Resistance (miliΩ): <10 (DC2 to 4V with 100mA)
- Insulation Resistance (MΩ): >1000 (DC500V)
- 3M Post-It Sticky Notes Seri 654Deskripsi:Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan!Detail:- Post-it Notes classic dengan warna Kuning Canary ukuran 3x3 inch- Cocok untuk ditempel di kertas maupun permukaan vertikal seperti layar komputer, kaca, dinding.- Post-it Notes akan tetap menempel meskipun ditempel pada permukaan kertas yang melengkung.- Perekatnya tidak akan meninggalkan residu.- Kertas tidak akan melengkung saat ditempelkan.- Kertas mudah ditulisi
- TRUSCO Foot Valve (Air Switch)Deskripsi:-Easy to use 2-port pedal type air valve which is turned on when stepped on the pedal, and turned off by releasing it.atribut:
- Type: No 2
- Number of Eyelets: 12
- Dimension A (mm): 430
- Eyelet Pitch B (mm): 470
- Thickness (mm): Approx 1.3
- Material: Flame Resistant Fiber Fabrics (Spatter Sheet \"Platinum\"), Aluminium-Metallized Film
- W x L (mm): 900x1920
- Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi perangkat penutup soket untuk keamanan tambahan, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Saklar tersendiri untuk setiap soket untuk penghematan pemakaian listrik, Soket akhir berjarak lebih lebar untuk mengakomodasi steker lebar atau AC adaptor besar, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan gounding terminal untuk keamanan, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Cable (m): 1.5
- Cable Type: H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- Nihon Seiki Foot SwitchDeskripsi:-A compact foot switch.-Wire is connected to the internal terminal.-The lock type locks the pedal when the pedal is stepped on. Step on the pedal again to release the lock.-For ON-OFF switch for power supplies of various electric devices.-Front Hinge Typeatribut:
- Foot Width Size: EEE
- Kinetic Friction Coefficient: 0.30 or More
- Upper Materials: artificial leather
- Shoe Sole Materials: EVA/Synthetic Rubber
Daftar Harga Saklar Switch 3 Kaki Terbaru March 2026
| Broco Saklar Double Standard Line New Gee Urea Series (Saklar Seri/Saklar Lampu) | Rp18.900 |
| Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet) | Rp45.900 |
| Uticon Stop Kontak Arde + Saklar (Power Socket Grounded) | Rp36.900 |
| Uticon Steker T Arde + Saklar | Rp36.900 |
| Broco Saklar Double Outbow Persegi Standard Line (Saklar Seri/Saklar Lampu) | Rp18.900 |
| Broco Saklar Single Outbow Persegi Standard Line (Saklar Lampu) | Rp13.900 |
| Ojiden Foot Switch S3 & M3 Series (for Small Devices) | Rp669.900 |
| Broco Steker Saklar dengan Lampu Indikator Standard Line | Rp21.900 |
| LOYAL Multipurpose Plug+Switch (Assorted Color) | Rp12.900 |
| LOYAL T-Arde+Switch Plug (Assorted Color) | Rp26.900 |
Data diperbarui pada 04/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102058732-1.jpg)
/P102058756-1.jpg)
/P102058572-1.jpg)
/P102555325-1.jpg)

/llP102891777-5.jpg)
/P102891829-1.jpg)
/P102267356-1.jpg)




/P103040918-1.jpg)
/P102033999-1.jpg)