Beli Saklar Gerinda di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  2. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  3. Uryu Grinder
    Mulai

    Rp6.199.900

    Uryu Grinder
    Deskripsi:
    This is an angle grinder dedicated to offset and flexible grinding wheels.
  4. KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  5. INGCO Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp419.900

    INGCO Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    INGCO Angle Grinder// Mesin Gerinda Tangan Inch
  6. KRISBOW Gerinda Tangan
    Mulai

    Rp2.199.900

    KRISBOW Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Air Angle Grinder 4inch 10000rpm KW08-144 adalah alat yang digunakan untuk mengasah sesuatu objek atau mengasah mesin mata bor merek KRISBOW (gerinda tangan). Gerinda tangan juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuat pisau untuk meraut kayu ataupun yang lainnya, maka dari itu mesin gerinda tangan sangat bermanfaat agar efisien waktu agar tidak memakan waktu lama, karena seorang teknisi bengkel harus bisa menggunakan gerinda agar dapat mempercepat kerjanya.
  7. SP Air Angle Grinder
    Mulai

    Rp6.899.900

    SP Air Angle Grinder
    Deskripsi:
    -Compact, lightweight.-The switch is grip type.-For metal grinding, rust removal, bead removal work.
    atribut:
    • Maximum rotational speed: 60000min -1
    • Total Length (mm): 129.1
    • Outer Diameter: φ30 (clamp recommended range portion)mm
    • Purpose of Use: For metal grinding, rust removal, bead removal work.
  8. SP AIR Angle Grinder
    32%
    Mulai

    Rp5.899.900

    SP AIR Angle Grinder
    Deskripsi:
    It is small and lightweight. The switch is a grip type.For metal grinding, rust removal, and beat removal work.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 210
    • Exhaust: Side
    • Hose attachment port: NPT3/8
    • Air Consumption (m³/minute): 0.55
    • Applicable Grinding Wheel Dimensions (ODxTxID) (mm): 100x6x15
    • No Load Number of Revolutions (rpm): 13500
    • No-load Speed (minute): 13500
    • Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
  9. Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    24%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp13.900

  10. Konaflex KF Economic Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp6.900

    Konaflex KF Economic Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    Deskripsi:
    Material Application:It is suitable for grinding and polishing all kinds of nonferrous and non-ferrous metals, especially for weld grinding, derusting and deburring, and can also be used for rough grinding of wood plastic / glass fiberFeatures:Very fast grinding and cold cutting, can replace steel paper and resin grinding wheel, grinding and polishing in one step.Advantage:Thickening design, with high elasticity, self sharpening, good grinding efficiency; grinding sharp, low noise, long service life.
    atribut:
    • Size (Inchxmm): 4x16
    • Maximum Speed (rpm): 13300
  11. RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp399.900

  12. RESIBON Grinding Wheel Mini Offset MO (Batu Gerinda Poles)
    Mulai

    Rp2.399.900

    RESIBON Grinding Wheel Mini Offset MO (Batu Gerinda Poles)
    Deskripsi:
    A small-diameter whetstone suitable for processing of details.Exhibits excellent usability due to its formulation of a special abrasive.
    atribut:
    • Grain Size (#): 36
    • Abrasive: A
    • Outer Diameter x Thickness x Hole Diameter (mm): 50 x 4 x 9.53
    • Maximum Working Rotation Speed (rpm): 22930
  13. SP AIR Die Grinder
    36%
    Mulai

    Rp3.099.900

    SP AIR Die Grinder
    Deskripsi:
    It is small and lightweight. The switch is a grip type.For mold finishing and deburring of various industrial parts.
  14. NKK SWITCHES Toggle Switch
    28%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

  15. KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Rating:
    91% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp189.900

    KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    atribut:
    • Abrasive Material: White Aluminium Oxide
  16. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  17. FUJI INDUSTRIAL TECHNIQUE Small Angle Grinder
    47%
    Mulai

    Rp5.799.900

    FUJI INDUSTRIAL TECHNIQUE Small Angle Grinder
    Deskripsi:
    A small angle grinder for offset grindstones and shafted wheels.
    atribut:
    • Working Air Pressure Range (MPa): 0.63
  18. SP AIR Straight Grinder
    33%
    Mulai

    Rp4.999.900

    SP AIR Straight Grinder
    Deskripsi:
    Ideal for finishing pipe inner diameters. The switch is a grip type.For finishing the inner diameter of pipes and for deburring various industrial parts.
    atribut:
    • Total Length (mm): 342
    • Exhaust: Side
    • Hose attachment port: NPT3/8
    • Chuck Inner Diameter (mm): 6
    • Air Consumption (m³/minute): 0.55
    • No Load Number of Revolutions (rpm): 14600
    • No Load Rotation Speed (rpm): 14600
    • Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
Daftar Harga Saklar Gerinda Terbaru November 2026
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
Uryu GrinderRp6.199.900
KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp969.900
INGCO Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp419.900
KRISBOW Gerinda TanganRp2.199.900
SP Air Angle GrinderRp6.899.900
SP AIR Angle GrinderRp5.899.900
Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)Rp13.900
Konaflex KF Economic Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)Rp6.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)