Beli Quick Coupler Hidrolik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp10.900

    TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Quick Coupler Plug 20 PF Air Tools & Compressor merupakan Air Quick Coupler Plug berbahan chrome vanadium dengan finishing silver matt surface yang kuat dan berkualitas. Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor (1/4 Inch). Penggunaan komponen ini biasanya terdapat pada mesin konstruksi dan engine diesel yang memerlukan ketelitian aliran udara bertekanan tinggi. Quick Coupler sangat penting untuk menjaga ketahanan udara yang berpindah dari satu bagian ke bagian yang lainnya.Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  2. monotaro.id Quick Coupler PM Type (Kopler)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.900

    monotaro.id Quick Coupler PM Type (Kopler)
    Deskripsi:
    QUICK COUPLER Type PM20 Connector Coupler Male Drat Male 1/4inch
    atribut:
    • Drat Type: Male
  3. Parker Hydraulic Quick Coupling with Valve (Kopler)
    39%
    Mulai

    Rp319.900

    Parker Hydraulic Quick Coupling with Valve (Kopler)
    Deskripsi:
    Coupling 1/4 Male BSPP NBR Pom dengan spesifikasi ukuran 1/4 Inchi adalah kopling dari brand Parker untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Connection Thread Size (inch): 1/4
    • Connection Type: Male Thread - parallel
    • Diameter: 7 nom
    • Hex Size (mm): 21
    • Length (mm): 70.5
    • Color: Standard
    • Flow Rate (L/minute): 760
    • Material: POM
    • Maximum Operating Pressure (bar): 10
    • Maximum Operating Temperature (°C): 80
    • Minimum Operating Temperature (°C): -20
    • Outside Diameter (mm): 26
    • Seal Material: NBR
    • Type: Coupling
    • Valve Included: Yes
    • Version: Double Shut-Off
  4. TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler)
    28%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp17.900

    TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorFungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Driver Diameter (mm): 23
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 3 (mm): 23
  5. TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler)
    42%
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp37.900

    TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler)
    Deskripsi:
    Alat ini berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm.Material : chrome vanadiumuntuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm, Fungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 2 (mm): 17
  6. CEJN Nipple/Quick Coupler R 1/8inch Male (Quick Coupling/Coupler)
    Mulai

    Rp219.900

    CEJN Nipple/Quick Coupler R 1/8inch Male (Quick Coupling/Coupler)
    atribut:
    • Color: Chrome Metallic
    • Connection: 1/8 inch
  7. NITTO Coupler High (Kopler)
    Mulai

    Rp159.900

    NITTO Coupler High (Kopler)
    Deskripsi:
    The body material, size, and mounting shape are standardized so that it can be used in a wide range of applications, from factory air piping to pneumatic tool hoses. Can be connected to the Nitto High Coupler series.
    atribut:
    • Operating Temperature Range: -20 to 80 ° C
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.0
    • Pressure Resistance (MPa): 1.5
    • Opposite Side Mounting Size: Rc1 / 8
    • Fluid Used: air, water
    • Compatible coupler: Nitto Koki High Coupler Series
  8. NITTO KOHKI 210 Coupler Plug (for Hydraulic Pressure)
    Mulai

    Rp279.900

    NITTO KOHKI 210 Coupler Plug (for Hydraulic Pressure)
    atribut:
    • Material (Seal): Nitrile rubber
    • Socket or Plug: plug
    • Valve Structure: Both open and close type
  9. NITTO KOHKI Dustproof Cap for Hi-Coupler (Aksesori Kopler)
    Mulai

    Rp52.900

    NITTO KOHKI Dustproof Cap for Hi-Coupler (Aksesori Kopler)
    atribut:
    • Material: Resin (PVC)
    • Compatible: Various sockets of Hi Coupler 20, 30, 40 type
    • TRUSCO Number: 777-8465
  10. JTC Quick Coupler Set (Set Sambungan Cepat)
    Mulai

    Rp849.900

    JTC Quick Coupler Set (Set Sambungan Cepat)
    atribut:
    • Corresponding refrigerant type: R134a
    • Included Accessories: With adapter for UNF Dengen (M12 x 1.75, M10 x 1.5)
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Size: 7/16-20
  11. NITTO Coupler SP A Type (Kopler)
    62%
    Mulai

    Rp199.900

    NITTO Coupler SP A Type (Kopler)
    atribut:
    • Operating Temperature Range: -20 to 80 ° C
    • Applicable coupler: Nitto Koki SP-A coupler series
  12. KRISBOW Quick Coupling Air Plug (Kopler)
    Mulai

    Rp25.900

    KRISBOW Quick Coupling Air Plug (Kopler)
    Deskripsi:
    Air Quick Plug 1/2inch PF-40 KW08-56 adalah plug yang dipakai pada ujung alat pneumatic/bersumber pada udara yang disupplai oleh kompressor. Alat ini memiliki drat sebagai pengunci dengan selang agar tidak lepas, dengan bentuk seperti nozzle kecepatan udara yang dihasilkan lebih tinggi dan optimal. Fitting pneumatic Krisbow ini mempunyai dimensi 40x20x20mm dengan ukuran 1/2inch. Keunggulan alat ini adalah material yang terbuat dari stainless steel sehingga sangat awet dan tahan lama. Fitting pneumatic Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
  13. Gemels Quick Coupler, Quick Coupling BSP (Steel) (Kopler)
    Mulai

    Rp289.900

  14. Gemels Quick Coupler, Quick Coupling NPT (Steel) (Kopler)
    Mulai

    Rp3.099.900

  15. KRISBOW Quick Coupling Air (Kopler)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp79.900

  16. Gemels Quick Coupler, Quick Coupling NPT (Stainless Steel) (Kopler)
    Mulai

    Rp2.699.900

  17. JTC Pneumatic Accessories 3 Way Quick Coupler Set (Aksesori Pneumatik Otomotif)
    Mulai

    Rp759.900

    JTC Pneumatic Accessories 3 Way Quick Coupler Set (Aksesori Pneumatik Otomotif)
    Deskripsi:
    Contents: JTC-D20SM x 3PCS (JAPAN TYPE)The base made from aluminum
    atribut:
    • Size (inch): 1/4
    • Size (mm): 100x19x24
Daftar Harga Quick Coupler Hidrolik Terbaru November 2026
TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)Rp10.900
monotaro.id Quick Coupler PM Type (Kopler)Rp3.900
Parker Hydraulic Quick Coupling with Valve (Kopler)Rp319.900
Lippro Quick Coupler Air Two Touch (Kopler)Rp14.900
TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler)Rp17.900
TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler)Rp37.900
TORA Quick Coupler Male 1/4inch (Kopler)Rp13.900
CEJN Nipple/Quick Coupler R 1/8inch Male (Quick Coupling/Coupler)Rp219.900
NITTO Coupler High (Kopler)Rp159.900
NITTO KOHKI 210 Coupler Plug (for Hydraulic Pressure)Rp279.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)