Beli Precio Timbangan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Timbangan Digital dengan Teraatribut:
- Measurement Division (g): 5
- Platform Size (cm): 35.5x23.5
- Power Supply (V/Ah): Rechargeable Battery 4/4
- Maximum Capacity (kg): 15
- SOJIKYO Timbangan ACSDeskripsi:Timbangan ACS 30 ECO adalah timbangan ekonomis yang memiliki fungsi tambahan hitung harga/price computing. Sangat umum dipakai untuk toko - toko retail, laundry, maupun industri kecil lainnya.atribut:
- Load Capacity (kg): 60
- Material: Stainless Steel
- Power: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
- Accuracy (g): 5
- Keyboard: 24 kunci dengan 6 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
- Platter Size (cm): 46x34
- Type: Skala Komputasi Harga Elektronik
- Unit Measuring: Kg
- Oxone Timbangan Dapur DigitalDeskripsi:Oxone Timbangan Dapur ini akan membantu Anda untuk mengukur berat berbagai macam bahan makanan secara digital dengan langsung menunjukkan angka di kotak yang ada di bagian depan, sehingga akan membantu Anda menakar secara akurat ketika ingin mengolah bahan makanan tersebut.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Capacity (kg): 5
- Weight (kg): 1
- LCD Backlight Digital Display: Yes
- Alarm Timer & Thermometer: Yes
- Accessories: 1pcs Battery
- Dimensions (cm): 22x22x11
- BENZ WERKZ Digital ScaleDeskripsi:Timbangan Digital Benz WerkzTelah hadir timbangan digital benz werkz dengan kapasitas up to 40 Kg. Desain yang ramping dan modern.Mesin yang awet dan tahan lama bergaransi dan bersertifikasi TERAKelengkapan Box:1 Unit mesin1 Pcs Buku petunjuk1 Pcs Kartu garansi1 Pcs kabel charger1 Pcs Tatakan plat4 Pcs Dudukan tatakan platCARA PAKAI :-tatakan plat di taroh dulu (mati mesin)-baru di nyalakan-setelah itu, tekan tombol "ZERO" lalu "C"-timbangan siap di pakaiatribut:
- Standby Time (days): 15-21
- 3A Digital Hanging ScaleDeskripsi:DLE adalah timbangan gantung kapasitas kecil dan menengah dengan harga ekonomis.- Tersedia fungsi power-off otomatis- Fungsi HOLD untuk menimbang barang bergerak.- Fungsi ZERO, STABLE, TARE, UNIT, LOW BATT.- Timbangan gantung ekonomis dan tahan lama.- Memiliki fungsi auto power-off.- Memiliki fungsi HOLD yang berguna saat penimbangan barang bergerak/tidak stabil; contoh: penimbangan hewan.atribut:
- Scale Display: Digital
- Power Supply: AA batteries - 2pcs
- SOJIKYO Digital Platform ScaleDeskripsi:ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
- ACIS Digital ScaleDeskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- ACIS Digital Precision ScaleDeskripsi:Seri AC adalah timbangan hitung generasi baru yang menggabungkan teknologi penimbangan terbaru, memberikan solusi penghitungan dan penimbangan yang hemat biaya dengan akurasi terbaik & penggunaan tanpa batas. 1. Akurasi tinggi2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang 5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustableatribut:
- Platform Size (mm): 210x250
- ACIS Digital Compact BalanceDeskripsi:- Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 150x150
- Weighing Pan: Plastic
- A D WEIGHING Bench ScaleDeskripsi:These compact counting scales offer digital operation. Counting scales can be powerful asset for parts counting in applications such as inventory and quality inspections in warehouse or production environments.atribut:
- Digital/Mechanical: Digital
- Scale Display: LCD
- Scale Item: Compact Bench Scale
- Washdown: No
- CAS Counting ScaleDeskripsi:- Safe weight automatic recalculation function- 80 hours continous usage posible- Reinforced durability, separation of carier- Chargeable battery can be used- Addition function (up to 99 times posible)- 200 memory storage function- weight/counting comparison function (HI/LO)
- Shinko Denshi Counting Scaleatribut:
- External Dimensions (mm): 260x344x101
- Setting Method: tuning fork type force sensor
- Function: Memory (300 points), Number of upper and lower limit setting, accumulated addition, prevention for non-taring
- Power Supply (V AC): 100 (at 50/60Hz)
Daftar Harga Precio Timbangan Terbaru April 2026
| KRISBOW Timbangan Digital dengan Tera | Rp1.299.900 |
| SOJIKYO Timbangan ACS | Rp879.900 |
| Oxone Timbangan Dapur Digital | Rp409.900 |
| 3A Pricing Scale | Rp1.199.900 |
| BENZ WERKZ Digital Scale | Rp389.900 |
| 3A Digital Hanging Scale | Rp799.900 |
| SOJIKYO Digital Platform Scale | Rp1.499.900 |
| ACIS Digital Scale | Rp1.499.900 |
| ACIS Digital Precision Scale | Rp1.499.900 |
| ACIS Digital Compact Balance | Rp559.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)