Beli Portable Power Grinder di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Cordless Angle GrinderDeskripsi:Motor 4 kutub berperforma tinggiSpindel M14 untuk cakram 115mm pemasangan standarElectronic Cell Protection (ECP)
- Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Spesifikasi :- Kabel Full Tembaga- Connector Full Kuningan- Bahan Fire Rerardant- Child Protection- Overload Protector- Central Switch
- Legrand Stop Kontak Panel P17 Series (Power Socket/Power Outlet)atribut:
- Connection: Screwed Terminal
- Material: Plastic
- Wipro Air Die Grinder Kit Set (Mesin Tuner)atribut:
- Size (inch): 1/4
- SMT Power Battery Type VRLA (Aki Kering)atribut:
- Voltage (V): 12
- Jembo Power Cable Thermoplastic NYAF Series For Building (Kabel Listrik)atribut:
- Number of Cores: 1
- Noritake Vit Professional Seriesatribut:
- Grain Size (#): 80
- Hardness: H
- Outside Diameter (mm): 205
- Thickness (mm): 19.0
- Hole Diameter (mm): 15.88
- Speed (m/s): 40
- Uticon Stop Kontak Arde (Power Socket Grounded)Deskripsi:Stop Kontak Arde tanpa kabel, dilengkapi dengan grounding terminal untuk keamanan
- Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)Deskripsi:Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksiatribut:
- Working Pressure (kg/cm²): 8
- Kabel: Without cable
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- Dalton Tangga Rumah Lipat AluminiumDeskripsi:Ladder Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.
- KRISBOW Gerinda DudukDeskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- Noritake Generic Use Bit Whetstone ADeskripsi:Usage:general steel with comparatively high tensile strength and large stretch (SS) which has not been hardened.atribut:
- Shape: No. 1 (flat)
- Grain Size: 36
- Thickness (mm): 19
- Abrasive Material: A
- Hole Diameter (phi mm): 15.88
- Hardness: N
- Maximum Peripheral Velocity (m/minute): 2400
- Bond: V75R
- Grain Size, Hardness: 36N
- Dimensions (Outside Diameter phi x Thickness x Bore Diameter) (mm): 205x19x15.88
- Outer Diameter d (mm): 205
- Purpose of Use: Free grinding such as portable grinder and tabletop grinder. A Abrasive: Grinding processing of unhardened common steel (SS), etc.
- Noritake Vit Professional Seriesatribut:
- Hardness: K
- Color: Red
- Shape: 1
- Binder: V
- Abrasive: WA
- Grain Size (#): 60
- Purpose of Use: Free grinding such as portable grinder and tabletop grinder. WA Abrasive: Grinding processing of hardened carbon steel, alloy steel, tool steel, etc.
- LOYAL Plug Head Grounding (Steker Arde)Deskripsi:- Bahan plastik nylon.- Bahan plastik anti pecah. - Arde. - Pin kuningan untuk konduktivitas listrik tinggi. - Dilengkapi dengan terminal pembumian untuk keamanan. - Portable-mudah dipakai dan dibawa kemana-mana.
Daftar Harga Portable Power Grinder Terbaru March 2026
| BOSCH Cordless Angle Grinder | Rp2.099.900 |
| Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet) | Rp51.900 |
| Legrand Stop Kontak Panel P17 Series (Power Socket/Power Outlet) | Rp329.900 |
| Noritake Vit Professional Series | Rp359.900 |
| Makita Cordless Angle Grinder | Rp4.799.900 |
| Wipro Air Die Grinder Kit Set (Mesin Tuner) | Rp379.900 |
| SMT Power Battery Type VRLA (Aki Kering) | Rp119.900 |
| Jembo Power Cable Thermoplastic NYAF Series For Building (Kabel Listrik) | Rp109.000 |
| Noritake Vit Professional Series | Rp1.199.900 |
| Uticon Stop Kontak Arde (Power Socket Grounded) | Rp8.900 |
Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/d4P102277472-2.jpg)
/a0P101006360-2.jpg)


/P101005780-1.jpg)
/7iP102235270-2.jpg)
/hmP102121634-5.jpg)

/fwP102540572-2.jpg)
/lhP103267773-11.jpg)
%20Baterai%20Alkaline%20AA%20(A2)/P102267219-1.jpg)






/P102891731-1.jpg)