Beli Pompa Air Celup 24 Jam Nonstop di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Terada Submersible Pump Single Phase Type (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp5.399.900

    Terada Submersible Pump Single Phase Type (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Terada Pompa Celup S-220 dapat dioperasikan 24jam Non-Stop, Anti Karat (Rust Proof), Thermal Protector (Pengaman Motor) dan suku cadang yang mudah didapat.
  2. SAN-EI Submersible Pump (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp139.900

    SAN-EI Submersible Pump (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa celup San-Ei tipe SE-135 adalah solusi ideal untuk aplikasi pengurasan bak atau tangki dengan konsumsi daya 130 watt. Meskipun dirancang bukan untuk irigasi, pompa ini sangat efektif untuk menguras air dari bak, kolam kecil, atau wadah lainnya. Dengan daya dorong maksimum mencapai 6 meter, pompa ini dapat memindahkan air dengan efisien pada ketinggian yang diperlukan, memudahkan proses pengurasan tanpa kesulitan.Desain pompa SE-135 yang kompak dan fungsional memungkinkan pemasangan dan penggunaan yang praktis dalam berbagai situasi. Pompa ini menawarkan performa handal dengan efisiensi energi yang baik, sehingga mengurangi biaya operasional dan memaksimalkan hasil pengurasan. Kualitas material yang digunakan memastikan ketahanan pompa terhadap penggunaan jangka panjang dalam berbagai kondisi.Meskipun tidak dirancang untuk aplikasi irigasi, tipe SE-135 memberikan solusi efektif untuk kebutuhan pengurasan di berbagai lingkungan. Dengan kemudahan penggunaan dan performa yang stabil, pompa ini adalah pilihan tepat bagi pengguna yang membutuhkan alat penguras air yang efisien dan dapat diandalkan.
  3. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp829.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  4. FIRMAN Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp919.900

    FIRMAN Pump Submersible (Pompa Celup)
    atribut:
    • Electrical Power (W/HP): 250/0.35
    • Voltage (V): 220
    • Thrust Height (m): 5
    • Maximum Water Flow (m³/hour): 4.5
Daftar Harga Pompa Air Celup 24 Jam Nonstop Terbaru November 2026
Terada Submersible Pump Single Phase Type (Pompa Celup)Rp5.399.900
SAN-EI Submersible Pump (Pompa Celup)Rp139.900
Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)Rp829.900
FIRMAN Pump Submersible (Pompa Celup)Rp919.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)