Beli Pneumatic Pressure Reducer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PISCO Fitting Elbow Pneumatic Tubing (Nepel Pneumatik L)
    40%
    Mulai

    Rp34.900

    PISCO Fitting Elbow Pneumatic Tubing (Nepel Pneumatik L)
    Deskripsi:
    Be used for general air pressure piping, is the most standard one-touch fittings.. Large selection of models, correspond to any air pressure piping.. After installation, you can change the take-off angle of the tube. (Connection port shape: limited to the combination products of the screw and the one-touch fitting). The sealing material is Yes in advance application. Therefore, the sealing tape is not required.Useable: Connection of the screw and tube
  2. NAGANO KEIKI Pressure Gauge Compact (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp329.900

    NAGANO KEIKI Pressure Gauge Compact (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    -Pressure gauge type used for pressure measurement of small equipment or used for pressure measurement of pneumatic equipment, it helps in the miniaturization of the entire equipment.
    atribut:
    • Precision: ±3% FS
    • Bourdon Pipe Materials: Brass
    • Stock Materials: Brass
  3. NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    44%
    Mulai

    Rp289.900

    NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    - Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
  4. Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)
    Deskripsi:
    Plasmacluster Generator yang terimplentasi ke dalam produk ini, akan melepaskan ion Positif dan Negatif ke udara lalu memburu elemen kasat mata yang berbahaya seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau, dsb hingga ke sudut ruangan. Ion tersebut akan membentuk Hidrosil pada permukaan partikel untuk melumpuhkannya. Hidrosil (OH-) merupakan senyawa radikal yang aktif akan mengambil atom hidrogen dan langsung menonaktifkannya, sehingga partikel berbahaya tadi seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau dan sebagainya menjadi lumpuh. Ion generator menghasilkan ion-ion Plasmacluster, ion positif dan ion negatif secara aktif mencari mikro organisme, berubah menjadi Hidroksil (OH-) dan menarik dengan cepat Hidrogen (H+) dari mikro organisme yang akan berubah menjadi (H2O), sehingga micro organisme dinonaktifkan. Lampu indikator yang menunjukkan HEPA Filter sudah kotor dan perlu dibersihkan. Daya hisap yang kuat untuk menyaring udara ruangan serta menyebarkan Ion Plasmacluster secara tepat dan merata keseluruh ruangan akan menjaga ruangan agar selalu bersih, sehat dan nyaman bagi penggunanya. Berkat Coanda Airflow, Ion Plasmacluster akan menyebar lebih merata keseluruh ruangan. ion Plasmacluster secara efektif menonaktifkan dan menekan perkembangan bakteri allergen yang terdapat pada debu diudara pada setiap sudut ruangan.
  5. NAGANO KEIKI Pressure Gauge Sealed-Type (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    36%
    Mulai

    Rp1.399.900

    NAGANO KEIKI Pressure Gauge Sealed-Type (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    -By adopting a sealed case, it can be used under conditions of rain or dew.-Pressure gauge structured to convey elastic deformation(movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.-JIS B 7505-1 standard
  6. TECHCROFT Pressure Gauge GSS63
    33%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp929.900

    TECHCROFT Pressure Gauge GSS63
    Deskripsi:
    Pressure Gauge Techcroft GSS-63Pressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah atau payung / ke belakang, material stainless steel semua, range bisa berupar bar, kg, psi, dan sebagainya.
    atribut:
    • Dial Size: 63mm(2.5inch)
    • Material: All Stainless Steel
  7. PISCO Fitting Elbow Pneumatic Tubing Brass without Cover (Nepel Pneumatik L)
    Mulai

    Rp99.900

    PISCO Fitting Elbow Pneumatic Tubing Brass without Cover (Nepel Pneumatik L)
    atribut:
    • Shape: elbow
    • Cover: No cover
    • Type: Spatter resistant type
    • Maximum Working Pressure: 1MPa
    • Fluid: Air, water (conditioned), heat medium oil (conditioned)
    • Vacuum Pressure: -100kPa
  8. PISCO Fitting Elbow Pneumatic Tubing Brass with Cover (Nepel Pneumatik L)
    Mulai

    Rp119.900

    PISCO Fitting Elbow Pneumatic Tubing Brass with Cover (Nepel Pneumatik L)
    atribut:
    • Shape: elbow
    • Cover: With cover
    • Type: Spatter resistant type
    • Maximum Working Pressure: 1MPa
    • Fluid: Air, water (conditioned), heat medium oil (conditioned)
    • Vacuum Pressure: -100kPa
  9. NAGANO Pressure Gauge Glycerin-filled (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp2.999.900

    NAGANO Pressure Gauge Glycerin-filled (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    atribut:
    • Joint Size: G3/8B
    • Outside Diameter (phi): 75
    • Materias (Bourdon Tube): SUS316
    • Materials (share): SUS316
  10. PISCO Reducer (Sambungan Reduksi)
    Mulai

    Rp42.900

    PISCO Reducer (Sambungan Reduksi)
    Deskripsi:
    Usage:Connection between tube and coupling
    atribut:
    • Shape: Reducer
    • Fluid: Air, water (conditioned)
    • Maximum Working Pressure: 1MPa
    • Operating Temperature Range: 0 to 60°C (without freezing)
    • Packing: Normal packaging
    • Vacuum Pressure: -100kPa
  11. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  12. Kennedy Ken-Fit In-Line Reducer
    Mulai

    Rp119.900

    Kennedy Ken-Fit In-Line Reducer
    Deskripsi:
    In-line Reducer Quick and simple tube insertion. Compact lightweight design with a well proven tube retaining system. Tapered threads have a re-usable thread seal and parallel threads have a rubber washer. Main body manufactured from nickel plated brass, acetal resin, PBT with a stainless steel retaining ring, nitrile tube seal and acetal resin tube release collar. Pressure range: -0.9bar min to +10bar max. Temp range: -20degreesC min to +70degreesC max. Tube suitability: Nylon, polyurethane.
  13. SMC Fitting Elbow Pneumatic Union Kq2H (Nepel Pneumatik L)
    Mulai

    Rp56.900

    SMC Fitting Elbow Pneumatic Union Kq2H (Nepel Pneumatik L)
    Deskripsi:
    Most popular type. For pipe fitting to right angle from female screw part.
  14. TRUSCO Pressure Switch
    Mulai

    Rp1.099.900

    TRUSCO Pressure Switch
    Deskripsi:
    -A diaphragm type pressure switch with large contact capacity.-Sends signal when reaches setting pressure.
    atribut:
    • Primary Colors: White
    • Element Size: 8phi mm
    • Sheet Size: 30x30mm
    • Measurement Precision: ±2° C
    • Measuring Method: Irreversible
  15. MIGISHITA Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    43%
    Mulai

    Rp449.900

    MIGISHITA Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    - Excellent durability.- Can not be used for steam.
    atribut:
    • Bourdon Pipe Materials: Brass
    • Stock Materials: Brass
  16. NAGANO KEIKI Pressure Gauge Glycerin-filled (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    38%
    Mulai

    Rp1.599.900

    NAGANO KEIKI Pressure Gauge Glycerin-filled (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    -By the Stainless steel made wetted part and material of case, it has excellent corrosion resistance and atmospheric resistance.-JIS B 7505-1 standard product.
    atribut:
    • Case Shape: A
    • Bourdon Pipe Materials: Stainless Steel (SUS316)
    • Stock Materials: Stainless Steel (SUS316)
Daftar Harga Pneumatic Pressure Reducer Terbaru October 2026
PISCO Fitting Elbow Pneumatic Tubing (Nepel Pneumatik L)Rp34.900
NAGANO KEIKI Pressure Gauge Compact (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Rp329.900
NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Rp289.900
Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)Rp1.499.900
SMC Speed Controller (Katup Kontrol Pneumatik)Rp169.900
NAGANO KEIKI Pressure Gauge Sealed-Type (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Rp1.399.900
TECHCROFT Pressure Gauge GSS63Rp929.900
PISCO Fitting Elbow Pneumatic Tubing Brass without Cover (Nepel Pneumatik L)Rp99.900
PISCO Fitting Elbow Pneumatic Tubing Brass with Cover (Nepel Pneumatik L)Rp119.900
SMC Insert Fitting Pneumatic (Sambungan Pneumatik)Rp21.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)