Beli Pneumatic Mixer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Maspion Mixer Stand (Mixer)Deskripsi:Mengaduk adonan dan telur jadi mudah, cepat dan tercampur merata dengan stand mixer. Pakai Maspion MT-1140 - Stand Mixer untuk membantu pekerjaan dapur Bunda. Adonan lebih merata sempurna tanpa ribet. Maspion MT-1140 - Stand Mixer dilengkapi dengan 2 pengaduk dan pengocok yang terbuat dari stainless berkualitas. Lebih awet dan food grade.Kapasitas Mangkok : 1 Liter5 level kecepatanBeater dan Kneader terbuat dari stainless steelMudah digunakan dan dibersihkanatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00029.02
- Philips Mixer Tangan 5 Kecepatan (Mixer)Deskripsi:Philips HR-1552 – Hand Mixer 170 Watt 5 Speed memiliki 5 tingkat kecepatan memudahkan anda dalam membuat adonan kue serta membuat kue anda menjadi lebih Cepat dan efisien untuk hasil adonan yang lebih lembut. Lebih cepat sampai dengan 15% dengan bentuk pengaduk yang unik._x000D_Jumlah Kecepatan : 5 Kecepatan + Turbo_x000D_ 2 Tahun Service_x000D_WARNA SESUAI KETERSEDIAANatribut:
- Material: Plastic
- Speed: 5 Speed + Turbo
- Power (W): 170
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Dimension (LxWxH) (cm): 22x11.2x19.6
- Accessories: 2 Stirring & 2 Suiters
- Hand Mixer is Easy to Remove: Yes
- TRUSCO Power MixerDeskripsi:-A mixer blade for electric drill.
- Philips Mixer 5 Kecepatan (Mixer)Deskripsi:Pengocok berbentuk kerucut untuk pencampuran udara maksimalPencampuran halus untuk hasil adukan lebih mengembangFungsi turboMangkuk berpenggerak otomatis untuk pencampuran menyeluruhHemat energi dengan daya 170WKaki pengisap untuk pencampuran yang stabilDilengkapi dengan 2 model pengocok, dapat disesuaikan dengan kebutuhanatribut:
- Material: ABS
- Cable Length (m): 1.2
- Speed: 5 Speed
- Bowl Capacity (L): 2
- Power (W): 170
- Voltage (V/Hz): 220-240/50
- Made In: China
- GETRA Mixer Planetary (Mixer)Deskripsi:3 type head mixer: Spiral, Beater, Whip Speed 75/111/220 r/min On/Off Switch Button
- Kennedy Light Duty Paint &Plaster MixerDeskripsi:Used for mixing plaster, concrete, filler, epoxy resin, emulsion paint and wallpaper paste. The stirring end should be fully immersed before the shaft is turned. Light Duty Shaft 8mm hex. Overall length: 400mm. Heavy Duty Shaft 12mm hex. Overall length: 600mm.atribut:
- Dimensions: 400mm x 100mm
- Overall Length: 400mm
- Overall Width: 100mm
- Type: Light Duty Paint & Plaster Mixer
- Part Number: KEN5122780K
- Size: 400mm
- Kennedy Heavy Duty Paint & Plaster MixerDeskripsi:Used for mixing plaster, concrete, filler, epoxy resin, emulsion paint and wallpaper paste. The stirring end should be fully immersed before the shaft is turned. Light Duty Shaft 8mm hex. Overall length: 400mm. Heavy Duty Shaft 12mm hex. Overall length: 600mm.atribut:
- Dimensions: 600mm x 125mm
- Overall Length: 600mm
- Overall Width: 125mm
- Type: Light Duty Paint & Plaster Mixer
- Part Number: KEN5122800K
- Maspion Air Purifier (Penjernih Udara)Deskripsi:Maspion MAP01 - Air Purifier 40 Watt Ionizer 50m2 Memiliki desain yang compact dan ringan dengan warna yang menawan menjadikannya aplikasi produk yang paling fleksibel, memiliki filter HEPA H3 untuk penyaringan partikel udara yang maksimal, dan memiliki Intelligence Particle Sensor™ yang sangat membantu untuk mengatur suhu secara otomatis.Coverage : 50 m2Filter HEPA H3Charcoal FilterIntelligence Particle Sensor™atribut:
- Ion Shower Indicator: Yes
- HEPA: Yes
- Life Filter (y): Up to 10
- Dimensions (LxWxH) (cm): 56x32x21
- Power Source (W): Max: 40
- Airflow (m³/minute): Max: 3.5; Medium: 2.5; Low: 1.0
- Color: White
- Coverage (m²): 50
- Deodorizing: Able to Eliminate All Types of Odors
- Cole Parmer Stainless Steel Multiposition C-Clamp Set For Batch MixerDeskripsi:Accessories and replacement parts for your digital batch mixer.atribut:
- Compatible With: Cole-Parmer Digital Batch Mixer
- INGCO Cordless Mud Mixer Lithium IonDeskripsi:INGCO P20S Cordless Mixer (M14) // Mesin Pengaduk Mix Aduk Cat Semen Mortar Bateraiatribut:
- Voltage (V): 20
- Mixing Pad Thread: M14
- No Load Speed (rpm): 0-650
- WESTWARD Wheelbarrow MixerDeskripsi:Wheelbarrow mixer controls material discharge with its easy-to-use dump mechanism. Its features include a welded steel frame, metal drum, and torsion bar suspension. This machine should not be used for any other purpose than the mixing of concrete, cement, mortar, soil, fertilizer, or other such materials.atribut:
- Item: Wheelbarrow Mixer
- Overall Width (inch): 28
- Overall Height (inch): 49 1/2
- Handles: Removable
- Drum Diameter (inch): 22 1/2
- Drum Opening (inch): 15 3/4
- Axle Type: Rigid
- Drum Gauge: 19
- Drum Material: Steel
- Frame: Steel Tubing
- Horse Power: 3/4
- Locking system: Gear
- Motor (V): 120
- Overall Length (inch): 55 1/2
- Size (ft³): 4.75
- Wheel Diameter (inch): 13 5/8
- Wheel Width (inch): 2 5/8
- Wheels: Flat Free
- Lemkra MixerDeskripsi:Alat yang didesain khusus untuk mengaduk material produk Lemkra.Kelebihan menggunakan As Mixer :- Hasil pengadukan lebih merata (homogen). Adukan yang baik adalah hasilnya seperti pasta gigi, adukan tidak tumpah ketika sendok semen dimiringkan.- Proses pengadukan lebih cepat.- Aplikasi HF 007- Aplikasi Pasang PVC Corner Bread- Aplikasi Plester Mutiara (PM 113)- Aplikasi Waterproofing- Aplikasi Pasang Keramik- Aplikasi Acian Skim Coat & Sudutan- Aplikasi Nat (FS Nat)- Aplikasi Stone Paint (LSP)- Aplikasi Pasang Keramik
- monotaro Steel Mixer (Alat Pengaduk)Deskripsi:To expand sales work such as paint or liquidatribut:
- Hexagonal shaft opposite side (mm): Ten
- Overall Length (mm): 600
- Material: steel
- Blade Diameter (Ø mm): 100
- Nippon Pneumatic Industrial (NPK) New KelenDeskripsi:-Chisel does not rotate so that optimal for removing rust, concrete attached to a mixer car, rust attached to ship, etc. and other chipping work. -For removal of welding scale, rust removal and peeling of various attachments.-Chisel 38mm (17510080)
- PISCO Fitting Elbow Pneumatic Tubing (Nepel Pneumatik L)Deskripsi:Be used for general air pressure piping, is the most standard one-touch fittings.. Large selection of models, correspond to any air pressure piping.. After installation, you can change the take-off angle of the tube. (Connection port shape: limited to the combination products of the screw and the one-touch fitting). The sealing material is Yes in advance application. Therefore, the sealing tape is not required.Useable: Connection of the screw and tube
- SK Power Mixeratribut:
- Rotation Speed (rpm): Aptitude / 200 to 700
Daftar Harga Pneumatic Mixer Terbaru October 2026
| Maspion Mixer Stand (Mixer) | Rp349.900 |
| Philips Mixer Tangan 5 Kecepatan (Mixer) | Rp559.900 |
| TRUSCO Power Mixer | Rp99.900 |
| Philips Mixer 5 Kecepatan (Mixer) | Rp739.900 |
| DCA Mixer | Rp749.900 |
| GETRA Mixer Planetary (Mixer) | Rp7.199.900 |
| Kennedy Light Duty Paint &Plaster Mixer | Rp359.900 |
| Kennedy Heavy Duty Paint & Plaster Mixer | Rp529.900 |
| Maspion Air Purifier (Penjernih Udara) | Rp3.199.900 |
| Cole Parmer Stainless Steel Multiposition C-Clamp Set For Batch Mixer | Rp119.999.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/12P106879038-1.jpg)
/g9P105295585-3.jpg)

/giP105295594-2.jpg)

/39P103472117-1.jpg)


/ciP106873450-1.jpg)

/P103094098-1.jpg)





/7pP103190277-1.jpg)
%20New%20Kelen/P102632350-1.jpg)
/P102529153-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)