Beli Pju Solar Panel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Trina Solar Panel Monocrystallineatribut:
- Cell Type: 144 Cell (6x24) | Solar Cell Monocrystalline
- Module Dimensions (mm): 2031x1011x30
- Max. Power Voltage (V): 42.6
- Peak Power Watt (W): 410
- Max. Power Current (A): 9.63
- Open Circuit Voltage (V): 50
- Module Efficiency (%): 20
- Photovoltaic Cable (mm): 4.0 with TS4 Connection
- Power Output Tolerance: ± 5
- Short Circuit Current (A): 10.25
- WIKA Solar Water HeaterDeskripsi:Wika SWH bekerja dengan prinsip Thermosiphon, air yang mengalami pemanasan akan bergerak ke atas dan masuk kedalam tangki. Pada saat bersamaan, air di dalam tangki yang bersuhu rendah terdorong turun masuk ke dalam panel kolektor. Kondisi ini terus berkesinambungan sehingga terjadi sirkulasi pergantian ait secara otomatis yang mengakumulasi peningkatan suhu air dan menghasilkan panas.- HematTanpa biaya energi karena menggunakan energi surya- Ramah LingkunganTidak menghabiskan energi listrik, hanya menggunakan tenaga surya- Kualitas terbaikMaterial tahan karat, menjamin air panas lebih higienis dan menyehatkan- Layanan Purna JualMudah ditemui tersebar di seluruh Indonesia, selalu siap, membantu andaDengan menggunakan Wika Solar water Heater, kebutuhan air panas didalam rumah akan jauh lebih hemat tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar per bulan untuk keperluan listrik maupun gas. Penghematan biaya energi yang cukup besar ini dapan anda alihkan untuk keperluan rumah tangga lainnya.
- NERO Electric Armatura Full Solar LED Street Lightatribut:
- Led / Cri: Lumileds USA / > 80
- Mode: Light Control Time Control
- Detection: Long Working Hours At High Power Without Motion Sensor
- Charge Time: 8 Hours
- Rated Dur: 2 - 3 Rainy Days
- CCT: 6000K Daylight / 3000K Warmwhrte
- Lifetime: 50000 hours
- Part Included: Spray Painted Galvanized Steel Bracket
- Protection : Short Circuit Protection / Reverse Discharging Protection / Polarity Protection / Lightning Protection / Low Voltage Load Cut Off Protection / Overcharge Protection
- DV Kotak Panelatribut:
- Material: Steel
- Box Color: Grey (RAL 7032), Phospat Powder Coat
- Plate Colour: Orange (RAL 2000), Epoxy Polyester Powder Coat
- Product Content: Kunci Metal, Plat Loyang, Grounding Bolt, Engsel Flexible
- Protection Standard: IP65 & IK10
- Chint Manual Interlock PanelDeskripsi:CZ1-63 Series Interlock PanelFungsi:- Pengganti OHM Saklar- Tersedia 2 & 4 Poles MCB- Max 63 Ampere- Pemindahan 2 sumber listrik yang dilengkapi dengan 2 lampu indikator untuk membedakan sumber listrik yang digunakan- Instalasi yang mudah- Proteksi terhadap beban lebih- Proteksi terhadap hubungan arus pendek- Bebas dari bunga api- Tampilan yang lebih menarik- Tahan lama
- Fort Box Panel Distribution Fiber Glass dengan Base Plate Bajaatribut:
- Material: Fiber Glass/SMC
- Temperature (°C): -40 to +120
- Protection : IP66
- NERO Electric Armatura Smart LED Street Lightatribut:
- Led / Cri: Epistar - Taiwan / > 80
- Mode: Infrared Light Sensor & Dimmer
- Detection: 30% Power Without Detection / 100% Power With Detection
- Rated Dur: 2 - 3 Rainy Days
- CCT: 6000K Daylight / 3000K Warmwhite
- Lifetime: 40000 hours
- Part Included: Stainless Steel Bracket
- Protection : Over Protedion / Over Discharging Protection / Overcurrent Protection / Short Circuit Protection
- NERO Electric General Smart LED Street Lightatribut:
- Mode: Infrared Light Sensor & Dimmer
- Detection: 30% Power Without Detection / 100% Power With Detection
- Rated Dur: 2 - 3 Rainy Days
- CCT: 6000K Daylight / 3000K Warmwhite
- Lifetime: 30000 hours
- Part Included: Spray Painted Galvanized Steel Bracket
- Protection : Over Protection / Over Discharging Protection / Overcurrent Protection / Short Circuit Protection
- In-Lite Lampu Sorot INF027atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00774.03
- Voltage (V): 220-240
- Non Brand Rak Parkir Sepedaatribut:
- Dimensions (mm): 3000x330x270
- Base Hollow Size (mm): 30x30x1.5
- Pipe Size (mm): Ø25x1.6
- Finishing: Powder Coating
- Philips SmartBright Roadatribut:
- CE mark: CE mark
- Dimmable: No
- Driver included: Yes
- NERO Electric General LED Street Lightatribut:
- CCT: 6000K Daylight / 3000K Warmwhite
- Lifetime: 20000 hours
- Hager Orion Plus GRP IP66/65 EnclosuresDeskripsi:Enciosure with plain door Made of glass reinforced polyester (GRP) Colour : RAL 7035 Body made out of one piece up to height 800mm IP 65 / door closed IEC60529 insulation class : II according to IEC 61140 These enclosures feature : - Plain door equipped with one or two locks with triangular 8mm centres, located out of the sealed area, gasket directly moulded on the door. - Studs in the back of the enclosure for mounting plate fastening Options: - Key lock - Wall fixing brackets - Plain or perforated monting plate - Equipment kits for modular devices Orion GRP enclosure plain door Orion GRP enclosure plain dooratribut:
- Color: RAL 7035
- Hager Miniature Circuit Breakers 1-PoleDeskripsi:Connection capacity : - 35mm2 flexible wire (50mm2 possible with some cable end-caps) - 70mm2 rigid wire KEMA In conformity with the lEC 60 898-1, 947-2 approved Tripping curves : CIC” magnetic setting between 5 and 10 Inch “D” magnetic setting between 10 and 20 Inch
- Hager Orion Plus Metal IP65 EnclosuresDeskripsi:Enclosures with plain or transparent door Steel colour RAL 7035 IP 65 / door closed Insulation class : I A according to IEC 60529 1.5mm thick sheet steel for body and door These enclosures feature: - 2 removable gland plate for cable entry on top and bottom - Earth studs on both body and door - Door easily removable - Plain door equipped with one or two locks with triangular 8mm bit centres, located out of the sealed area. Options: - Keylock - Wall fixing brackets - Plain or perforated mounting plate - Equipment kits for modular devices
- Hager Golf Flush Mounted Enclosures VF SeriesDeskripsi:Flush mounted distribution boxes from 1 to 4 rows, from 4 to 72 modules Supplied with; - Opaque or transparent door for devices up to 70mm installation depth - DIN profile for modular devices 47mm under the cover. Distance between the DIN rails axis 125nim. Distribution boards manufactured from plastic material. Door can be fitted on right or left without dismounting the cover; optional lock and keys. Door opens up to 180°. Wall box and cover can be installed either way up. - Removable cable entry slider. - Cable entries for cable and conduit. Components included - Brass screw-type terminals - Marking stickers - Towers to fix cable ties for dear cable management are included cable-retaining clips are optional (except in 4 and 8 enclosures.) - Carton packaging - DIN rails directly fixed to the wall box allow room for wiring behind them IEC 61439-1 and IEC 61439-3
Daftar Harga Pju Solar Panel Terbaru January 2026
| Trina Solar Panel Monocrystalline | Rp3.099.900 |
| WIKA Solar Water Heater | Rp39.999.900 |
| NERO Electric Armatura Full Solar LED Street Light | Rp7.799.900 |
| DV Kotak Panel | Rp329.900 |
| Chint Manual Interlock Panel | Rp769.900 |
| Fort Box Panel Distribution Fiber Glass dengan Base Plate Baja | Rp709.900 |
| NERO Electric Armatura Smart LED Street Light | Rp1.499.900 |
| NERO Electric General Smart LED Street Light | Rp869.900 |
| In-Lite Lampu Sorot INF027 | Rp109.900 |
| Non Brand Rak Parkir Sepeda | Rp2.099.900 |
Data diperbarui pada 24/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)