Beli Pisau Pahat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sanwa Square Bit (Pisau Pahat Bubut)Deskripsi:-Compared to conventional high speed steel, a material that has superior high temperature hardness and wear resistance is being employed.-Its superiority is demonstrated when cutting highly difficult-to-cut materials.-A JIS standard product.atribut:
- Compatible Model: Lathe
- Material: High Speed Steel (SKH57)
- Hardness Materials: 66 to 68HRC
- OLFA Cutter Knife Heavy Duty (Pisau Cutter)Deskripsi:Up to 16 used blade segments, whole 2 LB blades, can be stored in the disposal case. Dispose used segments in bulk when case becomes full.
- SUPER TOOL Cutting Bit (Pisau Pahat Bubut)Deskripsi:
- SUPER TOOL Square Bit (Pisau Pahat Bubut)Deskripsi:-Special steel has undergone appropriate heat treatment, making it to have excellent toughness and durability.-Suitable for thrust cutting in lathing.-A JIS standard product.
- OLFA Hook Cutter Safety (Pisau Kait)Deskripsi:Featuring Quick Blade Change, every OLFA Safety Knife makes a contribution to safe working conditions.
- KRISBOW Pahat Beton PipihDeskripsi:Cold Chisel 1/2x3/8x7inch adalah alat yang digunakan untuk memahat benda kerja sehingga material benda kerja dapat dibentuk sesuai dengan keinginan user. Alat ini biasa digunakan bersama dengan mallet atau palu dengan cara diketok pada bagian kepala pahat dengan impact yang cukup besar. Pahat ini dibuat dari material yang sangat kuat sehingga dapat diandalkan dan tahan lama. Pahat ini mempunyai ukuran 1/2x3/8x7inch. Pahat sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Cold Chisel
- Material: Steel
- TEKIRO Wood Chisel (Pahat kayu)Deskripsi:Pahat merupakan salah satu alat yang sangat penting dipergunakan dalam bangunan terutama untuk pekerjaan kayu.TEKIRO Pahat Kayu. Merupakan alat yang digunakan untuk mengukir atau melubangi benda kerja sesuai dengan desain yang diinginkan. Dengan handle karet membuatnya tidak mudah slip selama penggunaanFungsi : Untuk mengukir atau mengikis benda kerja menjadi bentuk yang diinginkanMaterial : Heat Treated Carbon SteelKeunggulan Pahat Tekiro :Lebih TajamEnak DigenggamTidak Mudah Rusak
- monotaro Finished Bit Square Bit (Pisau Pahat Bubut)Deskripsi:This is the point! 1. It is based on Swedish Steel which is said to be the world's best high-speed steel. 2. Although it is said that it is difficult to say Heise's heat treatment is done in a heat treatment factory boasting 50 years history specialized in HYSUS. 3. Polishing worked with precision surface grinding machine. I am confident in rightness degree, flatness and surface roughness which do not come out by vatic processing. 4. Affiliated products of domestic first-class makersDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material: SKH57
- Yoshiharu Cutlery Cutter Knife Pennant SS (Pisau Cutter)Deskripsi:Sharp sharpness. Useful for cutting wood and plastic. There is safety because it can be stored in the sheath.atribut:
- Use: Office/Industrial
- Blade Material: Steel
- Overall Length (mm): 128 (with sheath)
- Blade Length (mm): 37
- Classification of Dangerous Goods: Non-dangerous goods
- TEKIRO Punch & Chisel (Mata Pahat)Deskripsi:TEKIRO Pahat Set 7 Pcs. Merupakan set mata pahat 7 item dengan berbagai ukuran. Menyesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan.Fungsi : Untuk mengukir atau mengikis benda kerja menjadi bentuk yang diinginkanMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- Kakuri Cutter Knife Mini (Pisau Cutter)Deskripsi:-A knife made by Sanjo craftsmen.-For finishing wood carvings.-For various small workmanship.atribut:
- Handle, Case Materials: Japanese Bigleaf Magnolia
- Blade Materials: Carbon Steel for Cutting Tools, Dead Soft Steel
- Purpose of Use: For finishing wood carvings. For various small workmanship.
- RIDGID Pipe Cutter Wheel (Pisau Pemotong Pipa)Deskripsi:Always use genuine RIDGID Cutter Wheels. These wheels are precision-machined from high-grade steel and are engineered for long life and maximum cutting accuracy.
- TEKIRO Pocket Knife (Pisau Saku)Deskripsi:PISAU LIPAT STANLESSBermaterialkan stainless steel yang berfungsi untuk memotong benda berukuran kecil dan sedang, dan berguna untuk memotong tali pada umumnya.atribut:
- Size (mm): 165
- Dimension 1 (mm): 165
- Dimension 2 (mm): 20
- Kennedy 4-Flute Standard Carbide End Mill (Mata Pahat Frais)Deskripsi:4 Flute: Regular Series - Metric Centre cutting as standard. For maximum strength when milling harder materials where rapid swarf removal is not needed. 4 flute milling cutters have one of the strongest tooth structures available in solid cutters. Manufactured to Works Standards.Metric Tolerances Diameter: Over 1.00 up to 6.00. Tolerance: +0.000, -0.050.Diameter: Over 6.00 up to 25.00. Tolerance: +0.000, -0.080.atribut:
- Material: Solid Carbide
- NOGA Internal Scraper (Pisau Deburring)atribut:
- Set Contents: (BD6610) 1 piece (NG-3), D Holder (DH1000), one each scraper blade D66 Nogagurippu 3 handle
- Weight (g): 84
- NOGA Scraper Blade (Pisau Deburring)atribut:
- Overall Length (mm): 80
- Weight (g): 11
- Hardness: HRC58 to 60
- Blade Width (mm): 4
- Blade: T80
- Blade Angle (degree): 60
- Cutting Edge Angle (degrees): 60
- Sherwood Carbide 4-Flute Ball Nose End Mill (Mata Pahat Frais Ballnose)Deskripsi:Regular Series For maximum strength when milling harder materials where rapid swarf removal is not needed. Four flute milling cutters have one of the strongest tooth structures available in solid cutters. Centre cutting as standard. Manufactured to ANSI Standards. Metric Tolerances Diameter: Over 1.00 ~ up to 6.00. Tolerance: +0.000, -0.050 Diameter: Over 6.00 ~ up to 25.00. Tolerance: +0.000, -0.080atribut:
- Helix Direction: Right Hand
- End Mill Type: End Mill
- Number of Flutes: 4
- Number of Cutting Ends: 1
- Material: Solid Carbide
- Standards Met: ANSI
- Reach Type: Standard Neck
- Coolant Delivery: External
- Application Materials: Aerospace Alloys Alloy Steel Aluminium Aluminium Alloys Brass Bronze Cast Iron Copper Nonferrous Metals Stainless Steel Steel
- Length Type: Regular
- Material Grade: Micrograin
- Finish/Coating: Uncoated
- Shank type: Plain Round
- Flute Type: Helical
- Cutting Direction: Right Hand
Daftar Harga Pisau Pahat Terbaru October 2026
| Sanwa Square Bit (Pisau Pahat Bubut) | Rp439.900 |
| OLFA Cutter Knife Heavy Duty (Pisau Cutter) | Rp72.900 |
| SUPER TOOL Cutting Bit (Pisau Pahat Bubut) | Rp769.900 |
| SUPER TOOL Square Bit (Pisau Pahat Bubut) | Rp269.900 |
| OLFA Hook Cutter Safety (Pisau Kait) | Rp99.900 |
| KRISBOW Pahat Beton Pipih | Rp60.900 |
| TEKIRO Wood Chisel (Pahat kayu) | Rp54.900 |
| OSG Hy-Pro HSS-Co8 Ball Nose End Mill (Pisau Pahat Frais Ballnose) | Rp419.900 |
| monotaro Finished Bit Square Bit (Pisau Pahat Bubut) | Rp579.900 |
| Yoshiharu Cutlery Cutter Knife Pennant SS (Pisau Cutter) | Rp95.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102769885-1.jpg)
/r2P102944974-3.jpg)
/P102773408-1.jpg)
/P102769876-1.jpg)
/jhP101547701-7.jpg)

/jsP103684712-2.jpg)
/P102100172-1.jpg)
/P102237311-1.jpg)
/okP103682884-1.jpg)
/kdP101004733-5.jpg)
/cgP103684448-2.jpg)
/P102866559-1.jpg)
/qjP102048955-31.jpg)
/P103023896-1.jpg)
/arP103684387-2.jpg)
/8dP102209301-8.jpg)
/P102032152-1.jpg)
/P102032305-1.jpg)
/mmP102129814-7.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)