Beli Pisau Gerinda di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- KRISBOW Aksesoris Gerinda TanganDeskripsi:Angle Grinder Support adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor merek KRISBOW (gerinda tangan). Gerinda tangan juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuat pisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda tangan sangat bermanfaat agar efisien waktu agar tidak memakan waktu lama, karena seorang tekniksi bengkel harus bisa menggunakan gerinda agar dapat mempercepat kerjanya.
- Kennedy Knife Diamond FileDeskripsi:Knife Diamond Needle File 16cm. Available in seven shapes and two grain sizes offering the solution to finishing problems where material hardness makes conventional files ineffective. Plated with finely selected diamond powder, 120 - 150 mesh. Can be used on tungsten carbide, ceramics, carbon, glass, fibreglass and hardened steels such as stainless steel, nimonics, titanium etc.atribut:
- Handle Material: Plastic
- Overall Length: 160mm
- Type: Knife
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- Tajima Cutter KnifeDeskripsi:-Optimum for cutting thin objects.-Two replacement blades can be built in the body.-With blade folding device (snapper).
- KRISBOW Gerinda DudukDeskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- Kennedy Knife Cut 2Needle FileDeskripsi:Kennedy Knife Cut 2Needle File withatribut:
- Overall Length: 160 mm
- Handle Material: Metal
- DMX Mata Gerinda Potong KeramikDeskripsi:Pisau potong Marble dan Granit
- Ultra Mata Gerinda PotongDeskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Rangeatribut:
- Specification: A 24 S BF
- BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeDeskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- monotaro Jigsaw Blade (Pisau Jigsaw)Deskripsi:To material cutting. For metalsatribut:
- Overall Length (mm): 75
- Effective Length (mm): 50
- Blade Thickness (mm): 1
- Compatible: Can be used for saber saws of Makita, Hitachi, Ryobi, etc.
- Main Cutting Material: Mild Steel Plate, Aluminium, Alloy Steel 1.5 to 4 mm , Stainless Steel ( to 1.5 mm)
- Material: High-Speed-Steel (High-Speed Steel) HSS
- Number of Threads per inch: 24
- Width (mm): 8
- KRISBOW Gerinda TanganDeskripsi:Air Angle Grinder 4inch 10000rpm KW08-144 adalah alat yang digunakan untuk mengasah sesuatu objek atau mengasah mesin mata bor merek KRISBOW (gerinda tangan). Gerinda tangan juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuat pisau untuk meraut kayu ataupun yang lainnya, maka dari itu mesin gerinda tangan sangat bermanfaat agar efisien waktu agar tidak memakan waktu lama, karena seorang teknisi bengkel harus bisa menggunakan gerinda agar dapat mempercepat kerjanya.
- Wipro Gerinda Dudukatribut:
- No Load Speed (rpm): 2850
- Voltage (V): 220/50
- PFERD Knife File CUT1 1172 10inDeskripsi:KNIFE FILE 10IN CUT1 1172 006856 adalah kikir dengan bentuk Pisau / Knife merek PFERD. Kikir m erupakan alat perkakas tangan yang rata-rata terbuat dari bahan baja kar bon. Kikir dapat digunakan untuk mempertajam suatu benda kerja dan memperhalus/pengikisan suatu bidang benda kerja. Kikir merek PFERD ini memiliki panjang 250 MM merupakan Kikir yang ber kualitas bagus. Sangat cocok untuk pemakaian di praktek pendidikan, perb engkelan maupun workshop.atribut:
- Length (mm): 250
- Dimensions (mm): 250x25x8
- Type: Knife File
- Application: Deburring
- Cross section (mm): 25x7.9x1.75
- RYU Mata Gerinda PotongDeskripsi:- For stainless steel & metal- Suitable to any brand grinder- High quality materiaatribut:
- Size (mm): 180x160
- Kennedy Knife Smooth Engineers FileDeskripsi:Kennedy Knife Smooth Engineers File withatribut:
- Overall Length: 150 mm
- File Thickness: 3.7-1.5 mm
Daftar Harga Pisau Gerinda Terbaru March 2026
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| KRISBOW Aksesoris Gerinda Tangan | Rp519.900 |
| Kennedy Knife Diamond File | Rp49.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan | Rp519.900 |
| Tajima Cutter Knife | Rp31.900 |
| KRISBOW Gerinda Duduk | Rp839.900 |
| Kennedy Knife Cut 2Needle File | Rp26.900 |
| DMX Mata Gerinda Potong Keramik | Rp129.900 |
| Ultra Mata Gerinda Potong | Rp8.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
































































































































































/P101001072-1.jpg)