Beli Pipa Untuk Air Panas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- air Isolasi Drat Pipa Kran PTFEDeskripsi:PTFE Material.Density: 0.35 g/cm3.Panjang x lebar x tebal: 12 m x 12 mm x 0.075 mm.Digunakan untuk melapisi drat peralatan seperti keran/fitting/nipple/dll untuk mencegah kebocoran.atribut:
- Material: PTFE
- Density (g/cm³): 0.2
- Color: Yellow
- aer Selang Air Fleksibel Narita Stainless Steel (Pipa Air ke Kran Wastafel/Toilet)Deskripsi:- Selang fleksibel narita panjang 30 cm- Lapisan luar terbuat dari stainless steel 304 berkualitas dengan bentuk spiral- Lapisan dalam dari karet, sehingga lentur- Nut terbuat dari brass/kuningan- Aplikasi umum untuk menghubungkan instalasi pipa air dengan kran wastafel atau closetatribut:
- Size (inch): 1/2
- KRISBOW Kunci PipaDeskripsi:Pipe Wrench 10inch adalah satu alat pertukangan yang cukup jamak ditemukan di rumah-rumah merek KRISBOW (kunci pipa). Kunci pipa digunakan untuk melapas dan memasang pipa dengan sambungan ulir atau memegang benda silindris lainnya. Penggunaan kunci pipa dalam keseharian memang tidak sesering penggunaan obeng atau tang misalnya tetapi ada beberapa pekerjaan rumah yang memang hanya bisa ditangani dengan menggunakan kunci pipa. Misalnya, saat anda menemukan pipa Air ledeng anda yang mampet, anda mau tidak mau harus membongkarnya dengan menggunakan kunci pipa.
- PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe Catribut:
- Length Pipe (m): 4
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AWatribut:
- Length Pipe (m): 4
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- Working Pressure (kg/cm²): 10
- TEKIRO Kunci PipaDeskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- Nitoms Heat Shielding Window FilmDeskripsi:-The air layer of the three-layer sheet reduces heat transfer of the window glass and improves heating efficiency.-Insulates heat and prevents condensation on window glass by just sticking the sheet.-Adheres easily just with water, no adhesive residue. -For energy saving measures.-Water adhesion typeatribut:
- W x L: 900mmx1.8m
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbowatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Teeatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Penutup Pipa PVC AWatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AWatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- Cosmos Standing Water Dispenser (Galon Bawah)Deskripsi:Water Dispenser Hot, Cold, dan Fresh galon bawah dari Cosmos berbahan stainless steel ini dapat mempermudah dan mencegah air tumpah saat penggantian galon. Adanya indikator air galon habis sehingga memudahkan pengguna dalam pengecekan ketersediaan air. Tidak perlu lagi repot buka tutup pintu dispenser untuk pengecekan. Suara kompresor yang halus, tidak akan mengganggu apabila anda sedang beristirahat.atribut:
- Output: Hot, Cold, Normal
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow 45° AWatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- BOSCH Heat Gunatribut:
- Control Airflow: 3-Stage
- K3L License: Yes
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Valve Socket AWatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- WURTH Insulation Tube Heat ShrinkDeskripsi:Shrink rate 2:1 without internal adhesiveLength: 100 mmUL 224
- Toro Pipe System/Pipa Airatribut:
- Compatible for: Hot Water, Cold Water, Drinking Water, Chiller Water, Chemical & ETC
- Length (m): 4.0
- RUCIKA Sambungan Pipa PPR Coupleratribut:
- Application For: Cold & Hot Water
Daftar Harga Pipa Untuk Air Panas Terbaru April 2026
| air Isolasi Drat Pipa Kran PTFE | Rp14.900 |
| aer Selang Air Fleksibel Narita Stainless Steel (Pipa Air ke Kran Wastafel/Toilet) | Rp44.900 |
| KRISBOW Kunci Pipa | Rp72.900 |
| PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe C | Rp12.900 |
| PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW | Rp33.900 |
| TEKIRO Kunci Pipa | Rp56.900 |
| Nitoms Heat Shielding Window Film | Rp129.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow | Rp4.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Tee | Rp5.900 |
| RUCIKA Penutup Pipa PVC AW | Rp1.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101554792-1.jpg)

%20Tipe%20C/3sP105178136-1.jpg)
%20Tipe%20AW/3aP105178118-1.jpg)


/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Elbow/2zP104821107-3.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Tee/j9P104821693-1.jpg)
/RUCIKA%20Penutup%20Pipa%20PVC%20AW/reP104820986-2.jpg)

/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Socket%20AW/i9P104821657-2.jpg)
/p1P103710901-1.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Elbow%2045%C2%B0%20AW/o6P104820870-1.jpg)

/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Valve%20Socket%20AW/l7P104821763-1.jpg)


%20Las/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PPR%20Coupler/7yP104821286-14.jpg)