Beli Pipa Ulir di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Kunci PipaDeskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- KRISBOW Ratchet Dies (Mata Senai Drat Pipa)atribut:
- Type: Ratchet Die
- KRISBOW Kunci PipaDeskripsi:Pipe Wrench 10inch adalah satu alat pertukangan yang cukup jamak ditemukan di rumah-rumah merek KRISBOW (kunci pipa). Kunci pipa digunakan untuk melapas dan memasang pipa dengan sambungan ulir atau memegang benda silindris lainnya. Penggunaan kunci pipa dalam keseharian memang tidak sesering penggunaan obeng atau tang misalnya tetapi ada beberapa pekerjaan rumah yang memang hanya bisa ditangani dengan menggunakan kunci pipa. Misalnya, saat anda menemukan pipa Air ledeng anda yang mampet, anda mau tidak mau harus membongkarnya dengan menggunakan kunci pipa.
- SUN-FLEX Kunci PipaDeskripsi:- Alat Perkakas dan juga Reparasi.- Fungsi untuk Memasang dan melepas pipa pada sambungan ulir.- Bisa juga untuk Pegangan Benda yang berbentuk silindris.- Pegangan dilapisi dengan karet.- Pada bagian rahang tang nya terbuat dari Forged Carbon Steel.- Bisa di sesuaikan untuk membuka berbagai macam ukuran.- Pemutar pin yang besar.- Tidak licin.
- KRISBOW Pembengkok PipaDeskripsi:Tube Bender 1/2inch (12mm) adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan pipa sehingga pipa yang akan dibengkokkan tidak gepeng atau bocor. Alat ini bekerja menggunakan minyak pelumas sehingga pipa yang dibengkokkan tidak lecet. Cara kerja alat ini adalah membengkokkan pipa secara perlahan-lahan hingga terbentuk ukuran radius bengkok yang dibutuhkan. Pembengkok pipa ini mempunyai dimensi 590x55x32mm dengan ukuran bending 12mm. Pembengkok pipa sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Tube Bender
- Material: Steel
- Bend Angle (°): 180
- monotaro Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Pipaatribut:
- Material: Head: carbon steel, body: cast iron
- monotaro Hand Tap (Ahead #1)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Hand Tapatribut:
- Chamfer Lcf: 9P
- Material: (High speed steel) HSS
- Precision: Equivalent to JIS class 2
- Screw Type: M
- Shape: Center protruding to M6, M8 to Ping center
- Type: Ahead # 1
- Work Material: Iron, light metal, low, medium coal layer steel, alloy steel
- monotaro Sambungan Pipa Tee SSDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Sambungan pipa Teeatribut:
- Material: Stainless steel (equivalent to SCS13A)
- Shape: Tee
- Type Of Thread: PT screw
- Dimension A (mm): 19
- Maximum Operating Pressure (MPa): 1
- Nominal Diameter A: 8
- Nominal Diameter B: 1/4
- TEKIRO Tap and Dies SetDeskripsi:- Manufactured From Alloy steel, Packed in steel Box- Heat treated And Hardened- Precision Ground.atribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- SKC Hand TapDeskripsi:Country Manufacturer : China
- KRISBOW Kunci Pipa Gagang AluminiumDeskripsi:Pipe Wrench Aluminium Handle 24inch adalah satu alat pertukangan yang cukup jamak ditemukan di rumah-rumah merek KRISBOW (kunci pipa). Kunci pipa digunakan untuk melapas dan memasang pipa dengan sambungan ulir atau memgang benda silindris lainnya. Penggunaan kunci pipa dalam keseharian memang tidak sesering penggunaan obeng atau tang misalnya tetapi ada beberapa pekerjaan rumah yang memang hanya bisa ditangani dengan menggunakan kunci pipa. Misalnya, saat anda menemukan pipa Air ledeng anda yang mampet, anda mau tidak mau harus membongkarnya dengan menggunakan kunci pipa.atribut:
- Type: Pipe Wrench Aluminium
- Size (inch): 36
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Dimensions (mm): 780x160x60
- KRISBOW Kunci Pipa Rantai Chromeatribut:
- Type: Chain Pipe Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- KRISBOW Pipe Shearing Dies for Hydraulic Iron Worker (Mata Potong Pipa)Deskripsi:Pipe Shering
- air Isolasi Drat Pipa Kran PTFEDeskripsi:PTFE Material.Density: 0.35 g/cm3.Panjang x lebar x tebal: 12 m x 12 mm x 0.075 mm.Digunakan untuk melapisi drat peralatan seperti keran/fitting/nipple/dll untuk mencegah kebocoran.atribut:
- Material: PTFE
- Density (g/cm³): 0.2
- Color: Yellow
- TEKIRO Extractor Screwdriver Set (Tap Balik Set)Deskripsi:Tekiro Tap Balik Set 6 pcs adalah salah satu jenis Obeng yang termasuk kedalam kategori Screwdriver atau biasa disebut juga dengan istilah obeng minus, obeng plus, obeng set atau obeng kembangSuatu alat memiliki ulir yang bisa membuat tep / lubang derat halus maupun kasar, Dengan ukuran sesuai kebutuhan.Fungsi : Untuk membuat suatu lubang derat halus ataupun kasarMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 1/8mm 1/4mm 1/4mmkonten produk 6pcs : Tap Balik1/8 inch-1/4 inch(M3-M6)1/4 inch-5/16 inch(M6-M8)5/16 inch-7/16 inch(M8-M11)7/16 inch-9/16 inch(M11-M14)9/16 inch-3/4 inch(M14-M18)3/4 inch-1 inch(M18-M25)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TRUSCO Hand Tap Setatribut:
- Screw: (Processing thread) Metric thread
- Purpose of Use: Work Material: Iron, Light Metal.
Daftar Harga Pipa Ulir Terbaru April 2026
| TEKIRO Kunci Pipa | Rp56.900 |
| KRISBOW Ratchet Dies (Mata Senai Drat Pipa) | Rp62.900 |
| KRISBOW Kunci Pipa | Rp79.900 |
| SUN-FLEX Kunci Pipa | Rp55.900 |
| KRISBOW Pembengkok Pipa | Rp179.900 |
| monotaro Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp109.900 |
| monotaro Hand Tap (Ahead #1) | Rp27.900 |
| monotaro Sambungan Pipa Tee SS | Rp25.900 |
| TEKIRO Tap and Dies Set | Rp529.900 |
| KRISBOW Mesin Pembersih Pipa | Rp219.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/r0P103637972-1.jpg)



/47P103184151-9.jpg)
/P102249725-1.jpg)






%20Ht/P102804115-1.jpg)

/02P104577002-1.jpg)

/qhP101003953-2.jpg)